カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • NORGREN(8)
  • OSG(オーエスジー)(123)
  • PLUS(プラス)[文具](15)
  • SMC(837)
  • THK(10)
  • TRUSCO(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33)
  • エスコ(25)
  • エレコム(7)
  • コクヨ(8)
  • セキスイ(13)
  • ホーリック(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • 七星科学研究所(11)
  • 三菱電機(12)
  • 雅(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm10」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アズピュア耐切創リストバンドグレー アズワン

    アズピュア耐切創リストバンドグレー

    アズワン
    ¥409~税込¥450~
    1袋ほか
    当日出荷
    作業者の手首部分を保護します。 耐候性に優れたPE生地を使用していますので、紫外線による劣化が少ないです。 伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる手首への負荷が軽減されます。
    色グレー素材超高強度PE(ポリエチレン)・ガラス繊維耐切創性レベル5(規格EN388:2003)、レベル4B(規格EN388:2016)特性耐候性、伸縮性、耐切創
  • 凍結乾燥器 アズワン

    凍結乾燥器

    アズワン
    ¥569,000税込¥625,900
    1台
    翌々日出荷
    試料容器に合わせて多岐管・ドライチャンバーを自由に組み合わせることができるユニットタイプです。トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。温度/真空度・運転時間をデジタル一括表示、運転状態をひと目で確認できます。温度・真空度の記録計出力端子を標準装備していますので、データ管理が可能です。
    質量(kg)約38外寸法(mm)450×420×460冷媒R290(ノンフロン)除湿量1L/回アズワン品番2-8102-21安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機保護回路、真空解除時自動リーク、オイル交換アラーム、サービスコンセント用ヒューズ、制御基板自己診断機能冷却温度(℃)トラップ:-45
  • DNA電気泳動マーカー DMシリーズ アズワン

    DNA電気泳動マーカー DMシリーズ

    アズワン
    1個
    取扱停止中
    +25℃で6ヶ月、-20℃で24ヶ月の保存が可能です。DNAローディングバッファーとプレミックスしてあるので直接ローディングが可能です。
    保管環境冷凍
  • フラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMシリーズ アズワン

    フラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMシリーズ

    アズワン
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    5日以内出荷
    デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
    仕様フラスコ用電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
  • ヒシビニカ(R)コート アズワン

    ヒシビニカ(R)コート

    アズワン
    ¥73,200税込¥80,520
    1巻(10m)
    6日以内出荷から23日以内出荷
    塩化ビニールシートの表面に非転写コート処理をした高機能製品です。非転写は、印刷物の転写や他樹脂との移行を抑え、防汚性も有しています。スリップ性は、非転写に加え、べたつきを抑えたサラッとした感触です。砂目シボ面に非転写コートはされていません。
    材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 凍結乾燥セット FDM-10AS1DCシリーズ アズワン

    凍結乾燥セット FDM-10AS1DCシリーズ

    アズワン
    ¥989,980~税込¥1,088,978~
    1セット
    7日以内出荷
    購入後すぐに使える凍結乾燥・真空ポンプ一体セットです。凍結乾燥器本体・真空ポンプセット一式をまとめており設置後すぐに凍結乾燥を開始できます。使用用途次第ではオプション品の追加購入が不要です。
    セット内容凍結乾燥器、真空ポンプ、オイルミストトラップ、吸気アダプター、ホース口吸気管、真空ホース1m、ドライチャンバー排気速度(L/min)真空ポンプ:50/60(50/60Hz)ホース長さ(m)真空ホース:1冷媒R290(ノンフロン)冷却温度(℃)トラップ冷却温度:-45
  • マントルヒーター MS-DMシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-DMシリーズ

    アズワン
    ¥241,000税込¥265,100
    1台
    23日以内出荷から33日以内出荷
    デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
    電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450