曜日別特売

凍結乾燥セット FDM-10AS1DCシリーズ

凍結乾燥セット FDM-10AS1DCシリーズ - アズワン

購入後すぐに使える凍結乾燥・真空ポンプ一体セットです。凍結乾燥器本体・真空ポンプセット一式をまとめており設置後すぐに凍結乾燥を開始できます。使用用途次第ではオプション品の追加購入が不要です。

セット内容
凍結乾燥器、真空ポンプ、オイルミストトラップ、吸気アダプター、ホース口吸気管、真空ホース1m、ドライチャンバー
排気速度(L/min)
真空ポンプ:50/60(50/60Hz)
ホース長さ(m)
真空ホース:1
冷媒
R290(ノンフロン)
冷却温度(℃)
トラップ冷却温度:-45
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
到達圧力(Pa)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04159606FDM-10AS1DC-GLD真空ポンプ:GLD-051、凍結乾燥器:本体/FDM-10AS、ドライチャンバー/DRC-2LAS真空ポンプ:ガスバラスト閉0.67×10^-1/開6.74-7630-01
990,000
989,980
1,088,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
04160236FDM-10AS1DC-GCD凍結乾燥器:本体/FDM-10AS、ドライチャンバー/DRC-2LAS真空ポンプ:ガスバラスト閉0.67/開6.74-7630-02
1,030,000
1,029,980
1,132,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする