カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(28)
  • 測定用品(7)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗料(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • SMC(3,618)
  • TOKIO(藤沢工業)(178)
  • テラモト(177)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(97)
  • メディアカバーマーケット(85)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(65)
  • エスコ(61)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(59)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(55)
  • OSG(オーエスジー)(53)
  • TRUSCO(52)
  • イトーキ(49)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(48)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(47)
  • レニショー(46)
  • 扶桑精機(41)
  • 三木プーリ(36)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(33)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds1」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1 アズワン【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1アズワン
2,526税込2,779
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
ポリスポイト(滅菌済) アズワンポリスポイト(滅菌済)アズワン(17件のレビュー)
1,307税込1,438
1箱(10本×10袋)
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)仕様EOG滅菌済
ディスポスティック アズワンディスポスティックアズワン
8,514税込9,365
1ケース(10本×50袋)
当日出荷
ポリプロピレン製のディスポタイプ白金耳です。ガンマ線滅菌済で10本ずつ袋に包装されています。
材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)220
D型クランプ アズワンD型クランプアズワン
3,390税込3,729
1個
当日出荷
ドラフト内試薬棚 アズワンドラフト内試薬棚アズワン
13,300税込14,630
1個
当日出荷
寸法(mm)300×150×250
脱衣ワゴン・ラック DSシリーズ アズワン脱衣ワゴン・ラック DSシリーズアズワン
16,400税込18,040
1個
翌々日出荷
深型バスケットで中身がこぼれ落ちません。
仕様組み立て式(要工具)材質スチール(粉体塗装)キャスターΦ40mm(ストッパー付き)有効内寸法(mm)(バスケット)416×267×155
マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 アズワンマルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器アズワン
316,000税込347,600
1個
当日出荷
自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
仕様回転方式: 自転/公転(1:1)材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座)質量(kg)9外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ)回転数(min-1[r.p.m])5~46電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m耐荷重3kg(容器の重さ含む)安全装置過電流保護ヒューズ容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまでアズワン品番4-1656-01保管環境冷蔵タイマー2~60分(連続運転可)
ドライシェルフ ADSシリーズ アズワンドライシェルフ ADSシリーズアズワン
86,200税込94,820
1台
当日出荷
正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
仕様メッシュサイズ(mm):100×50、重量(棚板含む)(kg):約25付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC寸法(mm)730×515×1515棚段数4段(水受け含む)棚板間隔(mm)50ピッチで可変アズワン品番4-595-01棚板寸法(mm)700×450総耐荷重(kg)約40(約10/段)
ドライシェルフ ADSシリーズ アズワンドライシェルフ ADSシリーズアズワン
164,000税込180,400
1台
当日出荷
正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。温風ユニット付きで庫内を温風で強制循環します。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます(温風ユニット使用時は下7段不可)。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
用途温風ユニット付仕様温風ユニット 風量:1.6/0.9m3/min(50/60Hz)、ヒーター:400W、タイマー:最大30時間(ヒーターのみ/ファンは連続運転)、電源:AC100V 50/60Hz(コード長:1.8m)、重量:約5kg付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚種別温風ユニット付材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 温風ユニット/スチール(粉体塗装)質量(kg)約25(棚板含む)サイズ730×515×1515mm 棚板寸法:700×450mm メッシュサイズ:100×50mm段数4段(水受け含む)耐荷重(kg/段)約10耐荷重(kg)約40棚間隔(mm)50mmピッチで可変アズワン品番4-595-02
ハンドルプローブセンサー アズワンハンドルプローブセンサーアズワン(1件のレビュー)
7,890税込8,679
1個
当日出荷
様々な温度計に使用できます。 樹脂製グリップ部を持つことで、対象物へのコントロールがしやすいです。
材質(グリップ)アセタール樹脂被覆リード線:ビニールシールド(VLS)仕様オメガコネクター付きリード線(m)通常時:0.3、伸長時:1.5熱電対K
ニューダストアウトドライ アズワンニューダストアウトドライアズワン
127,000税込139,700
1個
当日出荷
パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
極細K熱電対 アズワン極細K熱電対アズワン
17,200税込18,920
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
真空脱泡スターラー アズワン真空脱泡スターラーアズワン
353,000税込388,300
1個
翌々日出荷
仕様回転方向制御:正転/逆転切り替え機能及び自動反転機能、撹拌可能粘度:1~100000cP、内寸法:260×180×260mm、撹拌可能粘度:1~100000cP付属品スリップ防止シート(シリコン製)×1枚、 ハイパー撹拌子(HSB-2)×1個材質デシケーター部/透明PMMA(アクリル)樹脂、 下部スターラー部/スチール焼付塗装寸法(mm)300×230×535使用温度範囲(℃)試料温度100以下回転数(min-1[r.p.m])10~600(調節機構付/デジタル表示)電源AC100V 50/60Hzモーター高トルクブラシレスモーター(60W)アズワン品番1-8992-11
デジタルドライデシケーター S-Series NDDシリーズ アズワンデジタルドライデシケーター S-Series NDDシリーズアズワン
484,000税込532,400
1台
当日出荷
丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
培地分注器 アズワン培地分注器アズワン
174,000税込191,400
1セット
当日出荷
液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。
付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター材質(本体)スチール、(専用チューブカートリッジH)シリコンゴム質量(kg)約2.5電源AC100~240V、50/60Hz本体寸法(mm)130×190×140分解能0.1mL精度(%)(分注)±3以内(水の場合)分注速度(mL/min)200設定範囲(分注量)0.2~100mLノズル外径(Φmm)(チューブ接続)7アズワン品番2-3555-01商品タイプレンタル品はこちら
極細K熱電対 アズワン極細K熱電対アズワン
16,000税込17,600
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質シース部/ステンレス(SUS316)温度範囲(℃)-50~+600
液状ゴムコーティング アズワン液状ゴムコーティングアズワン(1件のレビュー)
5,590税込6,149
1本(370g)
当日出荷
金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。 塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示します。 カビを防止し、電気絶縁性に優れています。
使用温度(℃)-34~93
デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ アズワンデジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズアズワン
457,000税込502,700
1台
当日出荷
省エネルギー水滴が出ない無騒音:駆動部がないので静かです。扉開閉機構:扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部:SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立。
材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板測定範囲0~60℃/10~60%RH電源AC100V50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ アズワン極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズアズワン
17,200税込18,920
1個
当日出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。 Φ0.5mmの極細シースタイプ
材質シース部/SUS316、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650リード線有り、(端末部)M4Y端子タイプリード線長さ(m)2
【レンタル】培地分注器 アズワン【レンタル】培地分注器アズワン
1,042税込1,146
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
培地分注をスピーディーに。液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。
分解能0.1mL(設定)分注速度(mL/min)200精度(%)±3以内(水の場合)(分注)ノズル外径(Φmm)7電源(V)AC100~240(50/60Hz)付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター材質スチール、専用チューブカートリッジH/シリコンゴム
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ アズワン極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズアズワン
17,200税込18,920
1本
当日出荷から10日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ アズワンデジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズアズワン
461,000税込507,100
1台
翌々日出荷
省エネルギー水滴が出ない無騒音駆動部がないので静かです。扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。コンセント付を追加!定格100V15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用可能です。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)25~室内温度測定範囲0~60℃/10~60%RH湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1010シリーズ 校正証明書付 アズワン極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1010シリーズ 校正証明書付アズワン
28,000税込30,800
1本
9日以内出荷から54日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正
極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1200-Nシリーズ 校正証明書付 アズワン極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1200-Nシリーズ 校正証明書付アズワン
29,200税込32,120
1本
9日以内出荷から54日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ 校正証明書付 アズワン極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ 校正証明書付アズワン
29,200税込32,120
1本
9日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正
極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1010シリーズ 英語版校正証明書付 アズワン極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1010シリーズ 英語版校正証明書付アズワン
30,500税込33,550
1本
9日以内出荷から54日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(英語)
極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1200-Nシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1200-Nシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
31,700税込34,870
1本
9日以内出荷から54日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(英語)
極細K熱電対 シース型・コネクター付き リード線無し 中国語版校正証明書付 DS-1010シリーズ アズワン極細K熱電対 シース型・コネクター付き リード線無し 中国語版校正証明書付 DS-1010シリーズアズワン
30,500税込33,550
1本
9日以内出荷から54日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(中国語)
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ 英語版校正証明書付 アズワン極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ 英語版校正証明書付アズワン
31,700税込34,870
1本
9日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(英語)
極細K熱電対 シース型・コネクター付き リード線有り 中国語版校正証明書付 DS-1200-Nシリーズ アズワン極細K熱電対 シース型・コネクター付き リード線有り 中国語版校正証明書付 DS-1200-Nシリーズアズワン
31,700税込34,870
1本
9日以内出荷から54日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(中国語)
極細K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 DS-1200-M3シリーズ アズワン極細K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 DS-1200-M3シリーズアズワン
31,700税込34,870
1本
9日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(中国語)
透明分別ダスター #45 アズワン透明分別ダスター #45アズワン
2,580税込2,838
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
半透明の本体の為、中身が見え分別意識の向上と不審な投入物も見えやすく安心です。
突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズ アズワン突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズアズワン
5,790税込6,369
1本
翌々日出荷
先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。データロガー(2-7963-03・13)と組み合わせて一体型で利用できます。
仕様リード線長さ:約500mm リード線被服材質:フッ素樹脂 直刺しセンサータイプSUS304コネクタ形状オメガコネクターセンサーΦ4×約100mm測定温度範囲-100~+250℃アズワン品番4-1727-01
熱電対データロガー センサー付 RX-450シリーズ アズワン熱電対データロガー センサー付 RX-450シリーズアズワン
29,100税込32,010
1セット
翌々日出荷
スティック型熱電対ロガーと特長に応じたセンサーのセット品です。記録したデータはロガー本体ごとPCに接続して記録をCSVで抜き出すことが可能です。ロガーとセンサーのセット販売です。
デジタル温度計 TM-300シリーズ 校正証明書付 アズワンデジタル温度計 TM-300シリーズ 校正証明書付アズワン
30,900税込33,990
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
測定温度範囲(℃)-50~1300
デジタル温度計 2ch 英語版校正証明書付 切替式 アズワンデジタル温度計 2ch 英語版校正証明書付 切替式アズワン
30,200税込33,220
1台
9日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。
仕様入力数:2●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●タイプ:切替式●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-02-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 1ch 中国語版校正証明書付 アズワンデジタル温度計 1ch 中国語版校正証明書付アズワン
28,400税込31,240
1台
9日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
仕様入力数:1●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-01-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計 2ch 中国語版校正証明書付 切替式 アズワンデジタル温度計 2ch 中国語版校正証明書付 切替式アズワン
30,200税込33,220
1台
9日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。
仕様入力数:2●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●タイプ:切替式●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-02-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計 1ch 英語版校正証明書付 アズワンデジタル温度計 1ch 英語版校正証明書付アズワン
28,400税込31,240
1台
9日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
仕様入力数:1●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-01-56校正証明書一般校正(英語)