カテゴリ
- 科学研究・開発用品(18)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- SMC(68)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(28)
- 三木プーリ(18)
- DIJET(ダイジェット工業)(9)
- 三ツ星ベルト(8)
- カナツー(7)
- TRUSCO(6)
- エスコ(5)
- MURATA(村田製作所)(5)
- コノエ(4)
- サンコーテクノ(4)
- スバル(4)
- ワンド(マイセット)(4)
- シンコー(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- SK(新潟精機)(3)
- 日本研紙(3)
- 光(3)
- ブランドをもっと見る
「ds150」の検索結果

K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ
アズワン¥14,100税込¥15,5101個当日出荷シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末(リード線)M3Y端子リード線(m)2
極細K熱電対
アズワン¥20,700税込¥22,7701個当日出荷から翌々日出荷材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:オメガコネクターリード線(m)2リード線有りシース外径(Φmm)0.5被覆材リード線:ニッケルメッキ・テフロン(R)リード線長さ(m)2
K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 オメガコネクター
アズワン¥15,400税込¥16,9401個当日出荷シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。材質シース部/SUS304PFA被覆、リード線被覆材質/PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~200外径(Φmm)(シース)4.0センサータイプK熱電対材質(シース)SUS304PFA被覆端末仕様リード線:オメガコネクター耐熱温度(℃)シース部・リード部:200リード線(端末部)オメガコネクター被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ
アズワン¥20,700税込¥22,7701本当日出荷シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2リード線有りシース外径(Φmm)0.5被覆材リード線:ニッケルメッキ・テフロン(R)リード線長さ(m)2
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ
アズワン¥20,700税込¥22,7701個当日出荷シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。 Φ0.5mmの極細シースタイプ材質シース部/SUS316、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~650材質(シース)SUS316端末仕様リード線:M4Y端子リード線有り被覆材リード線:ニッケルメッキ・テフロン(R)リード線長さ(m)2
K熱電対
アズワン¥14,100税込¥15,5101個当日出荷シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。温度範囲(℃)-50~200センサータイプK熱電対端末仕様リード線:M4Y端子耐熱温度(℃)シース部・リード部:200被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2
K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M4Y端子タイプ DSシリーズ 校正証明書付
アズワン¥26,100税込¥28,7101個9日以内出荷耐薬品性に優れています。シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。材質シース部/ステンレス(SUS304)PFA(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆材質/テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末M4Y端子リード線(m)2シース外径(Φmm)4校正証明書一般校正
極細K熱電対 シース型・コネクター付き リード線無し 中国語版校正証明書付 DS-1010シリーズ
アズワン¥33,800税込¥37,1801本9日以内出荷シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。校正証明書一般校正(中国語)
極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1010シリーズ 英語版校正証明書付
アズワン¥33,800税込¥37,1801本9日以内出荷シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 M4Y端子タイプ DSシリーズ 英語版校正証明書付
アズワン¥28,600税込¥31,4601個9日以内出荷シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 DS-2010シリーズ
アズワン¥28,600税込¥31,4601個9日以内出荷シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。校正証明書一般校正(中国語)
極細K熱電対 シース型・コネクター付き リード線有り 中国語版校正証明書付 DS-1200-Nシリーズ
アズワン¥35,200税込¥38,7201本9日以内出荷シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。校正証明書一般校正(中国語)
極細K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 DS-1200-M3シリーズ
アズワン¥35,200税込¥38,7201本9日以内出荷シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。校正証明書一般校正(中国語)
極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1200-Nシリーズ 英語版校正証明書付
アズワン¥35,200税込¥38,7201本9日以内出荷シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。校正証明書一般校正(英語)