カテゴリ

  • マスク(1)
    • 防じんマスク(使い捨て式)(1)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 測定用品(7)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(6)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • 日本バイリーン(9)
  • 興研(7)
  • 山本光学(11)
  • TRUSCO(36)
  • Moldex(モルデックス)(7)
  • 重松製作所(10)
  • エスコ(40)
  • グローブマニア(川西工業)(2)
  • SMC(2,057)
  • WIDIA(514)
  • テラモト(219)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(105)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(96)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(87)
  • 大阪魂(55)
  • ヨドコウ(50)
  • KITO(キトー)(48)
入数
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 120(1)
  • 240(1)
規格
  • DS2(1)
粒子捕集効率(%)
  • 95~99未満(1)
指定防護係数
  • 10(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds2」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い捨て式防塵マスク (DS2) アズワン使い捨て式防塵マスク (DS2)アズワン(8件のレビュー)
2,376税込2,614
1箱(20枚)ほか
当日出荷
・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。 ・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン)形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12指定防護係数10
ポリスポイト(滅菌済) アズワンポリスポイト(滅菌済)アズワン(17件のレビュー)
1,426税込1,569
1箱(10本×10袋)
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)仕様EOG滅菌済
ディスポスティック アズワンディスポスティックアズワン
8,514税込9,365
1ケース(10本×50袋)
当日出荷
ポリプロピレン製のディスポタイプ白金耳です。ガンマ線滅菌済で10本ずつ袋に包装されています。
材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)220
D型クランプ アズワンD型クランプアズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
脱衣ワゴン・ラック DSシリーズ アズワン脱衣ワゴン・ラック DSシリーズアズワン
24,200税込26,620
1個
翌々日出荷
深型バスケットで中身がこぼれ落ちません。
仕様組み立て式(要工具)材質スチール(粉体塗装)キャスターΦ40mm(ストッパー付き)有効内寸法(mm)(バスケット)416×267×155
ガス置換デシケータージャンボ アズワンガス置換デシケータージャンボアズワン
212,000税込233,200
1台
当日出荷
材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター有り材質(キャスター)PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
IDデシケーター アズワンIDデシケーターアズワン
328,000税込360,800
1台
当日出荷
各室を独立分離し、それぞれに除湿ユニットを配備していますので、他室からの影響を最小限に抑えます。各ユニットは継続的に庫内の水分を庫外に排出します。PSE対応商品です。
質量(kg)36材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)電源(V)AC100 50/60Hz(2個の電源が必要です。)材質(キャスター)PA(ナイロン)製内寸法(mm)560×483×736×2室荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー前面2ヶ所付)電源コード2Pプラグ付コード 約2.8m材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×517×1770棚板寸法(mm)490×460
被覆K熱電対 ガラス被覆 アズワン被覆K熱電対 ガラス被覆アズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷
応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途オメガコネクター付き測定温度範囲(℃)-50~+450被覆材ガラスウール
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
13,400税込14,740
1個
当日出荷
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズ アズワン突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズアズワン
5,390税込5,929
1本
翌々日出荷
先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。結合部にSUS304のスリーブが施されており、丈夫で扱いやすいです。
仕様スリーブタイプ リード線長さ:約500mm リード線被服材質:フッ素樹脂センサータイプSUS304コネクタ形状オメガコネクターセンサーΦ4×約100mm測定温度範囲-100~+250℃アズワン品番4-1727-03
K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 オメガコネクター アズワンK熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 オメガコネクターアズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷
シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
材質シース部/SUS304PFA被覆、リード線被覆材質/PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~+200外径(Φmm)(シース)4.0耐熱温度(℃)シース部・リード部/200リード線(端末部)オメガコネクターリード線長さ(m)2
被覆K熱電対 PTFE αΩβ 被覆 アズワン被覆K熱電対 PTFE αΩβ 被覆アズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷から10日以内出荷
応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途オメガコネクター付き測定温度範囲(℃)-50~+200被覆材テフロン(R)
K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ アズワンK熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズアズワン
13,400税込14,740
1個
当日出荷
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末(リード線)M3Y端子リード線(m)2
突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズ アズワン突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズアズワン
5,790税込6,369
1本
翌々日出荷
先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。データロガー(2-7963-03・13)と組み合わせて一体型で利用できます。
仕様リード線長さ:約500mm リード線被服材質:フッ素樹脂 直刺しセンサータイプSUS304コネクタ形状オメガコネクターセンサーΦ4×約100mm測定温度範囲-100~+250℃アズワン品番4-1727-01
被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズ アズワン被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズアズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
材質(被覆)ガラスウール線径(Φmm)0.25測定温度範囲-50~+450℃リード線(端末部)M4Y端子
被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.32mm DS-2000-03シリーズ アズワン被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.32mm DS-2000-03シリーズアズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.32測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.6mm DS-2000-06シリーズ アズワン被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.6mm DS-2000-06シリーズアズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.6測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.5mm DS-2000-05シリーズ アズワン被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.5mm DS-2000-05シリーズアズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
材質(被覆)ガラスウール線径(Φmm)0.5測定温度範囲-50~+450℃リード線(端末部)M4Y端子
被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.127mm DS-2000-012シリーズ アズワン被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.127mm DS-2000-012シリーズアズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷から10日以内出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.127測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M4Y端子タイプ DSシリーズ 校正証明書付 アズワンK熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M4Y端子タイプ DSシリーズ 校正証明書付アズワン
25,400税込27,940
1個
9日以内出荷
耐薬品性に優れています。シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
シース外径(Φmm)4温度範囲(℃)-50~250材質シース部/ステンレス(SUS304)PFA(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆材質/テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線(m)2端末M4Y端子校正証明書一般校正
【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1 アズワン【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1アズワン
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から4日以内出荷
自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 M4Y端子タイプ DSシリーズ 英語版校正証明書付 アズワンK熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 M4Y端子タイプ DSシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
27,900税込30,690
1個
9日以内出荷
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 DS-2010シリーズ アズワンK熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 DS-2010シリーズアズワン
27,900税込30,690
1個
9日以内出荷
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
校正証明書一般校正(中国語)
スイッチ DS-850S-F2-00 アズワンスイッチ DS-850S-F2-00アズワン
1,190税込1,309
1個
10日以内出荷
型番クリーンブース卓上用アズワン品番62-2989-13
マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 アズワンマルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器アズワン
316,000税込347,600
1個
当日出荷
自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
仕様回転方式: 自転/公転(1:1)材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座)質量(kg)9外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ)回転数(min-1[r.p.m])5~46電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m耐荷重3kg(容器の重さ含む)安全装置過電流保護ヒューズ容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまでアズワン品番4-1656-01保管環境冷蔵タイマー2~60分(連続運転可)
デジタル温度計 TM-300シリーズ 校正証明書付 アズワンデジタル温度計 TM-300シリーズ 校正証明書付アズワン
30,900税込33,990
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
測定温度範囲(℃)-50~1300
エコポリダスター #35 DSシリーズ アズワンエコポリダスター #35 DSシリーズアズワン
2,660税込2,926
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。どんな場所にも違和感なく溶け込みます。エコマーク認定(06128086号)、グリーン購入法適合品です。
デジタル温度計 1ch 中国語版校正証明書付 アズワンデジタル温度計 1ch 中国語版校正証明書付アズワン
28,400税込31,240
1台
9日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
仕様入力数:1●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-01-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計 1ch 英語版校正証明書付 アズワンデジタル温度計 1ch 英語版校正証明書付アズワン
28,400税込31,240
1台
9日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
仕様入力数:1●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-01-56校正証明書一般校正(英語)
ハイプレッシャージャッキJ-2DS アズワンハイプレッシャージャッキJ-2DSアズワン
1個
欠品中
油圧で作動しますので加重が容易です。メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。※1 例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。高精度ロードセルによるデジタル表示機能付きで加重圧力の正確な測定が可能です。
仕様プレートサイズ(有効幅)(mm):110×100、プレート加重(kg):0~2000ストローク(mm)0~100寸法(mm)405×304×416質量(kg)20電源AC100V 50/60Hzアズワン品番2-7852-11圧力計0~2000kg
デジタル温度計 2ch 英語版校正証明書付 切替式 アズワンデジタル温度計 2ch 英語版校正証明書付 切替式アズワン
1台
欠品中
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。
仕様入力数:2●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●タイプ:切替式●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-02-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 2ch 中国語版校正証明書付 切替式 アズワンデジタル温度計 2ch 中国語版校正証明書付 切替式アズワン
1台
欠品中
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。
仕様入力数:2●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●タイプ:切替式●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。測定温度範囲(℃)-50~1300アズワン品番1-5812-02-57校正証明書一般校正(中国語)
ps2特集