カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- BIGM(丸山製作所)(101)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- R&G RACING PRODUCTS(3)
- SMC(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- XP POWER(6)
- Yamato(大和製衡)(8)
- エスコ(2)
- セキスイ(2)
- テラモト(3)
- ニシキ工業(5)
- 三ツ星ベルト(8)
- 三木プーリ(3)
- 日本無機(3)
- 日本研紙(4)
- 第一機材(3)
- ブランドをもっと見る
「ds600」の検索結果
特価
関連キーワード

デジタルドライデシケーター S-Series NDDシリーズ
アズワン¥286,000税込¥314,6001台当日出荷丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。湿度設定範囲(%RH)10~60棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿測定用センサー材質(棚板)スチール鋼板除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度制御範囲(%RH)25~室内湿度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ
アズワン¥205,000~税込¥225,500~1台当日出荷省エネルギー水滴が出ない無騒音:駆動部がないので静かです。扉開閉機構:扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部:SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立。湿度設定範囲(%RH)10~60材質制御ユニット/スチール鋼板測定範囲0~60℃/10~60%RH材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿度測定用センサー材質(枠)アルミニウム棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度制御範囲(%RH)25~室内温度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時での参考値棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ
アズワン¥220,000~税込¥242,000~1台翌々日出荷から9日以内出荷省エネルギー水滴が出ない無騒音駆動部がないので静かです。扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。コンセント付を追加!定格100V15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用可能です。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立測定範囲0~60℃/10~60%RH除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)25~室内温度湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
ハンドルプローブセンサー
アズワン(1件のレビュー)¥8,790~税込¥9,669~1個当日出荷様々な温度計に使用できます。 樹脂製グリップ部を持つことで、対象物へのコントロールがしやすいです。仕様オメガコネクター付き材質(グリップ)アセタール樹脂リード線(m)通常時:0.3、伸長時:1.5熱電対K被覆リード線:ビニールシールド(VLS)被覆材リード線:ビニールシールド(VLS)リード線長さ(m)通常時:0.3、伸長時:1.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら