カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • SMC(58)
  • イスカル(52)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(46)
  • エスコ(26)
  • タンガロイ(23)
  • テンパール工業(21)
  • EVANS(14)
  • RECOM(10)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • アメリカン電機(8)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
  • スバル(8)
  • ハイペット(8)
  • AWJ(7)
  • ニッタ(5)
  • BODIS (ボディス)(5)
  • アルトコーポレーション(4)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec-12」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ECホットプレート アズワン

    ECホットプレート

    アズワン
    138,000税込151,800
    1台
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)温度範囲(℃)~300耐荷重(kg)15プレート面積80%への分布荷重本体寸法(mm)450×350×133プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
  • 【レンタル】ECホットプレート EC-1200N アズワン

    【レンタル】ECホットプレート EC-1200N

    アズワン
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。
  • ECホットプレート アズワン

    ECホットプレート

    アズワン
    143,000税込157,300
    1台
    当日出荷
    平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。ヒーター・温調器分離タイプで、耐久性に優れています。
    質量(kg)約11.5電源AC100V 50/60Hz最大1kW最高温度(℃)300本体寸法(mm)450×350×133耐荷重約15kg(ただしプレート面積80%への分布荷重)プレート寸法(mm)400×300電源コード(m)1.8(3Pプラグ)、温調器~ホットプレート間: 2材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き連続使用可能時間48時間(250℃時)アズワン品番1-7558-11
  • プログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ) アズワン

    プログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ)

    アズワン
    149,000税込163,900
    1台
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)耐荷重(kg)10最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方ヒーター容量(W)900アズワン品番1-6099-01
  • 【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル

    アズワン
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御式です。PID温度制御とSSR出力で安定した温度調節が可能です。温度上昇のスピードをプログラムコントロール。
    仕様温度勾配可変タイプ質量(kg)約11電源(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)約15最高温度(℃)300プレート寸法(mm)412×312電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き材質(天板)アルミニウムヒーター容量(W)900サービス分類レンタル
  • フォイルカッター MECシリーズ アズワン

    フォイルカッター MECシリーズ

    アズワン
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    手の平で本体をにぎり(手の甲で凸部を押えて)ボトル口にセットし回すだけ。他のフォイルカッターに比べ簡単に素早く安全のカット(Patt)出来ます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • セラミック培養栓 セラミックルーク栓 ブルー アズワン

    セラミック培養栓 セラミックルーク栓 ブルー

    アズワン
    2,920税込3,212
    1袋(10個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途小試験管用種別小試験管用
  • セラミック培養栓 セラミックルーク栓 グリーン アズワン

    セラミック培養栓 セラミックルーク栓 グリーン

    アズワン
    2,920税込3,212
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    用途小試験管用種別小試験管用
  • セラミック培養栓 セラミックルーク栓 ホワイト アズワン

    セラミック培養栓 セラミックルーク栓 ホワイト

    アズワン
    2,920税込3,212
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    用途小試験管用種別小試験管用
  • ECG電極 Medico アズワン

    ECG電極 Medico

    アズワン(5件のレビュー)
    1,881税込2,069
    1袋(50個)
    当日出荷
    粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。
    材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000022特性電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する医薬品医療機器等法一般医療機器