【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル

【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル - アズワン【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル - アズワン【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル - アズワン【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル - アズワン

最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御式です。
PID温度制御とSSR出力で安定した温度調節が可能です。
温度上昇のスピードをプログラムコントロール。

仕様
温度勾配可変タイプ
質量(kg)
約11
電源(V)
AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)
約15
最高温度(℃)
300
プレート寸法(mm)
412×312
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
温度制御方式
PID制御オートチューニング機能付き
材質(天板)
アルミニウム
ヒーター容量(W)
900
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79418529EC-1200NP1-6099-01-605
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418538EC-1200NP1-6099-01-6110
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418547EC-1200NP1-6099-01-6215
¥21,000
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418556EC-1200NP1-6099-01-6320
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418565EC-1200NP1-6099-01-6430
¥30,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418581EC-1200NP1-6099-01-654(延長)
¥4,800
¥4,598
¥5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79418590EC-1200NP1-6099-01-6840
¥39,000
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418599EC-1200NP1-6099-01-6950
¥46,500
¥44,980
¥49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする