カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- BIGM(丸山製作所)(60)
- SMC(58)
- イスカル(52)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(46)
- エスコ(26)
- タンガロイ(23)
- テンパール工業(21)
- EVANS(14)
- RECOM(10)
- SUS(エスユーエス)(9)
- アメリカン電機(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- スバル(8)
- ハイペット(8)
- AWJ(7)
- ニッタ(5)
- BODIS (ボディス)(5)
- アルトコーポレーション(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「ec-12」の検索結果
特価

ECホットプレート
アズワン¥138,000税込¥151,8001台当日出荷電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)温度範囲(℃)~300耐荷重(kg)15プレート面積80%への分布荷重本体寸法(mm)450×350×133プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
【レンタル】ECホットプレート EC-1200N
アズワン¥7,698~税込¥8,468~1台翌日出荷から4日以内出荷平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。
ECホットプレート
アズワン¥143,000税込¥157,3001台当日出荷平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。ヒーター・温調器分離タイプで、耐久性に優れています。質量(kg)約11.5電源AC100V 50/60Hz最大1kW最高温度(℃)300本体寸法(mm)450×350×133耐荷重約15kg(ただしプレート面積80%への分布荷重)プレート寸法(mm)400×300電源コード(m)1.8(3Pプラグ)、温調器~ホットプレート間: 2材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き連続使用可能時間48時間(250℃時)アズワン品番1-7558-11
プログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ)
アズワン¥149,000税込¥163,9001台当日出荷電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)耐荷重(kg)10最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方ヒーター容量(W)900アズワン品番1-6099-01
【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル
アズワン¥4,598~税込¥5,058~1台翌日出荷から4日以内出荷最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御式です。PID温度制御とSSR出力で安定した温度調節が可能です。温度上昇のスピードをプログラムコントロール。仕様温度勾配可変タイプ質量(kg)約11電源(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)約15最高温度(℃)300プレート寸法(mm)412×312電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き材質(天板)アルミニウムヒーター容量(W)900サービス分類レンタル
フォイルカッター MECシリーズ
アズワン¥649税込¥7141個5日以内出荷手の平で本体をにぎり(手の甲で凸部を押えて)ボトル口にセットし回すだけ。他のフォイルカッターに比べ簡単に素早く安全のカット(Patt)出来ます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ECG電極 Medico
アズワン(5件のレビュー)¥1,881税込¥2,0691袋(50個)当日出荷粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000022特性電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する医薬品医療機器等法一般医療機器