カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • アズピュア(アズワン)(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec-1200n」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ECホットプレート EC-1200N アズワン

    【レンタル】ECホットプレート EC-1200N

    アズワン
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。
  • ECホットプレート アズワン

    ECホットプレート

    アズワン
    138,000税込151,800
    1台
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)温度範囲(℃)~300耐荷重(kg)15プレート面積80%への分布荷重本体寸法(mm)450×350×133プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
  • プログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ) アズワン

    プログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ)

    アズワン
    149,000税込163,900
    1台
    当日出荷
    アズワン品番1-6099-01電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)耐荷重(kg)10最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方ヒーター容量(W)900
  • ECホットプレート アズワン

    ECホットプレート

    アズワン
    143,000税込157,300
    1台
    当日出荷
    平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。ヒーター・温調器分離タイプで、耐久性に優れています。
    質量(kg)約11.5電源AC100V 50/60Hz最大1kW最高温度(℃)300本体寸法(mm)450×350×133耐荷重約15kg(ただしプレート面積80%への分布荷重)プレート寸法(mm)400×300電源コード(m)1.8(3Pプラグ)、温調器~ホットプレート間: 2材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き連続使用可能時間48時間(250℃時)アズワン品番1-7558-11
  • 【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】プログラムホットプレート EC-1200NPシリーズ レンタル

    アズワン
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御式です。PID温度制御とSSR出力で安定した温度調節が可能です。温度上昇のスピードをプログラムコントロール。
    仕様温度勾配可変タイプ質量(kg)約11電源(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)約15最高温度(℃)300プレート寸法(mm)412×312電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き材質(天板)アルミニウムヒーター容量(W)900サービス分類レンタル