カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • リンナイ(22)
  • 住友重機械工業(21)
  • PEPPERL+FUCHS(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • CKD(7)
  • TRUSCO(6)
  • ケツト科学研究所(5)
  • 日東工業(5)
  • ブルークロス(5)
  • 未来工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • Festo(4)
  • KVK(3)
  • TRACO POWER(3)
  • 国華電機(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ep-200」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコノミー台はかり EPシリーズ アズワンエコノミー台はかり EPシリーズアズワン
26,800税込29,480
1個
翌々日出荷
測定部は耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。水平調節脚付きです。電池を使用して電源のない場所でも使用可能!
仕様コイルケーブル長:約0.6~2m 安定時間:約3秒 計量皿サイズ:400×400mm 表示部サイズ:178×89mm電源単3乾電池×4本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)表示LCD機能バックライト・オートパワーオフ表示形式デジタル
プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ アズワンプリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズアズワン
1,620税込1,782
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ アズワンプリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズアズワン
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)508内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60