カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- 藤田電機製作所(5)
- ホンダ(4)
- 浜国(2)
- WATCH LOGGER(2)
- testo(テストー)(1)
「er2450」の検索結果
特価

超低温用データーロガー 本体 校正証明書付
アズワン¥35,700税込¥39,2701個9日以内出荷試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。寸法(mm)90×34×15質量(g)50電源リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10温度測定範囲(℃)-80~+80温度精度±0.5℃インターフェースインターフェイス NFC通信記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)温度分解能(℃)0.1アズワン品番3-3422-01-20記録間隔1~255分、1~60秒校正ポイント1点(温度-80℃)校正証明書一般校正
超低温用データーロガー 本体 中国語版校正証明書付
アズワン¥38,200税込¥42,0201個9日以内出荷試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。寸法(mm)90×34×15質量(g)50電源リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10温度測定範囲(℃)-80~+80温度精度±0.5℃インターフェースインターフェイス NFC通信記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)温度分解能(℃)0.1アズワン品番3-3422-01-57記録間隔1~255分、1~60秒校正ポイント1点(温度‐80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)
超低温用データーロガー 本体 英語版校正証明書付
アズワン¥38,200税込¥42,0201個9日以内出荷試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。寸法(mm)90×34×15質量(g)50電源リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8.1/10温度測定範囲(℃)-80~+80温度精度±0.5℃インターフェースインターフェイス NFC通信記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)温度分解能(℃)0.1アズワン品番3-3422-01-56記録間隔1~255分、1~60秒校正ポイント1点(温度‐80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)