カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- ナカバヤシ(2)
- 東洋リビング(2)
- エスコ(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- 藤田電機製作所(1)
- エクアールシー(1)
「erc-301ad」の検索結果

オートドライデシケーター
アズワン¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30棚板耐荷重(kg)約2/枚電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30湿度設定範囲(%RH)~25
NFC温湿度ロガー
アズワン¥2,790税込¥3,0691個翌々日出荷デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。 NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S330/S)でデータを読み取ることが可能です。 大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。 オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。
デシケーター
アズワン(4件のレビュー)¥23,700税込¥26,0701台当日出荷圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)色透明材質(本体)透明アクリル樹脂(PMMA)間口(mm)258×458内寸幅(mm)285棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525材質(ゴム足)天然ゴム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485アズワン品番1-001-01棚板寸法(mm)257×270×4t外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)525総耐荷重(kg)10外寸法・奥行(mm)345内寸高さ(mm)485
オートドライデシケーター
アズワン¥228,000~税込¥250,800~1台当日出荷デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易です。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。材質(本体)PMMA(アクリル)消費電力(W)30制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)キャスター前輪2ヶ所ストッパー材質(キャスター)PA(ナイロン製)電源コード(m)約2(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65電源(AC100V)50/60Hz材質(枠)アルミ取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50パッキン(扉)マグネット式除湿素子有効膜面積(cm2)約49湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)