カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • (244)
  • ホンダ(180)
  • SAMTEC(69)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • 三菱ふそう(23)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(15)
  • UNiCON(ユニコン)(15)
  • ノーブランド(14)
  • フジマック(10)
  • メイキコウ(10)
  • 日研工作所(7)
  • アール・エフ・ヤマカワ(7)
  • マンヨーツール(6)
  • ウッドワン(6)
  • ニッサン(6)
  • 日東工器(5)
  • カイザー(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fmc」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルム培地ケース アズワンフィルム培地ケースアズワン
8,240税込9,064
1個
当日出荷
種類フィルム培地アズワン品番1-1623-01
流量計付レギュレーター アズワン流量計付レギュレーターアズワン
140,000税込154,000
1台
10日以内出荷
ガス置換の際に導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台(FMC-1)または4台(FMC-2)コントロールできます。複数の気室、または複数台のデシケータに対応可能です。
仕様1次圧力: 約0.98MPa(10kg/cm2)MAX、2次圧力: 0~約0.49MPa(0~5kg/cm2)寸法(mm)280×133×190タイプ4連式耐圧(MPa)約0.6(7kg/cm2)流量(L/min)30(Max、一次圧力)、10(Max、二次圧力)耐熱温度(℃)60MAX対象ガスAr・N2・O2・CO2・He・Air・C2H2のうち1種類アズワン品番1-3167-02接続チューブ外径Φ6mm<流量計>流量10L/minMAX
流量計付レギュレータ アズワン流量計付レギュレータアズワン
108,000税込118,800
1個
当日出荷
ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
アズワン品番1-3167-01仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル)サイズ(mm)230×133×190
PTFEメクラ栓 アズワンPTFEメクラ栓アズワン
1,890税込2,079
1袋(3個)
当日出荷
PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) アズワンメンブレンフィルター(セルロース混合エステル)アズワン
14,980税込16,478
1箱(200枚)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
生化学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。サンプルの前処理をはじめ、多用途に使用できます。
材質セルロース混合エステル表面無地