カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • RS PRO(18)
  • SMC(10)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • 京セラ(2)
  • CKD(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • エスコ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • 工進(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • ニッセイ(1)
  • バンドー化学(1)
  • 桑名金属工業(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • ニッタ(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-m20」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガー アズワン

    【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガー

    アズワン
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    多機能とコストパフォーマンスを兼ね備えた自信作!電極を交換することで、最大7項目(pH・導電率・ORP・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度)の測定が可能なマルチロガーです。測定データを自動保存でき、記録した測定データをパソコンに出力できます。オートパワーオフ機能(10分/20分/30分)、バックライト表示時間設定機能(1分/2分/3分)付きです。便利なキャリングケース入です。
  • 防水ポータブル導電率メーター 英語版校正証明書付 アズワン

    防水ポータブル導電率メーター 英語版校正証明書付

    アズワン
    74,170税込81,587
    1式
    9日以内出荷
    TDS・温度・塩分・抵抗率の校正作業は含まれておりません。付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。防水、コンパクト、高精度!
    仕様測定範囲:導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃●精度:±1.0%FS±1digit●電源:単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)●※TDS、温度、塩分、抵抗率の校正作業は含まれておりません。アズワン品番1-2814-01-56校正証明書一般校正(英語)