カテゴリ

  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • AFAM(アファム)(5)
  • Vesrah(3)
  • ヤマト産業(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • スイッチエデュケーション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs90r」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小型連続回転サーボ FS90R アズワン

    超小型連続回転サーボ FS90R

    アズワン
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷
    マイクロサーボ FS90【FEETECH-FS90-C2】を連続回転仕様にしたマイクロサーボです。サーボホーンやネジが同梱されています。標準的なRCサーボの位置パルスを連続回転速度に変換し、±20μsのデッドバンド幅で静止点を1.5 msに設定します。パルス幅が静止点以上の場合は反時計回りとなり、パルス幅の増加に従って速度が増加します。反対にパルス幅が静止点以下の場合は時計回りとなり、パルス幅の減少に従って速度が増加します。静止点の位置は、小型のドライバーで、裏側のポテンショメーターを回すことで調整できます。※ストールでの使用はモーターやギアを損傷する可能性があるため、なるべく避けてください。
    仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):100RPM●無負荷電流(6V):130 mA●ストールトルク(6V):1.5 kg・cm●ストール電流(6V):800 mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):80RPM●無負荷電流(4.8V):110 mA●ストールトルク(4.8V):1.3 kg・cm●ストール電流(4.8V):700 mA●リード線の長さ:約250 mm ±5mm●寸法:22.5 × 12.1 × 22.7mm●重量:9±0.2 g● 無負荷動作平均値アズワン品番67-0396-11
理科/技術/科学工作カテゴリ