カテゴリ

  • 物流用品(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 安全保護具(22)
  • 制御機器(19)
  • 住設機器(12)
  • 建築金物(9)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs90」の検索結果

関連キーワード
221件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小型連続回転サーボ FS90R アズワン

    超小型連続回転サーボ FS90R

    アズワン
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    欠品中
    マイクロサーボ FS90【FEETECH-FS90-C2】を連続回転仕様にしたマイクロサーボです。サーボホーンやネジが同梱されています。標準的なRCサーボの位置パルスを連続回転速度に変換し、±20μsのデッドバンド幅で静止点を1.5 msに設定します。パルス幅が静止点以上の場合は反時計回りとなり、パルス幅の増加に従って速度が増加します。反対にパルス幅が静止点以下の場合は時計回りとなり、パルス幅の減少に従って速度が増加します。静止点の位置は、小型のドライバーで、裏側のポテンショメーターを回すことで調整できます。※ストールでの使用はモーターやギアを損傷する可能性があるため、なるべく避けてください。
    仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):100RPM●無負荷電流(6V):130 mA●ストールトルク(6V):1.5 kg・cm●ストール電流(6V):800 mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):80RPM●無負荷電流(4.8V):110 mA●ストールトルク(4.8V):1.3 kg・cm●ストール電流(4.8V):700 mA●リード線の長さ:約250 mm ±5mm●寸法:22.5 × 12.1 × 22.7mm●重量:9±0.2 g● 無負荷動作平均値アズワン品番67-0396-11
  • 安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)

    安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]

    TOYOX(トヨックス)(16件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。
    用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
  • フラットシャーレ FLAT(フラット)[理化学硝子器]

    フラットシャーレ

    FLAT(フラット)[理化学硝子器](14件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1枚
    当日出荷
    底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
    材質並ガラス滅菌なし
  • 墜落制止用器具用大口径フック ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用大口径フック

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
    仕様固定式トラスコ品番826-6645材質スチール形状フック全長(mm)219質量(g)390穴径(Φmm)20フック口開き(mm)502018年トラスコ掲載ページ6 1136ロック機能なし
  • 墜落制止用器具用フック ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用フック

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    二重外れ止め装置付
    全長(mm)219質量(g)約390最大口開き(mm)50引張強度(kN)13.0以上適合ロープ径(Φmm)16以下
  • スクリューサポート(平型ジャッキ) スーパーツール

    スクリューサポート(平型ジャッキ)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。
    材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
  • シャーレ ケニス

    シャーレ

    ケニス
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    透明度に優れ、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。
    仕様断面:焼口材質並質ガラス
  • ファンシー支柱 ハイロジック

    ファンシー支柱

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
  • アルミフレーム折りたたみ式フレコンスタンド アルミス

    アルミフレーム折りたたみ式フレコンスタンド

    アルミス(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    簡単設置で保管場所をとらない!ワンタッチ折りたたみ式!
    用途廃プラ・紙・木くず・産廃などの回収、運搬、保管等に便利!材質アルミ製幅(mm)約1000質量(kg)約5.7高さ(mm)約1100奥行(mm)約1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド付きスクリュー ワルター

    ヘッド付きスクリュー

    ワルター
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 有圧換気扇専用風圧型シャッター スイデン

    有圧換気扇専用風圧型シャッター

    スイデン(2件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フリーコーナーサドル 因幡電工

    フリーコーナーサドル

    因幡電工(2件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法C(mm)1
  • ステンレス平棚 東製作所

    ステンレス平棚

    東製作所(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    平棚タイプの吊棚です。 ビス止め等のビス穴加工済みです。壁に取り付けてお使いください。 完成品でお届けします。
    材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)200取付穴(mm)7.0~7.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス製重量戸車 ダイケン

    ステンレス製重量戸車

    ダイケン
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。軸がナット仕様のため、車だけの交換が可能です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
    用途アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 1090
  • 特殊印刷付シャーレー PFS-90Aシリーズ FLAT(フラット)[理化学硝子器]

    特殊印刷付シャーレー PFS-90Aシリーズ

    FLAT(フラット)[理化学硝子器]
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1組
    翌々日出荷
    シャーレの底面に各種サイズの方眼が印刷してあります。
    仕様●サイズ(mm):Φ90×20●材質:ソーダガラス
  • Sフック スリムタイプ90mm TRUSCO

    Sフック スリムタイプ90mm

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2016材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)901袋入数(個)10寸法S(mm)26寸法D(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.02
  • 水道用フレキパイプT型(オールステンレス) リビラック

    水道用フレキパイプT型(オールステンレス)

    リビラック(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    4日以内出荷から14日以内出荷
    オールステンレスフレキ
    材質袋ナット:SUS304材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304
  • 鉄砲型静電噴口 みのる産業

    鉄砲型静電噴口

    みのる産業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    6日以内出荷
    ◆静電気の力で、葉裏への農薬付着率が向上し、農薬使用量の削減に期待。◆全長が短いため、取り回しが良い。◆広角から直噴の切替えが可能で、噴霧圧力3MPaなら直噴約5mでも静電効果を発揮。◆ヒーターを内蔵し、漏電の原因となる漏れや結露を防止。◆防除ナビ機能を搭載し、生産コスト削減に役立つ「瞬間流量」と「積算流量」を表示。
  • いつでもさらっと防水シーツ 耐熱耐久タイプ ナビス(アズワン)

    いつでもさらっと防水シーツ 耐熱耐久タイプ

    ナビス(アズワン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    翌々日出荷
    パイル生地並の吸収力で、軽くてソフトな肌触りです。脱水後の水分量が少なく、乾燥時間を短縮できます。業務用洗濯に対応!
    材質表地/ポリエステル100%、中地/ポリウレタンシート、裏地/ポリエステル100%形状巻き込み型寸法(mm)900×1430加工防水洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(150℃以下)
  • スッキリ!フェイススティック ビューティーワールド

    スッキリ!フェイススティック

    ビューティーワールド
    ¥900税込¥990
    1個
    5日以内出荷
    目元、小鼻、フェイスラインをトリプルケア!熱伝導のめぐりケア!
    材質スティック:アルミニウム質量(g)50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×172×30
  • 高耐力50フィストアンカーボルト  M16 カナイ

    高耐力50フィストアンカーボルト M16

    カナイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    36.8kN~50kN用ホールダウン対応の埋め込み深さ360mm以上で施工できるアンカーボルトです。(※36.8kNはメーカーフィストアンカーボルトの許容引張力です。)。耐力は50.6kNです。(財)建材試験センターにて性能確認済み。先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。
    付属品M16ナット×1個材質SWRCH35K 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第10A2458号
  • まとめ買い Sフック スリムタイプ90mm(10個入り) 10セット TRUSCO

    まとめ買い Sフック スリムタイプ90mm(10個入り) 10セット

    TRUSCO
    ¥9,698税込¥10,668
    1袋(10個)
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6727材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)901袋入数(個)10寸法S(mm)26寸法D(mm)2.4使用荷重(kN)0.02
  • 高耐力フィストアンカーボルト カナイ

    高耐力フィストアンカーボルト

    カナイ
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    3日以内出荷
    36.8kN~50kN用ホールダウン対応の埋め込み深さ360mm以上で施工できるアンカーボルトです。(※36.8kNはメーカーフィストアンカーボルトの許容引張力です。)。耐力は50.6kNです。(財)建材試験センターにて性能確認済み。先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。
    付属品M16ナット×1個材質SWRCH35K 相当表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱
    翌々日出荷
    ワイヤ連結釘10巻き入りです。平形に巻かれワイヤで連結された鉄釘です。
    用途ワイヤ連結釘(木下地用)。その他連結形状:平形巻きワイヤ形状スクリュー全長(mm)90先端形状チゼルポイント対応機種HN-90N5(D)-G・R/HN-90N4(D)-G/CN-890K/HN-90X1胴径(Φmm)3.1入数150本×10巻頭径(mm)7.3
  • シロッコ換気扇 三菱電機

    シロッコ換気扇

    三菱電機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバーエアークリーナー (FS) MAZDA(マツダ)

    カバーエアークリーナー (FS)

    MAZDA(マツダ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • 布団たんす(積み重ね可能) YAMAZEN(山善)

    布団たんす(積み重ね可能)

    YAMAZEN(山善)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    シングル布団もピッタリ収まる、内幅105cm設計。内部も100%化粧仕上げで、大事なお布団も安心。大容量なので、扇風機やストーブなど、オフシーズンのモノの収納にも活躍。
    用途布団やオフシーズン家電の収納に、たっぷり入る収納庫。布団収納庫、布団収納庫、布団収納ラックとして。材質プリント紙化粧繊維板内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:1050×740×(入口)735(奥)795本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1台あたり)1160×830×900組立時間約60分以上内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:105×74×(入口)73.5/(奥)79.5
  • ロックウェル硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)Φ64×10仕上バフ仕上(測定面)JIS規格JIS K7202
  • 鏡体ユニット MFSシリーズ ミラック光学

    鏡体ユニット MFSシリーズ

    ミラック光学
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    9日以内出荷
    MFSシリーズは、通常の接眼レンズと移動測微接眼の併用ができるタイプの製品です。どの機種も専用チューブで鏡筒への接続を簡単に行うことができます。
    用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。付属品Sチューブ、Fチューブ総合倍率20×作動距離(mm)85最小読取値(目量)(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ2×実視野(Φmm)10
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-9090L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-9090L-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥157税込¥173
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)5.348適合キャップブラック:ECP-4590-8(2個使用) グレー:(無し)フレーム幅(mm)90引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)90×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1980.72RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 205.5・Iy 205.5サービス分類オーダー・加工
  • サイレンサー プリ (FS) MAZDA(マツダ)

    サイレンサー プリ (FS)

    MAZDA(マツダ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
  • クリーナーエアー (FS) MAZDA(マツダ)

    クリーナーエアー (FS)

    MAZDA(マツダ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
  • 産業用送風機 [本体]ストレートシロッコファン 三菱電機

    産業用送風機 [本体]ストレートシロッコファン

    三菱電機
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)18.5電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)161/202/120/138電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33/34.50/30/29.50ダクト径(Φmm)(出口/入口)200.0/200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×808×559風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)900/900/745/676公称出力(W)(50Hz/60Hz)110/110羽根径(Φmm)220機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)137/206/94/116
  • 作業台オプション オプションフルセット”TH型” TRUSCO

    作業台オプション オプションフルセット”TH型”

    TRUSCO
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    7日以内出荷
    壁面デッドスペースの有効利用と明るい手元での作業が可能です。各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。パネルは100mmピッチで高さ変更可能です。
    用途作業台に取り付け、使用します。適合機種AE型、HAE型、AEM型、HAEW型、GW型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEH-1800、HWD-1800材質スチール高さ(mm)1265奥行(mm)410
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-90180L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-90180L-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥416税込¥458
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×4列溝質量(kg/m)10.71適合キャップブラック:ECP-4590-8(4個使用) グレー:(無し)フレーム幅(mm)90引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)90×180表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)3966.85RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 413.4・Iy 1497.3サービス分類オーダー・加工
  • カラードシダーリーフ 横浜ディスプレイミュージアム

    カラードシダーリーフ

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥629税込¥692
    1本
    9日以内出荷
    材質PE、鉄幅(cm)35全長(cm)70
  • アルミ製 消防用 給排水 可動式エルボ 媒介(接続継手)金具『フルスイング』 接続部:消防ネジ規格 接続部ベアリング回転機能付き 岩崎製作所

    アルミ製 消防用 給排水 可動式エルボ 媒介(接続継手)金具『フルスイング』 接続部:消防ネジ規格 接続部ベアリング回転機能付き

    岩崎製作所
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    6日以内出荷
    アルミ製 消防用 給排水 可動式エルボ 媒介(接続継手)金具『フルスイング』 ベアリング回転機能(3カ所)付きです。ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。締め付け部の形状がコンパクト設計のスロッター式になっておりますので、接続元に干渉する部品があっても別売りのスパナ等を使用すればネジ込み接続が可能です。接続部:消防ネジ規格 吐出部・根元部・パイプ中間部 3カ所の接続部はスイベルジョイント(ボールベアリング)式なので、この継手をポンプ等へねじ込んた後でもエルボが360°回転可動でき、より可動範囲が広がりホースの方向転換や取り回しの利便性が高いです。
    用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/AC/AL/継手/金属/消防/アルミ/吸管/媒介/消防車/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製ねじ規格消防ネジ口径(呼び径)75A
  • オータムリーフベリースプレー 横浜ディスプレイミュージアム

    オータムリーフベリースプレー

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥499税込¥549
    1本
    9日以内出荷
    材質ポリエステル、PE、鉄、PS幅(cm)25全長(cm)60
  • XROSSFIELD (クロスフィールド ) AbuGarcia(アブガルシア)

    XROSSFIELD (クロスフィールド )

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    6日以内出荷
    あらゆるフィールドに対応する新コンセプトシリーズ。 一昔前は1本のルアーロッドで、バス・トラウト・ソルトの釣りを楽しんでいました。その後、各ジャンルに合った様々なルアーロッドが生まれ、より専門的に、より快適なルアー釣りが可能になりました。しかしながらビギナーにとっては、ロッドの種類が多すぎて、ルアー釣りを始めてみたいけど何を選択して良いのか分からない、全部買い揃えるのは大変、といった悩みも出てきました。「クロスフィールド」は、現代のロッド技術を活かし、専門ロッドの機能を持たせながら、これ1本で様々なフィールド・釣り方・ターゲット魚種を狙える、ルアー釣りを始めるにはもってこいのオールラウンドなロッドです。気軽に楽しく、より快適に自分らしく釣りを楽しみませんか。一目でわかるアイテム別対応表を見ながら、あなたのスタイルに合ったベストなアイテムが探せます。細分化された現代だからこその原点回帰。1本のロッドをフル活用して、より多くの魚種を狙ってみましょう!。大人気のクロスフィールドがさらに気軽に手軽に遊べる、パックロッドになって登場!。製品特徴。Fuji Top SiC guide /富士トップガイドSiC搭載。PEラインも安心してご使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。アンサンドフィニッシュ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に塗装を施さないアンサンドフィニッシュ仕様。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
  • FS-Eスタンダードタイプ 日東工業

    FS-Eスタンダードタイプ

    日東工業
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    7日以内出荷
    材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格(EIA規格)19インチハンドルハンドル(キーNo.N200:1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)300kg、NEBS Zone3(1108gal)300kg許容静荷重(kg)600