カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
  • 医療(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(31)
  • BIGM(丸山製作所)(744)
  • TRUSCO(230)
  • コガネイ(229)
  • ODELIC(オーデリック)(164)
  • イマオコーポレーション(122)
  • エスコ(116)
  • CKD(111)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
  • ニッセイ(100)
  • 日東工器(98)
  • 三桂製作所(85)
  • 大阪魂(79)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(70)
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • PISCO(ピスコ)(69)
  • ダイヤトレンド(69)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(66)
  • ナベヤ(64)
  • LAMP(スガツネ工業)(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-25」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インジケータ アズワンインジケータアズワン(3件のレビュー)
1,030税込1,133
1パック(2個)
当日出荷
世界で認知されている警告ラベル荷物に貼り付けるだけで作業者への抑止力となり、破損トラブルを未然に防ぐ効果があります。 付属の警告ラベルと併用することで警告力を高めます。 本体裏面の粘着シールを剥がすと検知スタートします。
防水導電率計 アズワン防水導電率計アズワン
15,700税込17,270
1個
当日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)材質/仕上本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定対象導電率・温度・塩分・TDS測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm電池CR2032リチウム電池×2個測定要素導電率・温度・塩分・TDSオートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01先端径(Φmm)10温度補正(℃)0~50(自動)防水保護等級IP57校正ポイント1413μS/cm校正証明書なし
サニスペックテストバッグ アズワンサニスペックテストバッグアズワン(1件のレビュー)
114,000税込125,400
1ケース(5000枚)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド滅菌済み滅菌方法ガンマ線
皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01 アズワン皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01アズワン
799税込879
1個
当日出荷
測定範囲(mm)0~70材質プラスチック寸法(mm)168×100×6質量(g)25最小目盛0mmアズワン品番0-9885-22
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン(1件のレビュー)
41,100税込45,210
1個
当日出荷から翌々日出荷
除湿方式真空
小型真空反応容器 アズワン小型真空反応容器アズワン
131,000税込144,100
1個
当日出荷
撹拌シール取付台座がついていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。 ホットプレート・スターラーと組合わせて加熱・撹拌にご使用いただけます。
アズワン品番1-6068-01付属品密閉用クランプ材質本体・フタ/ ステンレス(SUS304)、パッキン/ シリコンゴム寸法中央接続部:24/25適合撹拌シール:32/24バルブ取付穴:G1/4(3箇所)容量(L)2使用範囲0.14kPa~大気圧内寸法(mm)Φ140×160板厚(mm)1.5外寸法(mm)Φ180×187
アプリケーター アズワンアプリケーターアズワン
64,400税込70,840
1個
当日出荷から24日以内出荷
ディスポフェイスシールド 711セット アズワンディスポフェイスシールド 711セットアズワン
3,070税込3,377
1セット
当日出荷
飛沫物から顔面全体を保護する使い捨てフェイスシールドです。 内側には防曇加工を施していますので、クリアな視界を保つことができます。 シールド交換可能曇り止め加工めがね併用可。
仕様711セットセット内容フレーム×1・シールド×10枚材質フレーム/PC(ポリカーボネイト)、シールド/PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)143×170×175質量(g)25(セット時)アズワン品番7-4875-01
リストストラップテスター アズワンリストストラップテスターアズワン
12,100税込13,310
1個
当日出荷
テストコード(別売)との組み合わせでコードレスタイプのテストができます。リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。テスト用電池付。
本体寸法(mm)40×35×15トラスコ品番828-6284寸法(mm)40×35×15質量(g)約25電池LR-44(1.5V)ボタン電池×2個(別売)アズワン品番1-5271-01
めのうマグネット乳鉢セット アズワンめのうマグネット乳鉢セットアズワン
439,000税込482,900
1個
当日出荷から43日以内出荷
マグネット乳棒が自転と公転し粉砕します。乳鉢が振動によってズレないようシリコンゴム台座が付いています。フタ付きで粉砕物が外部に飛び出しません。
材質(本体)めのう(SiO2 100%)
無酸素・乾燥保存セット アズワン無酸素・乾燥保存セットアズワン
18,100税込19,910
1セット
翌々日出荷
酸素及び水分透過度が極めて低い専用保存袋を2重に用いることで精度の高い無酸素・乾燥環境を作り出します。 A-750HS(酸素吸収剤)には酸素インジケーターが付属しています。 AZ10G(ゼオライト乾燥剤)は、腐食性ガスH2S、SO2も吸着します。
用途精密部品、電子部品、各種金属材料、薬剤などの無酸素・乾燥保存に。仕様専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン適合初期空気量:500ml以下セット内容酸素吸収剤(A-750HS)×50個、ゼオライト乾燥剤(AZ10G)×25個、専用保存袋150×220mm(AP-1522)×25枚、専用保存袋180×260mm(AP-1826)×25枚、密閉クリップ150mm(CL15)×2本、密封クリップ210mm(CL21)×2本アズワン品番1-6655-01
ピペットガイ アズワンピペットガイアズワン(2件のレビュー)
24,100税込26,510
1本
当日出荷
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
ナースウォッチ (クリップとめ) アズワンナースウォッチ (クリップとめ)アズワン
4,090税込4,499
1個
翌々日出荷
電源SR626SW×1個(テスト用付属)寸法(Φmm)(文字盤)23
特殊活性炭 アズワン特殊活性炭アズワン
209,800税込230,780
1個
23日以内出荷
粒子サイズ200メッシュアンダー
特殊活性炭 アズワン特殊活性炭アズワン
149,800税込164,780
1個
23日以内出荷
仕様白金-活性炭(Pt:5%)粒子サイズ200メッシュアンダー