カテゴリ

  • 測定用品(36)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 医療(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 作業服(4)
  • クリーンルーム用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(45)
  • SMC(1,050)
  • MAZDA(マツダ)(708)
  • エスコ(522)
  • スズキ(483)
  • BIGM(丸山製作所)(481)
  • TRUSCO(293)
  • YAMAZEN(山善)(280)
  • トヨタ(265)
  • ニッサン(245)
  • RS PRO(158)
  • イマオコーポレーション(130)
  • ホンダ(120)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(119)
  • 福井クラフト(100)
  • ニッセイ(92)
  • Festo(83)
  • ナカバヤシ(80)
  • PROST's(67)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-60」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE時計皿 PWGシリーズ アズワンPTFE時計皿 PWGシリーズアズワン
1,470税込1,617
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れています。 不純物混入防止用としてビーカーの蓋としても使用可能です。
材質PTFE耐熱温度(℃)260
帯電防止粘着マット アズワン帯電防止粘着マットアズワン
3,490税込3,839
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダストワゴン アズワンダストワゴンアズワン
16,900税込18,590
1セット
翌々日出荷
全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。
仕様容量(付属数量):20L(2)付属品20Lペール×2個材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマー寸法(mm)542×360×440.5キャスター2輪固定、2輪自在アズワン品番4-6196-01
アクリル真空グローブボックス アズワンアクリル真空グローブボックスアズワン
703,000税込773,300
1個
翌々日出荷から37日以内出荷
使用方法真空材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
ハンドル付きデジタルハイトゲージ アズワンハンドル付きデジタルハイトゲージアズワン
122,760税込135,036
1個
翌々日出荷
任意の位置で0設定ができます。ハンドル付で微動送りが可能です。
最小表示(mm)0.01電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)表示形式デジタル商品タイプ本体
ピュアバリア モイストジェル 60g アズワンピュアバリア モイストジェル 60gアズワン
2,490税込2,739
1個
翌々日出荷
用途気管挿管チューブの固定、点滴固定チューブ貼付、ストーマ周辺部、胃ろうのテープ固定、人工透析シャント部仕様高保湿処方アズワン品番8-8342-01配合成分(アクリル酸ブチル/イソプロピルアクリルアミド/ジメタクリル酸PEG-18)クロスポリマー・シャクヤクエキス・オウレンエキス・オウゴンエキス等
たこやき一番セット アズワンたこやき一番セットアズワン
2,990税込3,289
1個
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ230×H30mm●重量:1.4kg●付属品:ピン、油引き付●材質:鋳鉄●穴径:40mm●深さ:22mm●コード番号:AD4122アズワン品番67-6875-59
ハンドル付きデジタルハイトゲージ DHGシリーズ 校正証明書付 アズワンハンドル付きデジタルハイトゲージ DHGシリーズ 校正証明書付アズワン
133,000税込146,300
1個
15日以内出荷
任意の位置で0設定ができます。ハンドル付きで微動送りが可能です。
最小表示量(mm)0.01表示形式デジタル商品タイプ本体校正証明書一般校正
超音波式ネズミ駆除器 アズワン超音波式ネズミ駆除器アズワン(1件のレビュー)
4,660税込5,126
1個
当日出荷
人には聞こえない周波数でネズミを追い払う! 本商品は危険な毒エサ等を使用する事無く追い払いますので、嫌な事後処理等なく安心安全にご使用頂けます。 人には聞こえずネズミを寄せ付けない。 20000~45000Hzの周波数を自動で切り替えて使用します。 慣れを防ぎ継続的に効果を発揮します。 本商品から発生する超音波は、殆どの方には聞こえない周波数を使用しています。個人差で少量の音が聞こえる場合がありますが人体に害はございません。 ペースメーカーを使用されているご家庭では使用しないで下さい。 ハツカネズミ、ハムスター、うさぎ等のげっ歯目を飼われている場合は使用しないで下さい。 防水設計ではありませんので水のかかる場所には設置しないで下さい。 また高温になる場所での設置もしないで下さい。 本商品は4週間~6週間で効果が現れます。 使用を停止するとネズミの活動が再発する可能性がありますので継続的なご使用をおすすめ致します。 使用する際はテストモード切替スイッチをON側にセットしてご使用下さい。 使用しております周波数には直進性がある為、効果に一定の指向性が生じます。硬い壁等の反射を有効に使う等の工夫をお願い致します。 又、カーテンや物の陰には超音波が行き届かず効果が得られない場合があります。 じゅうたんや柔らかい物の上に直接置かないで下さい。 超音波が吸収され効果が落ちてしまいます。 スピーカーにカバーをしたり塞いだりしないで下さい。 機能が低下する原因となります。
仕様●本体サイズ:直径122×高さ75.5mm●本体重量:145g●材質:ABS樹脂/電子部品●使用電源:100V 50/60Hz●消費電力:2W●周波数:20,000~ 45,000Hz●出力レベル:120dB●有効面積:約350m2●有効範囲:360度アズワン品番68-4103-48
オールアクリル真空グローブボックス アズワンオールアクリル真空グローブボックスアズワン
714,000税込785,400
1台
35日以内出荷から40日以内出荷
空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。作業機器の出し入れは左側面扉で、作業中の出し入れは右パスボックスを使用します。本体内部にコンセントが付いています。
種別コンセント付き付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280コンセント仕様AC100V 2口耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
耐酸BD型ポンプ アズワン耐酸BD型ポンプアズワン
999税込1,099
1台
当日出荷
オールポリエチレン製で中がよく見え洗いやすく衛生的です。 滅菌タイプをラインナップ!
材質PE全長(mm)505質量(g)60滅菌滅菌済ホース長さ(mm)563アズワン品番1-5689-31
2インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケース アズワン2インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケースアズワン
1,490税込1,639
1箱(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●2インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:60mm●ケース厚み:12mm●ケース重量:11.5g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:無(本商品はクリーンパックはしておりません。)
投込型超音波霧化ユニット アズワン投込型超音波霧化ユニットアズワン
9,190税込10,109
1台
当日出荷から8日以内出荷
コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
リストストラップ アズワンリストストラップアズワン(1件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。 バンドの長さは、アダプタ(2cm×2個)の取り外しによって調節できます。 コロナ放電を利用し静電気を除去します。 グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)23×31×6仕様バンドサイズ:200mm(アダプター2個装着時)コードあり材質(バンド)ステンレス
標準棒状温度計 東亜計器製・検査成績書付 アズワン標準棒状温度計 東亜計器製・検査成績書付アズワン
21,600税込23,760
1本
当日出荷から22日以内出荷
メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。
仕様検査成績書付、感温液:水銀全長(mm)300質量(g)約60径(Φmm)7最小目盛(℃)0.1
2インチ シングルウェハケース クリーンパック:有 搬送用 枚葉ケース アズワン2インチ シングルウェハケース クリーンパック:有 搬送用 枚葉ケースアズワン
2,510税込2,761
1箱(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●2インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:60mm●ケース厚み:12mm●ケース重量:11.5g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:有(本商品はクリーンパックはしております。)
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ60mm ABS-PHシリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ60mm ABS-PHシリーズアズワン
1,790税込1,969
1本
当日出荷から31日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ60、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-60シリーズ アズワンパイプクリーナー PBT毛 ABS-P-60シリーズアズワン
1,670税込1,837
1本
当日出荷から31日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
汎用圧力計A形Φ60 アズワン汎用圧力計A形Φ60アズワン
1,703税込1,873
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質内枠・外枠/スチール(SPCD)クロムメッキ、接液部/真鍮接続部のサイズΦ60mm(G1/4B)質量(g)170精度±1.6%FS
転倒防止ベルト 2本入 アズワン転倒防止ベルト 2本入アズワン
3,410税込3,751
1パック(2本)
当日出荷
キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要で、取り外す時も専用工具不要です。対象物を動かさずに取付可能です。壁への穴あけ不要!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20材質ゴムベルト×1本(NBR+PVCゴム)、クサビ×2個(ABSアロイ樹脂)、接着パッド付きフック×2個(ABSアロイ樹脂+アクリル系接着材)耐荷重(kg)160以下/1セット(2本使用時)使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強相当質量(g/本)60付属品アルコールパッド2枚アズワン品番4-2387-01
アラーム付きお薬ケース アズワンアラーム付きお薬ケースアズワン
2,871税込3,158
1個
当日出荷
1週間分の薬を取り分けて収納できます。アラームで投薬のタイミングを知らせてくれます。アラームは4つの時間まで設定できます。★コンパクトにまとまっているので、持ち運びにも便利です。
材質アラーム部/ABS樹脂、ケース部/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)110×110×26グリーン質量(g)約60(電池含む)電源LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)内寸法(mm)コンパートメント:台形部長辺40×短辺18×幅27×高さ20最大設定時間23:59アズワン品番8-545-01音量(dB)アラーム:約60~70
【レンタル】ダイリューター アズワン【レンタル】ダイリューターアズワン
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から4日以内出荷
サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
【レンタル】ナノバブル発生装置 アズワン【レンタル】ナノバブル発生装置アズワン
4,998税込5,498
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
水を装置に通すだけで容易にナノバブル水を生成し、様々な洗浄効果の実験ができます。。各種ガスを容易に溶解及びナノバブル封入し、実験レベルでナノバブル効果を試すことができます(※但し、可燃性及び毒性のある気体は不可)。N2ガスの封入ナノバブル水は、食品の酸化を抑制し鮮度を長持ちさせ、O2ガスの封入ナノバブル水は、魚貝類や植物の生育促進に効果があります。循環タンクを利用し、生成したナノバブル水を繰り返し装置に通すことで、バブル量を増やすことができます。
採水量最大4L/回付属品循環タンク(300×200×200mm/ステンレスSUS304)、循環タンク接続用フレキシブルホース800mm(G1/2)×2本、循環タンク用ACアダプター(入力100~240V 50/60Hz)
【レンタル】遠心機 CN-820 アズワン【レンタル】遠心機 CN-820アズワン
9,840税込10,824
1台
翌日出荷から4日以内出荷
回転数が可変(目盛は目安)です。
パーティクルモニター 粉じん計 PA-Dシリーズ アズワンパーティクルモニター 粉じん計 PA-Dシリーズアズワン
88,400税込97,240
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
空気中に浮遊する粒子を光散乱方式で簡易的に計測・表示できます。 労働安全衛生管理に必要とする作業環境で粉じん濃度の役立ちます。 さまざまな場所で多点計測・常時モニタリング可能です。 作業現場周辺や工場内の空気環境の見える化が可能です。 常時監視が可能で、異常を瞬時にお知らせできます。 粉じん濃度(μg/m3)を4段階のLEDで表示できます。 約300μg/m3まで直線性のある計測が可能です。
リストストラップ アズワンリストストラップアズワン
4,440税込4,884
1個
翌々日出荷
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)28×40×14コードあり材質(バンド)ステンレス
リューザブル・プラスチックネブライザー アズワンリューザブル・プラスチックネブライザーアズワン
2,140税込2,354
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
品番:パーフェクタセットはスペーサー型のシリコン製マスクなので、従来のマスクよりも効果的な吸入が可能です。
付属品薬液ボトル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X1072000018接続チューブ外径Φ6mm医薬品医療機器等法一般医療機器
濁度計 サンプルセルセット 6本入 アズワン濁度計 サンプルセルセット 6本入アズワン
9,790税込10,769
1本(6本)
翌々日出荷
米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。
仕様入数:6本入 測定範囲:0~1000NTU 測定方法:90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠) 分解能:0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU) 測定精度:±2%+0.02NTU 繰返し再現性:測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方) 読取モード:基本モード・TruReadモード 校正:5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU) 校正用セルセット付属 ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類 本体データ保存:200組 液晶表示:TFTカラー液晶 電源:AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター) 3.7Vリチウムイオン電池内蔵 重量:385gアズワン品番4-4861-13
音波式電動歯ブラシ アズワン音波式電動歯ブラシアズワン
3,528税込3,881
1個
3日以内出荷
オムロンの音波式電動歯ブラシ乾電池2本で約20,000回/分の高速音波振動。タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。乾電池2本で、手みがきの約5倍の歯垢除去力を実現。3種類の毛先で、効果的に歯垢を除去。アーチカットだから、奥歯までしっかり磨けます。
付属品お試し用単4電池2本、歯垢除去ブラシ1本付材質ABS樹脂質量(g)60直径(Φcm)2.18全長(cm)20アズワン品番60-2118-25
アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マウス AS-FILTER-kシリーズ アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター マウス AS-FILTER-kシリーズアズワン
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。ご購入前の注意点▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚透過率(%)約70表面硬度3H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約45%
アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マウスコンピューター AS-FILTER-kシリーズ アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター マウスコンピューター AS-FILTER-kシリーズアズワン
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。ご購入前の注意点▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚透過率(%)約70表面硬度3H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約45%
タイガーライター 溶接着火用 160×50mm アズワンタイガーライター 溶接着火用 160×50mmアズワン
779税込857
1個
欠品中
ツマミを回して火花を出すタイプの点火器です。 火花が広がらないためのカバー付きです。
材質アルミニウム質量(g)約60サイズ(mm)160×50アズワン品番4-4688-01
テイジン ネッククーラー K12733シリーズ アズワンテイジン ネッククーラー K12733シリーズアズワン
77,980税込85,778
1ケース(30個)
4日以内出荷
帝人の人気素材を利用した冷却ジェルがよりより高品質にリニューアル!冷却ジェルが50g→90gになり、ひんやり感は旧モデルと比べ1.4倍の持続力。本体の長さを2cm、幅を5mm広げることで首への設置面積を広げ、クール性能も向上しました。冷却ジェルで火照った体を冷やすことで、より長時間冷却効果を実感して頂けます。中材のベルオアシスがたっぷりと水分を保持し、冷却ジェルがその水分や首回りを冷やします。内生地の吸水拡散繊維が首元のベタつきを抑え、外生地のUVカット繊維が製外線をカットして清涼感をより高めます。より長時間お使い頂けるように冷却ジェルを2個付属でついております。ガーデニングや農作業、レジャーなど夏の熱中症対策としてとても役立ちます。
仕様【ジェル】CMCタイプ保冷剤付属品冷却ジェル2個付材質合成繊維(ベルオアシス)、アクリル、レーヨン、ポリエステル質量(g)約60(ジェル含む)寸法(cm)18×8×1素材表地/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100%(ナノフロント)寸法(横×縦)(cm)38×7.5
テイジン ネッククーラー K12733シリーズ アズワンテイジン ネッククーラー K12733シリーズアズワン
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
帝人の人気素材を利用した冷却ジェルがよりより高品質にリニューアル!冷却ジェルが50g→90gになり、ひんやり感は旧モデルと比べ1.4倍の持続力。本体の長さを2cm、幅を5mm広げることで首への設置面積を広げ、クール性能も向上しました。冷却ジェルで火照った体を冷やすことで、より長時間冷却効果を実感して頂けます。中材のベルオアシスがたっぷりと水分を保持し、冷却ジェルがその水分や首回りを冷やします。内生地の吸水拡散繊維が首元のベタつきを抑え、外生地のUVカット繊維が製外線をカットして清涼感をより高めます。より長時間お使い頂けるように冷却ジェルを2個付属でついております。
用途ガーデニングや農作業、レジャーなど夏の熱中症対策としてとても役立ちます。仕様【ジェル】CMCタイプ保冷剤付属品冷却ジェル2個付材質合成繊維(ベルオアシス)、アクリル、レーヨン、ポリエステル質量(g)約60(ジェル含む)寸法(cm)18×8×1アズワン品番65-1336-34素材表地/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100%(ナノフロント)寸法(横×縦)(cm)38×7.5
デジタル温度計 TM-300シリーズ 校正証明書付 アズワンデジタル温度計 TM-300シリーズ 校正証明書付アズワン
30,900税込33,990
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
測定温度範囲(℃)-50~1300
FEPディスポ地下水サンプラー アズワンFEPディスポ地下水サンプラーアズワン
7,990税込8,789
1個
5日以内出荷
最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
食品用金属探知機対応 シリコンスクレーパー ブルー アズワン食品用金属探知機対応 シリコンスクレーパー ブルーアズワン
5,390税込5,929
1個
5日以内出荷
金属探知機に対応、衛生的で安全、摂氏230℃からマイナス20度まで対応、酸・アルカリに強い、耐油性に優れ経済的、耐久性も抜群、使用上のご注意、▼製造されている食品の種類、検出機の設定等により検出できない場合があります。お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造される食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。、▼※ 金属成分を練り込む素材の特性上、製品の表面がムラになることがありますが機能には一切影響いたしません。安心してご使用ください。、▼※ 御使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を負いかねます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:55×全長255mm●カラー:ブルー●重量:60g●材質:シリコン●コード番号:AD7628アズワン品番67-6909-54
PEディスポ地下水サンプラー 300mL 24個入 アズワンPEディスポ地下水サンプラー 300mL 24個入アズワン
52,900税込58,190
1箱(24個)
欠品中
最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
容量(mL)300全長(cm)36質量(g/個)60アズワン品番64-9346-60
濃縮チップ アズワン濃縮チップアズワン
34,999税込38,499
1個
欠品中
サンコールドボックス 37 蓋 ブルー アズワンサンコールドボックス 37 蓋 ブルーアズワン
10,296税込11,326
1枚
5日以内出荷
サンコールドボックス37用フタです。
仕様●蓋外装部:HDPE、断熱材:硬質発砲ウレタン●外寸(mm):570×390×60●重量(g):1600アズワン品番67-8170-10