カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • LEPLUS NEXT(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • MSソリューションズ(3)
  • RS PRO(5)
  • SMC(47)
  • SUS(エスユーエス)(81)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • イスカル(40)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • オーパーツ(4)
  • タンガロイ(4)
  • ニューストロング販売(3)
  • ホンダ(22)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(2)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • 東洋バルヴ(12)
  • 西邦工業(4)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gfn」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートドライデシケーターBG-FN(遮光タイプ) アズワン

    オートドライデシケーターBG-FN(遮光タイプ)

    アズワン
    ¥186,000~税込¥204,600~
    1個
    当日出荷
    光を嫌う試料の保管に。
    内寸法(mm)494×460×848湿度設定範囲(%RH)20~50※使用環境により異なる消費電力(W)15付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)タイプ遮光型電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度)電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)最大消費電力(W)27保証期間3年取付ピッチ(mm)50平均消費電力(W)4棚板寸法(mm)490×460除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時)パッキン扉:マグネット式除湿素子有効膜面積(cm2)約25
  • オートドライデシケーターBG-FN ゴム足付き SP-BGFNシリーズ 574×524×1065mm アズワン

    オートドライデシケーターBG-FN ゴム足付き SP-BGFNシリーズ 574×524×1065mm

    アズワン
    ¥166,000~税込¥182,600~
    1台
    翌々日出荷
    デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。ゴム足付き仕様です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
    内寸法(mm)494×460×848外寸法(mm)574×522×1074電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)平均:4、最大:27本体質量(kg)19電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)除湿素子有効膜面積(cm2)約25湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ無し(ゴム足)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)