カテゴリ

  • 厨房用品(8)
    • 厨房機器・設備・調理機械(8)
  • 科学研究・開発用品(16)
    • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(15)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(35)
  • CONDOR(山崎産業)(6)
  • Vikan(ヴァイカン)(13)
  • YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(11)
  • 大黒工業(3)
  • エムテートリマツ(3)
  • バーテック(47)
  • EBM(江部松商事)(11)
  • 日本規格協会(3)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(128)
  • 三菱電機(114)
  • サンエス(81)
  • 高砂(51)
  • SUGICO(スギコ)(50)
  • エム・あい(42)
  • 東芝ライテック(29)
  • スリーライン(27)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「haccp」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サニーフーズHACCPブラシ アズワン

    サニーフーズHACCPブラシ

    アズワン
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
    種別爪ブラシ材質(本体)PP毛丈(mm)17材質(ブラシ部)ポリエステル対応HACCP寸法(幅W×長さL)(mm)45×120×17耐熱温度(℃)120
  • サニーフーズ HACCPユーティリティブラシ アズワン

    サニーフーズ HACCPユーティリティブラシ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    狭くて手の届かない場所や、機械の隙間等の洗浄に適した軽量タイプです。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
    毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ポリエステル対応HACCP材質(柄部)PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×長さL)(mm)13×210耐熱温度(℃)120
  • サニーフーズ HACCPハンドブラシ アズワン

    サニーフーズ HACCPハンドブラシ

    アズワン
    ¥1,070~税込¥1,177~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    柔らかい繊維を使用していますので皮膚を傷つけず、汚れをキレイに落とします。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースができます。
    対応HACCP材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)120
  • サニーフーズHACCPブラシ アズワン

    サニーフーズHACCPブラシ

    アズワン
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
  • サニーフーズHACCPブラシ アズワン

    サニーフーズHACCPブラシ

    アズワン
    ¥2,690税込¥2,959
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
    種別ショートハンドル材質(本体)PP毛丈(mm)33対応HACCP材質(柄部)ポリエステル寸法(幅W×長さL)(mm)55×125耐熱温度(℃)120
  • サニーフーズHACCP磁性ブラシ アズワン

    サニーフーズHACCP磁性ブラシ

    アズワン
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1個
    翌々日出荷
    金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。 豊富なカラーでゾーニングや使い分けが可能です。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
  • サニーフーズ HACCPハンドブラシ 丸型 アズワン

    サニーフーズ HACCPハンドブラシ 丸型

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,690税込¥2,959
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    吊り下げて保管できるので衛生的です。 耐久性・耐熱性に優れ異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますのでブラシのトレースが可能です。
    仕様丸型直径(Φmm)110材質(本体)PP(ポリプロピレン)全高(mm)70毛丈(mm)45対応HACCP材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)120
  • サニーフーズHACCP磁性ブラシ ハンドブラシL アズワン

    サニーフーズHACCP磁性ブラシ ハンドブラシL

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,790税込¥4,169
    1個
    翌々日出荷
    金属検出器で検出可能な毛を使用しています。 豊富なカラーでゾーニングや使い分けが可能です。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
  • 歯ブラシ型ブラシ アズワン

    歯ブラシ型ブラシ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥644税込¥708
    1個
    当日出荷
    HACCP製品認証を取得しています。 食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
    材質柄:PP幅(mm)12全長(mm)178質量(g)20毛丈(mm)17毛材PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)134
  • Newカラークリーナー 10個入 アズワン

    Newカラークリーナー 10個入

    アズワン
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1組(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    HACCP対応、丸糸と偏平糸(フィルム状)の特殊加工によって凸凹を出し立体的に編んでいますので汚れをしっかり落します。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-40シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-40シリーズ

    アズワン
    ¥1,670税込¥1,837
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ50mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ50mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ50、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-10シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-10シリーズ

    アズワン
    ¥1,670税込¥1,837
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ10毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-60シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-60シリーズ

    アズワン
    ¥1,670税込¥1,837
    1本
    当日出荷から19日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ40mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ40mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    ¥1,790税込¥1,969
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ40、端毛:50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-20シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-20シリーズ

    アズワン
    ¥1,670税込¥1,837
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ20毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ60mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ60mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    ¥1,790税込¥1,969
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ60、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズ

    アズワン
    ¥1,790税込¥1,969
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ10、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-50シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-50シリーズ

    アズワン
    ¥1,670税込¥1,837
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-30シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-30シリーズ

    アズワン
    ¥1,670税込¥1,837
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ30毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • 防水デジタル温度計 アズワン

    防水デジタル温度計

    アズワン
    ¥20,800税込¥22,880
    1個
    当日出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    付属品標準センサー(S270WP-01)・本体ビニールカバー・ネックストラップ電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定項目温度温度測定範囲(℃)-40~250防塵防水性能IP67設置方法ハンディタイプアズワン品番2-7594-21温度表示方式デジタル
  • 生分解性計量紙 smartBoats(R) 1パック アズワン

    生分解性計量紙 smartBoats(R) 1パック

    アズワン
    ¥7,490~税込¥8,239~
    1パック(500枚)
    翌々日出荷
    FSC(R)認証紙製の環境に優しい計量皿で、計量ボートや薬包紙の代替で使用可能です。210℃までの耐熱性があり、試料を加熱するアプリケーションにも対応しています。BGvv/HACCP/FDAに準拠したISO9002認証施設で製造されています。
    仕様取得認証:FSC(R)認証/ISO14001-Environmental policy/BRC/IOP認証/ISO9001認証材質耐油性FSC(R)認証ミックス紙(FDA21 CFR176.170/CFR176.180適合)耐熱温度(℃)210
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ30mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ30mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    ¥1,790税込¥1,969
    1本
    8日以内出荷から31日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ30、端毛:50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ20mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ20mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    ¥1,790税込¥1,969
    1本
    10日以内出荷から22日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ20、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • 防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 アズワン

    防水デジタル温度計 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥35,300税込¥38,830
    1台
    9日以内出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    付属品標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ仕様使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)材質センサー感温部/SUS304寸法(mm)70×40×171材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約142(電池含む)備考※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。規格防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)【センサー】約0.7精度【本体】-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX/MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク寸法(Φ×mm)【センサー】3×100測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-56校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正(英語)
  • 防水デジタル温度計 校正証明書付 アズワン

    防水デジタル温度計 校正証明書付

    アズワン
    ¥32,800税込¥36,080
    1台
    9日以内出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    付属品標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ仕様使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)材質センサー感温部/SUS304寸法(mm)70×40×171材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約142(電池含む)備考※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。規格防水:JIS C 0920電源単4乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)【センサー】約0.7精度【本体】-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX/MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク寸法(Φ×mm)【センサー】3×100測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-20防水保護等級IPX67に準拠(センサー接続時)校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正
  • 防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 アズワン

    防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付

    アズワン
    ¥35,300税込¥38,830
    1台
    9日以内出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    付属品標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ仕様使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)材質センサー感温部/SUS304寸法(mm)70×40×171材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約142(電池含む)備考※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。規格防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)【センサー】約0.7精度【本体】-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX/MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク寸法(Φ×mm)【センサー】3×100測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-57校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)
  • 防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ アズワン

    防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ

    アズワン
    ¥30,500税込¥33,550
    1台
    9日以内出荷
    標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
    付属品標準センサー×1本材質【プローブ】ステンレス(SUS304)寸法(mm)70×40×175電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~+250コード長さ(m)約1精度-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃センサーサーミスター分解能(℃)0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外)サンプリング周期2回/秒防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)校正証明書一般校正
  • 防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 WTシリーズ アズワン

    防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 WTシリーズ

    アズワン
    ¥33,000税込¥36,300
    1台
    9日以内出荷
    標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
    付属品標準センサー×1本仕様本体寸法(mm)70×40×175電源単4乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)約1精度【本体】-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃センサータイプサーミスター分解能0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外)サンプリング周期2回/秒測定温度範囲(℃)-40~250防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)校正ポイント25℃・80℃(標準)材質(プローブ)【センサー】ステンレス(SUS304)校正証明書一般校正(英語)
  • 防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 WTシリーズ アズワン

    防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 WTシリーズ

    アズワン
    ¥33,000税込¥36,300
    1台
    9日以内出荷
    標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
    付属品標準センサー×1本仕様本体寸法(mm)70×40×175電源単4乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)約1精度【本体】-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃センサータイプサーミスター分解能0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外)サンプリング周期2回/秒測定温度範囲(℃)-40~250防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)校正ポイント25℃・80℃(標準)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。材質(プローブ)【センサー】ステンレス(SUS304)校正証明書一般校正(中国語)
  • ハンドブラシ ミニ・PBT毛 HNDMシリーズ アズワン

    ハンドブラシ ミニ・PBT毛 HNDMシリーズ

    アズワン
    ¥1,310税込¥1,441
    1個
    15日以内出荷
    洗浄場所を選ばないマルチユースの洗浄ブラシで、特に手元作業に適しています。手の小さな方でも持ちやすいように考案されたグリップは、長時間の疲労を軽減させます。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特長があります。
    適合規格HACCP対応、食品衛生法適合線径(Φmm)0.25(ソフト)材質(グリップ)PP毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理)耐熱温度(℃)120寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)87×54×36