カテゴリ
- クリーンルーム用品(89)
- クリーンルーム用エアフィルター(1)
- クリーンブース(37)
- 排気・クリーン装置(19)
- 清掃用品(5)
- 乾式掃除機(1)
- 乾湿両用掃除機(2)
- 科学研究・開発用品(15)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- 日本エアーテック(25)
- FPS(12)
- アイリスオーヤマ(16)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- ニルフィスク(34)
- マキタ(9)
- 日本無機(25)
- コトヒラ工業(24)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- SPARKFUN(31)
- SKC(環境測定)(31)
- ケルヒャー(26)
- ホーザン(17)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- エスコ(13)
- ゴールドウイン(10)
- シャープ(10)
- カノマックス(KANOMAX)(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(14)
「hepa」の検索結果

ドライバキュームクリーナー VP300用HEPAフィルター(1枚入)
アズワン¥7,750税込¥8,5251個当日出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VP300用HEPAフィルター(1枚入)アズワン品番8-7060-12
ピュアスペース・05 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター
アズワン¥36,900税込¥40,5901個当日出荷交換用抗菌・防臭HEPAフィルター仕様交換用 抗菌・防臭HEPAフィルターフィルターサイズ(mm)450×450×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-11
ピュアスペース・01S交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター
アズワン¥11,600税込¥12,7601枚当日出荷仕様サイズ(mm):200×200×50mm 集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1424-11
ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズ
アズワン¥128,000税込¥140,8001台当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。仕様リモコン無し寸法(mm)494×494×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-22
ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ
アズワン¥168,000税込¥184,8001台当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。仕様リモコン無し寸法(mm)654×654×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1426-22
【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD
アズワン¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から4日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境をご提供いたします。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です。(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができます。ピュアスペース05、10、20の混在も可能です。付属品抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター材質ABS樹脂質量(kg)約11モーターDCブラシレスモーター風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)
ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ
アズワン¥336,000税込¥369,6001台当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。仕様リモコン無し寸法(mm)1260×650×188材質(本体)SUS430電源AC100V 50/60Hz 約172W(起動時最大600W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.45(最低0.2)風量5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50×2枚集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-12
【レンタル】ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD
アズワン¥4,798~税込¥5,278~1台翌日出荷から4日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと、5段階の風量調節可能な、ファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意しコンセントにつなぐだけで、クリーン環境をご提供いたします。リモコン(有線)を標準装備していますので、手元で電源のON/OFFや風量調節が可能です。(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができます。ピュアスペース05、10、20の混在も可能です。付属品抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター材質ABS樹脂質量(kg)約8.6モーターDCブラシレスモーター風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)
【レンタル】ピュアスペース・01 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01-AD
アズワン¥3,990~税込¥4,389~1台翌日出荷から4日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。材質ABS樹脂質量(kg)約3.2モーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5
ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズ
アズワン¥129,000税込¥141,9001台3日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。仕様リモコン付き寸法(mm)494×494×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-21
ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ
アズワン¥169,000税込¥185,9001台3日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。仕様リモコン付き寸法(mm)654×654×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1426-21
【レンタル】ピュアスペース・01 SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01S-AD
アズワン¥4,590~税込¥5,049~1台翌日出荷から4日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ
アズワン¥338,000税込¥371,8001台3日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。仕様リモコン付き寸法(mm)1260×650×188材質(本体)SUS430電源AC100V 50/60Hz 約172W(起動時最大600W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.45(最低0.2)風量5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50×2枚集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-11
ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付
アズワン¥188,000税込¥206,8001個9日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):654×654×134●風量:5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約104W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約11kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。アズワン品番3-1426-22-22校正証明書点検・検査書
ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付
アズワン¥148,000税込¥162,8001個9日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認出来ます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):494×494×134●風量:5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:450×450×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約35W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約8.6kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。アズワン品番3-1425-22-22校正証明書点検・検査書
ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付
アズワン¥366,000税込¥402,6001個9日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。付属品抗菌・防臭HEPAフィルター×2枚、プレフィルター仕様リモコン無し、吹出口清浄度:クラス100寸法(mm)1260×650×188、【抗菌・防臭HEPAフィルター】610×610×50質量(kg)約25材質(本体)SUS430電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約208(起動時最大600)モーターDCブラシレスモータ風量(m3/min)約20(標準)・約16・約12・約8(SILENT)・約24(SPEEDCLEAN)/5段階調節電源コード(m)5(3Pプラグ)風速(m/s)約0.45(標準)、0.2(最低)集塵効率(%)【抗菌・防臭HEPAフィルター】99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-12-22校正証明書点検・検査書
クリーンブース 殺菌・酵素HEPAフィルター付き 2000×2000×2000mm
アズワン¥562,000税込¥618,2001台30日以内出荷殺菌・酵素入りのHEPAフィルターを採用していますので、フィルターに捕集されたカビや細菌等の微生物を死滅させ、クリーンブース内への二次汚染を防止します。有線リモコン付きで風量を5段階に調節可能です。パイプの溝にビス(M4)をセットすることで、内部・外部に棚や機器等を固定できます。透明帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)カバーは着脱が容易で取り替え可能です。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。材質本体・フレーム/アルミニウムパイプ50mm、側面・天井カバー/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、アジャスター/ステンレス(SUS304)、ファンフィルターユニット本体/ABS樹脂全長(mm)2135外形寸法(mm)ブース:2000×2000×2000電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約67風量(m3/min)10電源コード(m)長さ5 3Pプラグ付き清浄度クラス1000(ISOクラス6)相当アズワン品番3-1353-01
クリーンブース ブラックカーテンタイプ B7シリーズ クラス10000 抗菌防臭HEPAフィルター付
アズワン¥387,000~税込¥425,700~1台30日以内出荷から40日以内出荷ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:セイデン(R)クリスタル(表面抵抗値:10^10Ω(導電塗工面)電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wの電源容量がが必要です(起動時))電源コード(m)5(3Pプラグ)
クリーンブース
アズワン¥175,000税込¥192,5001個28日以内出荷仕様フィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、前面吹出風量:約1m3/min以上、前面吹出風速:約0.5m/s以上、フード内有効寸法(mm):335×275×250(フード組み立て時)、搭載フィルター:溶菌・酵素HEPAフィルター材質ユニット部/スチール(メラミン焼付塗装)、フード部/PMMA(アクリル)、プレフィルター/不織布質量(kg)6.8電源AC100V 50/60Hz型番PC-EZHEPA電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ)サイズ(mm)フード展開時/350×436×350、フード収納時/350×188×350アズワン品番3-4050-02
ピュアスペース・01
アズワン(1件のレビュー)¥40,900税込¥44,9901個当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。仕様抗菌・防臭HEPAフィルタートラスコ品番493-1904材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01商品タイプレンタル品はこちら
海外仕様 ピュアスペース・01 220-240V
アズワン¥58,900税込¥64,7901台当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源(V)220~240モーターACモーター風量(m3/min)約1フィルター抗菌・防臭HEPAフィルター風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-81
クリーンルーム用防塵カバー
アズワン¥85,900~税込¥94,490~1個当日出荷から31日以内出荷ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニット付きです。寸法(mm)700×500×500(635)
粉体計量用ドラフト
アズワン¥155,000~税込¥170,500~1台当日出荷排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。 前面扉に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。付属品HEPAフィルター付ユニット材質(本体)アルミフレーム+PMMA(アクリル樹脂)電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7集塵効率(%)0.3μm粒子99.97%材質(扉)PMMA(アクリル樹脂)電源プラグ2P
【レンタル】クリーンベンチ CT-900UVAXシリーズ レンタル
アズワン¥1,894~税込¥2,083~1台翌々日出荷から4日以内出荷HEPAフィルターをバリューアップ!。抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。材質作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)サイズ(mm)900×503×811作業面寸法(mm)857×410吹出風速(m/s)0.6材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステルサービス分類レンタル
ポータブルヒュームフード クリーンエアー アームダクト式
アズワン¥97,900税込¥107,6901個当日出荷アームダクト式で簡易的且つ局所的にクリーン環境を作ることが可能です。コンパクトサイズで、持ち運び、移動が容易です。自由度のあるアームダクト仕様です。HEPAフィルタを通してクリーンなエアーを供給します。仕様抗菌防臭HEPAフィルタ内蔵、プレフィルタ付き材質本体/SPCC塗装仕上げ、A型ダクトホース/PVC製、丸型フード/PET製質量(kg)約5.6風量(m3/min)5.1(ダクト吹き出し口の実測値です。保証値ではありません。)電源(AC100V)50/60Hz集塵効率(%)HEPAフィルター集塵効率:99.97(0.3μm粒子)サイズ(mm)本体/260×210×225、A型ダクトホース/Φ75×800、丸型フード/Φ75アズワン品番4-3764-01
クリーンブース(殺菌・酵素フィルター付)
アズワン¥112,000~税込¥123,200~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。 S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。材質シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)52/49(50/60Hz)(1台あたり)モーターACモータ電源コード(m)1.8(2Pプラグ付)フィルター不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター風速(m/s)(吐出)約0.5パイプ径(Φmm)13フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz)約1集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)シート厚さ(mm)0.5
バキュームクリーナー(乾湿両用)
アズワン(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷乾湿両用型で水や濡れたゴミでも吸い取り可能です。錆びにくいステンレスタンクです。HEPAフィルター(別売)を使用することで、本体への粉じんの流入を防ぎ、耐久性を高めます。付属品ブラシ、1.5mホース、延長管×2本、ノズル、使い捨て乾式集塵袋、スポンジフィルター(湿式用)寸法(mm)約360×360×600質量(kg)約6周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)1200コード長さ(m)4.5吸込仕事率(W)180集塵容量(L)20最大風量(m3/min)1.8騒音レベル(dB(A))81真空度(kPa)19アズワン品番4-561-01
【レンタル】卓上型クリーンブース BB-100AD
アズワン¥4,098~税込¥4,508~1台翌日出荷から4日以内出荷HEPAフィルターをバリューアップ。コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。
卓上型クリーンフード Z-TTシリーズ
アズワン¥191,000~税込¥210,100~1個当日出荷から30日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、クリーンな空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器のご使用もできます。仕様パイプ:静電パイプ+メタルジョイント電源AC100V 50/60Hz 36/38W全高(mm)1345(ユニット含む)材質(ユニット)ABS樹脂材質(シート)帯電防止ビニール風量(m3/min)1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)シート厚さ(mm)0.3
折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ
アズワン¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVCサイズ(HEPAフィルター)200×200×50mmタイプ制電カバー電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター風量(吹出)約1m3/min表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9吹出風速約0.5m/s集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
折りたたみ卓上クリーンフード OTCFシリーズ
アズワン¥175,000~税込¥192,500~1個当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。工具無しでフレームを折りたためる為、使用しない時は容易に収納することができます。背の高い機器の使用にも適しています。材質フレーム/アルミニウム、シート/帯電防止ビニール風量1m3/minシート厚さ(mm)0.3
無塵衣ロッカー APUシリーズ
アズワン¥413,000~税込¥454,300~1個当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが無塵衣をクリーンに保ちます。 小型のクリーンユニットを2台搭載していますので、クリーンエアーが効率よく行き渡ります。 イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行います。材質本体・前面/スチール(焼付塗装仕上げ)寸法(mm)(プレフィルター)Φ110(2枚)、(HEPAフィルター)200×200×50t(2枚)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)消費電力(W)(50/60Hz)86/88×2風量1.0m3/min以上×2台集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)集塵効率(%)99.97以上(0.3um粒子)