曜日別特売

バキュームクリーナー(乾湿両用)

バキュームクリーナー(乾湿両用) - アズワンバキュームクリーナー(乾湿両用) - アズワンバキュームクリーナー(乾湿両用) - アズワンバキュームクリーナー(乾湿両用) - アズワンバキュームクリーナー(乾湿両用) - アズワン
(1件のレビュー)

乾湿両用型で水や濡れたゴミでも吸い取り可能です。錆びにくいステンレスタンクです。HEPAフィルター(別売)を使用することで、本体への粉じんの流入を防ぎ、耐久性を高めます。

付属品
ブラシ、1.5mホース、延長管×2本、ノズル、使い捨て乾式集塵袋、スポンジフィルター(湿式用)
寸法(mm)
約360×360×600
質量(kg)
約6
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
4.5
吸込仕事率(W)
180
集塵容量(L)
20
最大風量(m3/min)
1.8
騒音レベル(dB(A))
81
真空度(kPa)
19
アズワン品番
4-561-01
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28646714WDC1200
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28646714
2023-11-19
用途: 車内清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで動かしやすいので重宝してます。今後も価格変わらなければ買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする