カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ALCANhands(5)
  • CKD(6)
  • KSフィルター(5)
  • KTC(3)
  • KYB(カヤバ)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • NTB(6)
  • TOTO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • イスカル(9)
  • エスコ(9)
  • コガネイ(11)
  • スーパーツール(4)
  • ハイテクウッドプラス(15)
  • ハリケーン(9)
  • 吾妻商会(AZUMA)(15)
  • 扶桑精機(20)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm001」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 試験管ミキサーTRIO(High Type) アズワン

    試験管ミキサーTRIO(High Type)

    アズワン
    ¥31,260税込¥34,386
    1台
    当日出荷
    低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
    付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター材質アルミダイキャスト質量(kg)2.3出力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)125×155×100モーター高回転DCブラシモーター機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式振幅(mm)4.5運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • 試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) アズワン

    試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション)

    アズワン
    ¥39,000~税込¥42,900~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
    付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター振幅(mm)4.5回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • ハンディー単球ミル アズワン

    ハンディー単球ミル

    アズワン
    ¥29,700税込¥32,670
    1個
    10日以内出荷
    手振りで少量(1g程度)の衝撃粉砕ができます。 筒内のシリンダー棒の上下運動によって粉砕します。 KBr粉末とともに粉砕し、赤外線分光分析に適します。