カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ABB(4)
  • ADVANTEC(4)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • DXアンテナ(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • TRUSCO(3)
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
  • サンドビック(6)
  • スーパーツール(2)
  • テラモト(3)
  • マキタ(2)
  • 亀倉精機(2)
  • 日東工業(2)
  • 松吉医科器械(8)
  • 篠原電機(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp-45」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットプレート アズワン

    ホットプレート

    アズワン
    ¥187,000税込¥205,700
    1個
    当日出荷
    仕様ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)~±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80型番HP-4530N電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御サイズ(mm)450×300×75アズワン品番1-914-11
  • 【レンタル】ホットプレート HP-4530Nシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ホットプレート HP-4530Nシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ステージが広く多目的に使用できます。軽くて持ち運び移動が容易で、背の低い安定型です。
    寸法(mm)450×300×75質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80プレート寸法(mm)450×300電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御温度分布【温度分布幅】0.5(37℃時)~±1.4℃(60℃時)ヒーター容量(W)80×2本サービス分類レンタル