【レンタル】ホットプレート HP-4530Nシリーズ レンタル
ステージが広く多目的に使用できます。
軽くて持ち運び移動が容易で、背の低い安定型です。
- 寸法(mm)
- 450×300×75
- 質量(kg)
- 3.9
- 電源
- AC100V 50/60Hz 2A
- 耐荷重(kg)
- 約5
- 最高温度(℃)
- 80
- プレート寸法(mm)
- 450×300
- 電源コード(m)
- 1.8(3Pプラグ)
- 材質(プレート)
- ステンレス(SUS304)
- 温度制御方式
- PID制御
- 温度分布
- 【温度分布幅】0.5(37℃時)~±1.4℃(60℃時)
- ヒーター容量(W)
- 80×2本
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ








