3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) 寸法(mm)202×293×102 最高温度(℃)550 プレート寸法(mm)184×184 本体質量(kg)約3.5 安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 設定方式デジタル 温度制御方式K熱電対によるPID制御 ヒーター容量(W)1000 アズワン品番4-2088-01 使用温度100℃~ 商品タイプレンタル品はこちら
1台
56,500 税込62,150
当日出荷

大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装) タイプ(設定)アナログ 使用温度範囲(℃)100~550 電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ 最高温度(℃)550 本体寸法(mm)202×293×102 プレート寸法(mm)184×184 本体質量(kg)約3.5 安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御 ヒーター容量(W)1000 アズワン品番4-4867-01
1個
53,300 税込58,630
当日出荷

大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
最高温度(℃)550 本体寸法(mm)202×293×102 プレート寸法(mm)184×184 使用温度範囲(℃)100~ 電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ
1個
451 税込496
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)