カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 測定用品(4)
  • 医療(2)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(4)
  • IKO(日本トムソン)(107)
  • SMC(56)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • ARCOL(OHMITE)(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • イマオコーポレーション(12)
  • CKD(12)
  • クボタ計装(12)
  • TOSO(11)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • TRUSCO(10)
  • RIDGID(日本エマソン)(10)
  • Canon(10)
  • コンサス(9)
  • エスコ(8)
  • コクヨ(8)
  • 近藤製作所(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-12」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4連タイマー アズワン4連タイマーアズワン
5,860税込6,446
1個
当日出荷
4つの独立タイマーです。 マグネット付き。
付属品ホワイトボードマーカー(黒色)種別ホワイトボード付電源単4乾電池×2本(テスト用付属)寸法・サイズ(mm)123×86×24機能カウントアップ/ダウン・アラーム設定時間1分~23時間59分最大設定時間23時間59分アズワン品番3-6025-01
ハンドリフター ATH-Sシリーズ アズワンハンドリフター ATH-Sシリーズアズワン
46,800税込51,480
1台
当日出荷
耐久性に優れており、急降下防止バルブが付いています。ハンドル折りたたみ式です。
材質本体/スチール粉体焼付塗装キャスターΦ100mmゴム製前輪固定(ストッパー無し)・後輪自在(ストッパー付き)テーブル高さ(mm)350×570/200~600均等耐荷重(kg)120アズワン品番1-3221-11昇降方式足踏み油圧式折りたたみ寸法(mm)350×765×290
ホッティングスターラー アズワンホッティングスターラーアズワン
50,900税込55,990
1台
5日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。温度制御はアナログコントロールです。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
チェアー アズワンチェアーアズワン
24,100税込26,510
1脚
当日出荷
座面を固定したままで背部のみを360度回転でき、肘掛けとしても使用できます。 防汚性・抗菌性に優れたビニルレザーを使用しています。組み立て式(要工具)。
材質背・座/ウレタンフォーム・ビニールレザー、脚部・ステップ/スチール(クロムメッキ仕上げ)質量(kg)9耐荷重(kg)約100キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×545×700~830座面高さ(mm)460~590昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)390
一体成型試験管立て アズワン一体成型試験管立てアズワン
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
一体成型のため、耐久性に優れています。 耐薬品性に優れています。 水槽内での使用が可能です。
材質デルリン(R)(POM)仕様ラベル貼付エリア付耐熱温度(℃)-40~+140オートクレーブの可否
ピペットスタンド HS1204シリーズ アズワンピペットスタンド HS1204シリーズアズワン
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
下部ホルダーが付いているため、ピペット同士の接触によるコンタミを防止可能です。ほとんどのブランドのピペットを掛けることができます。上部中央にグリップハンドルが付いているため、持ち運びやスタンドの回転が容易です。
用途オートクレーブ不可
ストレージボックス アズワンストレージボックスアズワン
7,398税込8,138
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否
ピペットステーション アズワンピペットステーションアズワン
17,980税込19,778
1式
翌々日出荷
スタンド式、吊り下げ式のどちらでも使用が可能です。ほとんどのブランドのピペットを掛けることができます。ホルダーは回転式で奥のピペットを容易に取り出すことができます。
チェアー CH-S121XRシリーズ アズワンチェアー CH-S121XRシリーズアズワン
22,980税込25,278
1脚
当日出荷
座面を固定したままで背部のみを360°回転でき、肘かけとしても使用できます。防汚性・抗菌性に優れたビニルレザーを使用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×545×700~830キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)質量(kg)9材質背・座/ウレタンフォーム・ビニールレザー、脚部・ステップ/スチール(クロムメッキ仕上げ)座面径(Φmm)390昇降方式ガスシリンダー式耐荷重(kg)約100座面高さ(mm)460~590アズワン品番0-8056-03
防塵防湿キャリー アズワン防塵防湿キャリーアズワン
19,700税込21,670
1個
翌々日出荷
Oリングと止め具で密封しますので機密性に優れています。乾燥剤を入れてデシケーターとして使用できます。キャリアハンドルをたたむことで、スタッキングが可能です。上蓋が180℃開きますので、作業がしやすいです。
ストレージボックス アズワンストレージボックスアズワン
7,598税込8,358
1袋(5個)
翌々日出荷
アソートタイプは5色(青・緑・紫・黄・オレンジ)で識別が容易にできます。
材質PP(ポリプロピレン)アソートオートクレーブの可否
4連タイマー ホワイトボード付 校正証明書付 アズワン4連タイマー ホワイトボード付 校正証明書付アズワン
12,770税込14,047
1個
9日以内出荷
4つの独立タイマーです。
仕様サイズ:123×86×24mm●機能:カウントアップ/ダウン・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●マグネット付き●付属品:ホワイトボードマーカー(黒色)最大計時23時間59分最小計時時/分モード/1分~23時間59分、分/秒モード/1分~59分アズワン品番3-6025-01-20校正証明書一般校正
4連タイマー ホワイトボード付 英語版校正証明書付 アズワン4連タイマー ホワイトボード付 英語版校正証明書付アズワン
15,270税込16,797
1個
9日以内出荷
4つの独立タイマーです。
仕様サイズ:123×86×24mm●機能:カウントアップ/ダウン・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●マグネット付き●付属品:ホワイトボードマーカー(黒色)最大計時23時間59分最小計時時/分モード/1分~23時間59分、分/秒モード/1分~59分アズワン品番3-6025-01-56校正証明書一般校正(英語)
4連タイマー ホワイトボード付 中国語版校正証明書付 アズワン4連タイマー ホワイトボード付 中国語版校正証明書付アズワン
15,270税込16,797
1個
9日以内出荷
4つの独立タイマーです。
仕様サイズ:123×86×24mm●機能:カウントアップ/ダウン・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●マグネット付き●付属品:ホワイトボードマーカー(黒色)最大計時23時間59分最小計時時/分モード/1分~23時間59分、分/秒モード/1分~59分アズワン品番3-6025-01-57校正証明書一般校正(中国語)
ホッティングスターラー HSシリーズ アズワンホッティングスターラー HSシリーズアズワン
81,800税込89,980
1台
23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
多連式ホッティングスターラー HSシリーズ アズワン多連式ホッティングスターラー HSシリーズアズワン
139,000税込152,900
1台
23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。温度制御はアナログコントロールですスターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。