カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
- 測定用品(3)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- BIGM(丸山製作所)(28)
- HIOKI(日置電機)(17)
- omron(オムロン)(93)
- RS PRO(16)
- SMC(17)
- SRIC(スリック)(23)
- StarTech.com(44)
- Texas Instruments(16)
- エスコ(12)
- コーセル(102)
- シグマ光機(22)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(13)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(23)
- 信越化学工業(17)
- 富士電機(125)
- 小野測器(23)
- 山本電機製作所(29)
- 淀川電機製作所(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「hz10-03」の検索結果

ファンクションジェネレータ
アズワン¥48,500税込¥53,3501個当日出荷3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。仕様垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits種別1μHz~10MHz寸法(mm)235×110×295質量(kg)3電源(V)AC100チャンネル数2分解能1μHz周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅(50Ω負荷)1mV~10Vp-pアズワン品番3-6696-01サンプルレート125(MS/s)レコード長8kポイント
フリー電源デジタル温度調節器 TSシリーズ
アズワン¥169,000税込¥185,9001個当日出荷PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。 電源はAC95~240Vを任意で選択できます。付属品100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×3本、アース線×3本 ※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。材質(センサーシース)SUS316ケーブル長(m)2接続(容量)抵抗負荷MAX15Aセンサー寸法(mm)Φ3.2×200mm温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式)温度調節精度±0.3%FS±1digit安全機能過昇防止リレー
【レンタル】カセットチューブポンプ SMP-21ASシリーズ レンタル
アズワン¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から4日以内出荷カセット式チューブケースのため、容易にチューブの交換が可能です。スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触が無く汚染の心配がありません。吐出圧力が強く、高い位置や内圧のかかったタンクへの送液も容易です。付属品タイゴン(R)チューブ3種(1.15×3.2mm・2.15×4.2mm・3.15×5.2mm)各1.5m質量(kg)2.5電源0.1A、10VA・AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)使用温度(℃)-10~100(タイゴン(R)チューブは0~70℃)モーターインダクションモータ 出力2Wチューブ掛数(本)1本/1段流量(mL/h)9~160(内径Φ1.15×外径Φ3.2mmチューブ)・30~507(内径Φ2.15×外径Φ4.2mmチューブ)・51~900(内径Φ3.15×外径Φ5.2mmチューブ)吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)回転制御フィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×188×121(144)材質(チューブ)シリコン・ファーメド(R)・タイゴン(R)・フルラン(R)チューブ径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2粘度(Pa・s)MAX2回転速度連続無断可変2~36rpm回転数設定方式ボリューム設定チューブケース数1個(PPS樹脂製)流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能サービス分類レンタル
【レンタル】ファンクションジェネレータ
アズワン¥5,198~税込¥5,718~1個翌日出荷から4日以内出荷3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSBサンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数レンジ1μHz-25MHz
ファンクションジェネレータ
アズワン¥64,800税込¥71,2801個翌々日出荷3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。仕様垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits種別1μHz-25MHz寸法(mm)235×110×295質量(kg)3電源(V)AC100チャンネル数2分解能1μHz周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅(50Ω負荷)1mV~10Vp-pアズワン品番3-6696-02サンプルレート125(MS/s)レコード長8kポイント商品タイプレンタル品はこちら
ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ
アズワン¥66,400税込¥73,0401台9日以内出荷庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。校正証明書一般校正(英語)
ドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ
アズワン¥66,400税込¥73,0401台9日以内出荷庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。校正証明書一般校正(中国語)
ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ
アズワン¥84,800税込¥93,2801個14日以内出荷3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。 5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。 不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。 AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。質量(kg)3サイズ235×110×295mm電源AC100V 50/60Hzチャンネル数(アナログ)2分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷)アズワン品番3-6696-02-20サンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数レンジ1μHz-25MHz校正証明書一般校正
ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ
アズワン¥68,500税込¥75,3501個15日以内出荷3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。 5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。 不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。質量(kg)3サイズ235×110×295mm電源AC100V 50/60Hzチャンネル数(アナログ)2分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷)アズワン品番3-6696-01-20サンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数レンジ1μHz~10MHz校正証明書一般校正
小型振動計
アズワン¥167,000~税込¥183,700~1個17日以内出荷から33日以内出荷オプションの聴診棒やヘッドホンを接続して振動の大きさを検診できます。 前回設定した条件で測定を開始できます。 重量130g(電池含む)のコンパクト設計です。 メモリー内蔵で最大256個のデータを保存可能です。本体寸法(mm)48×23.5×145mm対応OSデータ管理ソフト対応OS:Windows(R)98 SE/2000/XP/VistaTM/7/8.1データメモリ最大256個周波数範囲加速度(ACC):3Hz~10kHz速度(VEL):10Hz~1kHz(JIS B0907-1989準拠)変位(DISP):10Hz~400Hzデジタル表示数値表示4桁