カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • メカニカル部品(13)
  • 電気材料(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 事務用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 縫製用品(1)

「lz10-03」の検索結果

75件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルボユニオン(PP) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    エルボユニオン(PP)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(3件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
  • Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン

    ウシオユーテック
    ¥6,398税込¥7,038
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • エルボ・ユニオン PP 10入 ウシオ(UHT)

    エルボ・ユニオン PP 10入

    ウシオ(UHT)
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質PP
  • エルボユニオン(POM) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    エルボユニオン(POM)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥5,798税込¥6,378
    1袋(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン材質(本体)POM使用流体水、空気接続ねじ種類R
  • エルボ・ユニオン POM 10入 ウシオ(UHT)

    エルボ・ユニオン POM 10入

    ウシオ(UHT)
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋
    10日以内出荷
    材質POM
  • ZEROSHOCK タブレット (LZ-WE10H/W3) 専用 フィルム 衝撃吸収 反射防止 防指紋 抗菌 エレコム

    ZEROSHOCK タブレット (LZ-WE10H/W3) 専用 フィルム 衝撃吸収 反射防止 防指紋 抗菌

    エレコム
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    マルチペット構造が衝撃を吸収し画面を保護する、指紋防止・反射防止・抗菌タイプの一体型PC 耐衝撃タブレット(LZ-WE10H/W3)用画面保護フィルムです。
    用途マルチペット構造が衝撃を吸収し画面を保護する、指紋防止・反射防止・抗菌タイプの一体型PC 耐衝撃タブレット(LZ-WE10H/W3)用画面保護フィルムです。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 。摩擦を軽減した表面仕上げで、指滑りがよい快適な操作を実現します。 。100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスが破損したのに対し、本製品はガラスを守る結果となりました。 。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり保証値ではありません。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。 。貼りやすく、貼り直しも可能で、さらに水洗いすることで吸着力が回復します。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラ、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(衝撃吸収・指紋防止・反射防止・抗菌タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1対応機種LZ-WE10H/W3
  • 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Logitec LZ-WE10H W3 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Logitec LZ-WE10H W3 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    4日以内出荷
    上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。 反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。 ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。 ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。 オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。 タッチパネルおよびペン入力に対応しています。 液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。
    用途◆取付方法。貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。付属品クリーニングクロス、ヘラ適合機種Logitec LZ-WE10H W3材質PET素材厚さ(mm)約0.6容量1枚硬度3H透過率(%)約63紫外線遮断率(%)約99サイズ(mm)165.6×243.5特性のぞき見防止360度ブルーライトカット率約48%
  • ラミネートフィルム(100μm) アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム(100μm)

    アイリスオーヤマ(40件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(10枚)
    当日出荷
    用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
    タイプ光沢厚さ(μm)100主要材質ポリエステル
  • 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Logitec ZEROSHOCK TABLET PRO LZ-WE10H/W3 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Logitec ZEROSHOCK TABLET PRO LZ-WE10H/W3 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    4日以内出荷
    上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。 反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。 ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。 ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。 オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。 タッチパネルおよびペン入力に対応しています。 液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。
    用途◆取付方法。貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。付属品クリーニングクロス、ヘラ適合機種Logitec ZEROSHOCK TABLET PRO LZ-WE10H/W3材質PET素材厚さ(mm)約0.6容量1枚硬度3H透過率(%)約63紫外線遮断率(%)約99サイズ(mm)243.3 ×165特性のぞき見防止360度ブルーライトカット率約48%
  • 液晶保護フィルム Logitec ZEROSHOCK TABLET PRO LZ-WE10H/W3 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Logitec ZEROSHOCK TABLET PRO LZ-WE10H/W3 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    5日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Logitec ZEROSHOCK TABLET PRO LZ-WE10H/W3寸法(mm)243.3×165取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • ラミネートフィルム A5 20枚入100μ アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム A5 20枚入100μ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1袋(20枚)
    当日出荷
    厚さ100μmのラミネートフィルム20枚セット(LZ-A3W10のみ10枚セット)です。名刺サイズからA3ワイドサイズまで、10サイズの品揃えです。
    寸法(mm)A5サイズ(154×216)質量(g)167.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×-×254
  • ラミネートフィルム 名刺サイズ 20枚入100μ アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム 名刺サイズ 20枚入100μ

    アイリスオーヤマ
    ¥169税込¥186
    1袋(20枚)
    当日出荷
    厚さ100μmのラミネートフィルム20枚セット(LZ-A3W10のみ10枚セット)です。名刺サイズからA3ワイドサイズまで、10サイズの品揃えです。
    寸法(mm)名刺サイズ(60×95)質量(g)28.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×-×133
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • ラミネートフィルム アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム

    アイリスオーヤマ
    ¥399~税込¥439~
    1袋(20枚)
    当日出荷
    厚さ100μmのラミネートフィルム20枚セット(LZ-A3W10のみ10枚セット)です。名刺サイズからA3ワイドサイズまで、10サイズの品揃えです。
    厚さ100μ
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • ロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~) SMC

    ロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16クランプストローク(mm)10
  • MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMC

    MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動式
  • ロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~) SMC

    ロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~)

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)10
  • ロータリクランプシリンダ MKB32 SMC

    ロータリクランプシリンダ MKB32

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
    チューブ内径(Φmm)32
  • 90°LED用スペーサー(3本足タイプ) MAC8(マックエイト)

    90°LED用スペーサー(3本足タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。
    仕様リフロー可材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-SY71~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-SY71~)

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-SY72~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-SY72~)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • ロータリクランプシリンダ(MKB40-10~Z-~) SMC

    ロータリクランプシリンダ(MKB40-10~Z-~)

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40クランプストローク(mm)10
  • MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB25) SMC

    MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB25)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB25 SMC

    ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB25

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB40-10LZ) SMC

    MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB40-10LZ)

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40クランプストローク(mm)10
  • ロータリクランプシリンダ MKB40 SMC

    ロータリクランプシリンダ MKB40

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32-10LZ) SMC

    MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32-10LZ)

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)10
  • 10-SY1 SMC

    10-SY1

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 10 Series(10-SY) SMC

    10 Series(10-SY)

    SMC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    使用流体空気
  • SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7260) SMC

    SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7260)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-SYJ51~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-SYJ51~)

    SMC
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    使用流体空気
  • SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9320) SMC

    SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9320)

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9220) SMC

    SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9220)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • ボビンケース(スペシャル) TOWA JAPAN

    ボビンケース(スペシャル)

    TOWA JAPAN(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-SYJ3~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-SYJ3~)

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    使用流体空気
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ22) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ22)

    ニッセイ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    6日以内出荷
    枠番22種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他