カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(115)
  • CKD(37)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(55)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(24)
  • Kawasaki(138)
  • MICROCHIP(334)
  • MOXA(33)
  • TRACO POWER(61)
  • コガネイ(384)
  • スバル(37)
  • ナブテスコサービス(29)
  • ナベヤ(23)
  • ニムラ(29)
  • フエニックス・コンタクト(37)
  • フジトク(37)
  • メディアカバーマーケット(102)
  • ユニバーサル(40)
  • 廣杉計器(108)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「i-8」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明石英ボール アズワン

    透明石英ボール

    アズワン
    ¥28,700税込¥31,570
    1袋(100g)
    当日出荷から63日以内出荷
    不純物の溶出が少ないため、ろ過、充填剤としてご使用できます。ガラスビーズに比べ高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少なく、耐食性、耐摩耗性に優れています。
    材質石英ガラス
  • 石英管(長さ1200mm) アズワン

    石英管(長さ1200mm)

    アズワン
    ¥7,890~税込¥8,679~
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
  • ジョイントI型 アズワン

    ジョイントI型

    アズワン
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    当日出荷
  • サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3Iシリーズ アズワン

    サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3Iシリーズ

    アズワン
    ¥2,990税込¥3,289
    1箱(20枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    設定温度に達した履歴を残します。 食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
    色ベース部:白色タイプワックス精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)保管環境冷蔵
  • 安全保護用具保管ケース アズワン

    安全保護用具保管ケース

    アズワン
    ¥9,290税込¥10,219
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    より収納力の高いタイプケースは締めるとロックされます。
    材質ABS樹脂色ブルー外寸(mm)236×315×200内寸(mm)230×299×192
  • ガードル棒 アズワン

    ガードル棒

    アズワン
    ¥1,980税込¥2,178
    1本
    翌々日出荷から13日以内出荷
  • ジョイントI型 アズワン

    ジョイントI型

    アズワン
    ¥3,390税込¥3,729
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ジョイントI型 アズワン

    ジョイントI型

    アズワン
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    当日出荷
  • スリムスターラー KSシリーズ アズワン

    スリムスターラー KSシリーズ

    アズワン
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    翌々日出荷
    小型ながら500mLビーカーが多連で使用可能です。
    材質外装:SUS304電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)コード長さ(m)電源:1.5(2Pプラグ付)撹拌容量500LまでモーターDCブラシモーター(回転軸中心間隔100)回転数100~1700rpm
  • 安全保護用具保管ケース アズワン

    安全保護用具保管ケース

    アズワン
    ¥7,690税込¥8,459
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    コンパクトタイプケースは締めるとロックされます。
    材質ABS樹脂外寸(mm)236×225×125内寸(mm)230×218×118
  • 難燃シリコーンスポンジシート アズワン

    難燃シリコーンスポンジシート

    アズワン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    10日以内出荷
    耐熱200℃の性能を有したUL適合品です(認証品ではありません)。
    材質シリコーンゴム
  • 保護シート(抗悪性腫瘍薬調製用) アズワン

    保護シート(抗悪性腫瘍薬調製用)

    アズワン
    1箱(1枚×50袋)
    取扱停止中
    用途抗悪性腫瘍薬調製時、バイオハザード対策用クラスIIキャビネット内での装置用マットに。輸送用ボックス等のシートに。液状物質を大量に吸収させる時のマットに(再使用不可)。仕様EOG滅菌済(個包装)材質上層/空気層内蔵製紙(4重)、バリアシート/PE(ポリエチレン)ホイール、下層/MG-製紙タイプ抗悪性腫瘍薬調製用吸収量50mL以下/枚アズワン品番8-4653-01
  • 石英管 (長さ1200mm) アズワン

    石英管 (長さ1200mm)

    アズワン
    ¥15,100税込¥16,610
    1本
    28日以内出荷
    仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):8●材質:石英ガラス●端面:切放し厚さ(mm)2アズワン品番65-8741-17
  • 実験用チューブ メディル(R)P640I 5m巻 P640Iシリーズ アズワン

    実験用チューブ メディル(R)P640I 5m巻 P640Iシリーズ

    アズワン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(5m)
    6日以内出荷から28日以内出荷
    ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
    長さ(m)5最低使用温度(℃)-62使用圧力(MPa)6.2材質オレフィン系熱可塑性エラストマー色白使用温度範囲(℃)-62~130適合規格食品衛生法伸び(%)442引張強度(MPa)6.0硬さ(デュロメータA)65引裂強度(N/mm)32
  • アズツールセパレートディスポウェア ジャンパー(襟タイプ) アズワン

    アズツールセパレートディスポウェア ジャンパー(襟タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1枚
    当日出荷
    ジッパーがついているため、着脱が容易です。手首が伸縮可能です。※裾にゴムは入っていません。※フードはついていません。
    材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
  • PETカードケース アズワン

    PETカードケース

    アズワン
    ¥579税込¥637
    1セット(10枚)
    当日出荷
    片面仕様のおススメ品です!! 価格やおすすめ商品の訴求に!折り返しタイプなのでスチール棚前面等にも差し込んでお使いいただけ、低コストも実現しました。
    材質PET樹脂
  • アズツールセパレートディスポウェア ジャンパー(フード付き) アズワン

    アズツールセパレートディスポウェア ジャンパー(フード付き)

    アズワン
    ¥379税込¥417
    1枚
    当日出荷
    ジッパーがついているため、着脱が容易です。手首とフードが伸縮可能です。※裾にゴムは入っていません。
    材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
  • 小型高速遠心機 アズワン

    小型高速遠心機

    アズワン
    ¥45,900税込¥50,490
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
    付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード仕様DCブラシレスモーター質量(kg)1サイズW160×D210×H130mm回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V 50/60Hz最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G)タイマー設定15秒~99分アズワン品番3-6731-01回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
  • ポリイミド球 アズワン

    ポリイミド球

    アズワン
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 【レンタル】小型高速遠心機 タイマー機能付き MF-12000シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】小型高速遠心機 タイマー機能付き MF-12000シリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
    付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード仕様DCブラシレスモーター、マニュアル運転可(タイマー「00」設定時)、アース線接続用端子付き質量(kg)1電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1000~12000表示液晶ディスプレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×130最大遠心力(G)6900(ローターII使用時:3700)適合チューブ0.2/0.5/1.5/2.0mLマイクロチューブ使用推奨温度範囲(℃)5~35タイマー設定15秒~99分ヒューズ【安全ヒューズ】F5AL250V回転数設定方式デジタル(100rpm単位)サービス分類レンタル
  • ハイスピンミニ遠心機 アズワン

    ハイスピンミニ遠心機

    アズワン
    ¥33,500税込¥36,850
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hzサイズ(mm)150×180×130アズワン品番1-2827-01
  • アズワンのPC用のぞき見防止フィルター Lenovo AS-FILTERシリーズ アズワン

    アズワンのPC用のぞき見防止フィルター Lenovo AS-FILTERシリーズ

    アズワン
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1枚
    3日以内出荷
    視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。ご購入前の注意点。▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
    セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚透過率(%)約70表面硬度3H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約45%
  • アズワンのPC用のぞき見防止フィルター Lenovo AS-FILTER-kシリーズ アズワン

    アズワンのPC用のぞき見防止フィルター Lenovo AS-FILTER-kシリーズ

    アズワン
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1枚
    3日以内出荷
    視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。ご購入前の注意点。▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
    セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚透過率(%)約70表面硬度3H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約45%
  • 黒鉛分解容器 アズワン

    黒鉛分解容器

    アズワン
    1個
    欠品中
    耐薬品性のある熱分解炭素をカーボン基材に含浸して気孔を封止している為、水密性があり耐薬品性に優れています。軽量で熱容量が小さく、また熱伝導も高いため熱衝撃にも強いです。高純度処理を施しており、不純物の溶出による汚染の心配もありません。