アズワン
スリムスターラー KSシリーズ
小型ながら500mLビーカーが多連で使用可能です。
材質
外装:SUS304
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
コード長さ(m)
電源:1.5(2Pプラグ付)
撹拌容量
500Lまで
モーター
DCブラシモーター(回転軸中心間隔100)
回転数
100~1700rpm
内容量
1個
全7種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
1-4239-11
1-4239-12
1-4239-13
1-4239-14
1-5940-11
1-5940-12
1-5940-13
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
アズワン品番
撹拌数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03007187
KSS-4
1-5940-11
4
¥
66,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
03008682
KSI-4
1-4239-11
4
¥
69,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
03010240
KSI-16
1-4239-14
16
¥
178,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
03014641
KSS-8
1-5940-12
8
¥
94,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
03026699
KSI-8
1-4239-12
8
¥
98,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
03036341
KSI-12
1-4239-13
12
¥
126,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
03047042
KSS-12
1-5940-13
12
¥
114,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください