ダイリューターアズワン当日出荷
サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
寸法(mm)130×160×125質量(kg)約3.5電源本体:AC100~240V(50/60Hz)、電子天秤:AC100V(50/60Hz)精度目標重量±0.5g以内モーターステッピングモーター分解能0.1・0.2・0.5g(自動切替)使用チューブシリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm)希釈倍率1.1~100倍流量(mL/min)最大流量:約1000、平均流量:約600(例:総量100g時)アズワン品番2-3554-21商品タイプレンタル品はこちら秤量(g)1500