カテゴリ
- 医療(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- GIKEN(川口技研)(12)
- SMC(8)
- SOURIAU(10)
- TOTO(3)
- イスカル(24)
- ウカイ(岐阜産研工業)(4)
- エツミ(4)
- エム・デー・エス(81)
- エレコム(3)
- サンドビック(15)
- スーパーツール(3)
- タンガロイ(10)
- ホンダ(10)
- ワルター(5)
- 三菱マテリアル(5)
- 京セラ(10)
- 住友電工ハードメタル(10)
- 富士電機(5)
- ブランドをもっと見る
「jcr」の検索結果

ランプ JCR12V100W10H
アズワン¥4,700税込¥5,1701個当日出荷仕様●定格電圧(V):12●消費電力(W):100●反射膜径(mm):50●全長 max、(mm):42●ワーキング距離WD(mm):32●反射膜:ダイクロ膜●口金:GZ6、35●フィラメント形式:C-8●色温度(K):3100●定格寿命(hrs):1000●適合ソケット:G●ANSI:-●コード番号:119-0164201アズワン品番67-4835-14
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W
アズワン¥4,590税込¥5,0491個当日出荷用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)50定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-01平均寿命(時間)2000
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100W
アズワン¥4,790税込¥5,2691個翌々日出荷用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-02平均寿命(時間)1000