カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- ハヤシレピック(3)
- 河北ライティングソリューションズ(KLS)(2)
- 岩崎電気(1)
- ウシオライティング(1)
- SCHOTT(ショット)(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- シグマ光機(1)
- ウシオ電機(1)
- USHIO(1)
「jcr12v-100w」の検索結果
特価

ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100W
アズワン¥4,790税込¥5,2691個翌々日出荷用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-02平均寿命(時間)1000
ランプ JCR12V100W10H
アズワン¥4,700税込¥5,1701個当日出荷仕様●定格電圧(V):12●消費電力(W):100●反射膜径(mm):50●全長 max、(mm):42●ワーキング距離WD(mm):32●反射膜:ダイクロ膜●口金:GZ6、35●フィラメント形式:C-8●色温度(K):3100●定格寿命(hrs):1000●適合ソケット:G●ANSI:-●コード番号:119-0164201アズワン品番67-4835-14