カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- リオン(41)
- 小野測器(3)
- カスタム(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- サンワサプライ(1)
- シンワ測定(1)
- TRUSCO(1)
- マザーツール(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- サンワダイレクト(1)
- ACO(1)
- ソーテック社(1)
「jis c 1509」の検索結果

デジタル騒音計
アズワン¥26,700税込¥29,3701個当日出荷測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。仕様AC出力信号:1Vrms/フルスケール測定範囲(dB):32~130分解能(dB):0.1付属品テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ本体寸法(mm)232×54×34表示4桁LCD表示動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)周波数範囲31.5Hz~8kHzアズワン品番1-5817-01