カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(148)
  • SMC(92)
  • omron(オムロン)(38)
  • オムロンヘルスケア(24)
  • RS PRO(23)
  • ホンダ(14)
  • ブロードウォッチ(10)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • VISHAY(8)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • THK(4)
  • リオン(4)
  • NMB(ミネベア)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
  • SICK(4)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k500 3m」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リボン型温度センサ Y端子 M3 付 アズワン

    リボン型温度センサ Y端子 M3 付

    アズワン
    ¥19,900税込¥21,890
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
  • 純チタン丸棒 アズワン

    純チタン丸棒

    アズワン
    ¥2,090税込¥2,299
    1本
    当日出荷
    仕様●サイズ(mm):Φ3.0×500●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩ・m●熱伝導率:17W/m・Kアズワン品番67-2986-71
  • デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ アズワン

    デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ

    アズワン
    ¥49,400税込¥54,340
    1台
    当日出荷
    温度勾配を制御するフラッグシップモデル(700B)。3パターンのタイマー設定が可能です。
    寸法(mm)185×210×98電源AC100V 50/60HzセンサータイプK熱電対・白金測温抵抗体(Pt100)安全装置過電流ヒューズ・過昇防止機構電源コード(m)約1.8(3Pプラグ付)温度精度±2℃又はFS±0.3%+1digitのどちらか大きい方温度制御方式PID制御タイマー時間1~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0℃/0~500℃(Pt100Ω/K熱電対)アズワン品番1-5481-32タイマーオートスタート・オートストップ・SVスタート入出力制御方式SSRによる電圧出力接続容量(A)AC100V MAX12A(抵抗負荷)
  • 【レンタル】デジタルマルチ温調器 校正証明書付 TXN-400E アズワン

    【レンタル】デジタルマルチ温調器 校正証明書付 TXN-400E

    アズワン
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    3パターンのタイマー設定が可能です。
  • 三相200V用温度調節器 アズワン

    三相200V用温度調節器

    アズワン
    ¥147,000税込¥161,700
    1台
    翌々日出荷
    最大30Aの大容量温度調節器で三相200V電源にも対応できます。3種の電源兼用ですので、1台で幅広く使用できます。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択・使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。3パターンのタイマー設定が可能です。大容量3相電源用温度調節器
    仕様接続端子台:センサー/M3、電源・出力・警報/M5質量(kg)約4.1安全装置サーキットブレーカー(40A)本体寸法230×215×211mm適合センサK熱電対、Pt100Ω温度制御方式PID制御・SSR出力出力容量AC100/AC200V/三相200V 30A(50/60Hz)使用環境温度/0~35℃、湿度/35~85%RH(結露無きこと)電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)警報出力接点出力 AC100V/AC200V 2.4A MAX温度表示精度±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方(K熱電対時)温度設定範囲(℃)Pt100Ω/0.0~200.0、K熱電対/0~500アズワン品番4-1728-01タイマー種類/オートスタート・オートストップ・SVスタート、設定可能時間/1分~99時間59分入力電圧AC100V/AC200V/三相200V
  • 12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 アズワン

    12CHデータロガー 温度・電圧・湿度

    アズワン
    ¥78,900税込¥86,790
    1台
    欠品中
    最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました。
    付属品簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)仕様●本体、熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)、DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V、DC、入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH、PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ、カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)、メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存、記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存、記録回数:5000000回(2GBの場合)●従来品番との相違点:背面端子台(変更内容は3-6823-31 ADL 12N確認)寸法(mm)167×91×35.8質量(g)約250電源ACアダプタ or USB入力(USB A-miniBケーブル1m付き)精度電圧測定精度:±0.1% of F.S.、AC100V、湿対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)機能機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示、表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能湿度測定範囲(%)0~100AC電源アダプタ(V)入力/AC100~240・50/60Hz・.2A、出力/DC5・1.0Aサンプリング周期5・10・30・60sec・5・10・30・60min温度測定精度±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)、入力端子ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)、測定温度範囲(℃)-200~+1370(K熱電対使用時)湿度測定精度±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)アズワン品番3-6823-41
  • デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズ アズワン

    デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズ

    アズワン
    ¥61,400税込¥67,540
    1個
    9日以内出荷
    通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。視認性に優れた白色LCDを採用しています。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。コンパクト設計で場所を取りません。
    校正証明書一般校正
  • デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥73,900税込¥81,290
    1個
    9日以内出荷
    電源電圧(V)AC100(50/60Hz)校正証明書一般校正(英語)
  • デジタルマルチ温調器 中国語版校正証明書付 TXNシリーズ アズワン

    デジタルマルチ温調器 中国語版校正証明書付 TXNシリーズ

    アズワン
    ¥73,900税込¥81,290
    1個
    9日以内出荷
    電源電圧(V)AC100(50/60Hz)校正証明書一般校正(中国語)
  • ポケットマルチメーター JCSS校正 アズワン

    ポケットマルチメーター JCSS校正

    アズワン
    ¥26,580税込¥29,238
    1台
    15日以内出荷
    使用後にテスター棒をワンタッチで巻き取り収納できます。大型液晶表示で読み取りが容易です。オートパワーオフ機能付きです。
    直流電圧(V)0.1m~500(レンジ)交流電圧(V)1m~500(レンジ)抵抗(Ω)0~320、3.2k、32k、320k、32M(レンジ)仕様型番:MCD008●DC電圧:レンジ/0.1mV~500V、確度/±0.7%rdg±3dgt●AC電圧:レンジ/1mV~500V、確度/±2.3%rdg±6dgt●抵抗:レンジ/0~320Ω・3.2KΩ・32KΩ・320KΩ・32MΩ●表示:最大有効表示、3200カウント(バーグラフ付)●ダイオードテスト:レンジ/0~3.2V、確度/±10%rdg±2dgt●導通テスト:ブザー音●電源:LR-44ボタン電池×2個(付属)●サイズ:72×22.5×114mm●重量:110g●校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧50Hz、交流電流50Hz質量(g)110最大カウント数3200アズワン品番1-9832-01-24校正証明書JCSS校正
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ IP10-K-6.4シリーズ 校正書類3点セット アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ IP10-K-6.4シリーズ 校正書類3点セット

    アズワン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    17日以内出荷
    高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
    校正証明書一般校正
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~700℃ IP10-Kシリーズ 校正書類3点セット アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~700℃ IP10-Kシリーズ 校正書類3点セット

    アズワン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    17日以内出荷
    高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
    校正証明書一般校正
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ IP10-K-8.0シリーズ 校正書類3点セット アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ IP10-K-8.0シリーズ 校正書類3点セット

    アズワン
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    17日以内出荷
    高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
    校正証明書一般校正
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ IP10-K-3.2シリーズ 校正書類3点セット アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ IP10-K-3.2シリーズ 校正書類3点セット

    アズワン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    17日以内出荷
    高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
    校正証明書一般校正
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ IP10-K-4.8シリーズ 校正書類3点セット アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ IP10-K-4.8シリーズ 校正書類3点セット

    アズワン
    ¥25,000税込¥27,500
    1個
    17日以内出荷
    高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
    校正証明書一般校正