12CHデータロガー 温度・電圧・湿度

12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 - アズワン12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 - アズワン12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 - アズワン12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 - アズワン12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 - アズワン12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 - アズワン12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 - アズワン12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 - アズワン

最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました。

付属品
簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)
仕様
●本体、熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)、DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V、DC、入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH、PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ、カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)、メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存、記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存、記録回数:5000000回(2GBの場合)●従来品番との相違点:背面端子台(変更内容は3-6823-31 ADL 12N確認)
寸法(mm)
167×91×35.8
質量(g)
約250
電源
ACアダプタ or USB入力(USB A-miniBケーブル1m付き)
精度
電圧測定精度:±0.1% of F.S.、AC100V、湿
対応OS
Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)
機能
機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示、表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能
湿度測定範囲(%)
0~100
AC電源アダプタ(V)
入力/AC100~240・50/60Hz・.2A、出力/DC5・1.0A
サンプリング周期
5・10・30・60sec・5・10・30・60min
温度測定精度
±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)、
入力端子
ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)、
測定温度範囲(℃)
-200~+1370(K熱電対使用時)
湿度測定精度
±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)
アズワン品番
3-6823-41
内容量
1台
注意
※本体に熱電対等の接続線材は付属されていません。用途に合わせてご準備ください。
※レンタル機をご用意しております。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13598055ADL12T
¥79,000
¥78,900
¥86,790(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする