カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SMC(38)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • サンドビック(16)
  • ULVAC(アルバック)(15)
  • ミラプロ(15)
  • 京セラ(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • フロパーサル(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • イマオコーポレーション(5)
  • エスコ(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • カワムラサイクル(4)
  • 信越化学工業(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • New-Era(ニューエラー)(3)
  • ムラテックKDS(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf16」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポンプ アズワン真空ポンプアズワン
1,570税込1,727
1個
翌々日出荷
油回転真空ポンプ アズワン油回転真空ポンプアズワン
2,090税込2,299
1個
翌々日出荷
ノズル NXRシリーズ アズワンノズル NXRシリーズアズワン
2,590税込2,849
1個
当日出荷
ショートフランジ CPシリーズ アズワンショートフランジ CPシリーズアズワン
2,090税込2,299
1個
翌々日出荷
油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズアズワン
187,000税込205,700
1台
翌々日出荷
耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
仕様吸気口・排気口:KF16付属品KF16フープ216×2(取り付け済)、KF16センターレスト316×2(取り付け済)寸法(mm)310×115×166質量(kg)約10タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)40/48(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40アズワン品番4-6133-01オイル量(L)0.3
関連キーワード
真空機器カテゴリ
関連カテゴリ