カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • SMC(114)
  • アサヒシューズ(46)
  • ULVAC(アルバック)(25)
  • ミラプロ(16)
  • Festo(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • KITACO(9)
  • OUTDOOR PRODUCTS(9)
  • フロパーサル(8)
  • エスコ(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • KANA(片山チエン)(4)
  • サンドビック(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • ELPA(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 未来工業(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf25」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油回転真空ポンプ アズワン油回転真空ポンプアズワン
2,390税込2,629
1個
翌々日出荷
真空ポンプ アズワン真空ポンプアズワン
1,490税込1,639
1個
翌々日出荷
専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC100V PCC100Gシリーズ アズワン専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC100V PCC100Gシリーズアズワン
249,800税込274,780
1個
22日以内出荷
寸法(mm)98×160×101ケーブル長(m)1電源電圧(V)AC100
専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC200V PCC100G-200Vシリーズ アズワン専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC200V PCC100G-200Vシリーズアズワン
249,800税込274,780
1個
22日以内出荷
寸法(mm)98×160×101ケーブル長(m)1電源電圧(V)AC200
ノズル NXRシリーズ アズワンノズル NXRシリーズアズワン
3,040税込3,344
1個
当日出荷
静音油回転真空ポンプ VDOシリーズ アズワン静音油回転真空ポンプ VDOシリーズアズワン
188,000税込206,800
1台
翌々日出荷
DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネ 強制オイル循環システムにより、安定した動作を行えます。 DCモーターを採用した静音タイプの2段式油回転真空ポンプです。 2つの調整可能なガスバラストバルブ付きのため、凝縮性ガスの排気が可能です。 2つの自動アンチサックバック設計で、ポンプが停止した時のオイル汚染からポンプを守り、再スタートも容易に行えます。
仕様(吸気口)KF25付属品KF25フープ×2個、KF25センターレスト×2個サイズ144×420×207mm(突起部除く)電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲5~40℃到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開)10、5×10^-1消費電力370W電源コード(m)2排気口KF25オイル量(L)0.6~1
油回転真空ポンプ AVRD-Aシリーズ アズワン油回転真空ポンプ AVRD-Aシリーズアズワン
137,000税込150,700
1個
翌々日出荷
ガスバラスト弁が付属していますので、オイルの凝縮性ガスによるコンタミネーションを防ぐことができます。電源の動作に対応した逆流防止電磁弁ににより、電源off時における真空ポンプ油の逆流を防止します。耐久性を重視し、理化学実験、真空設備への使用に適しています。オプションでオイルミストトラップを付属することができます。
仕様吸気口:KF25幅(mm)460高さ(mm)230奥行(mm)144電圧(V)100到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10排気口KF25吐出口径KF25騒音値(dB)(50/60Hz)56以下オイル量(L)0.6~1吸込口径KF25
油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズアズワン
227,000税込249,700
1台
翌々日出荷
耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
仕様吸気口・排気口:KF25付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)寸法(mm)414×152×235質量(kg)約15タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40オイル量(L)0.75