カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(6)
  • YAMAZEN(山善)(715)
  • サカエ(127)
  • エスコ(91)
  • SMC(89)
  • TRUSCO(78)
  • 河村電器産業(44)
  • ナイキ(35)
  • イトーキ(30)
  • クボタ計装(29)
  • シンコー(28)
  • StarTech.com(25)
  • Yamato(大和製衡)(22)
  • LION (ライオン事務器)(22)
  • 日東工業(15)
  • RS PRO(15)
  • 山金工業(14)
  • 松永製作所(13)
  • NTスイベル(13)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-032」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズ アズワンボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズアズワン
29,400税込32,340
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール寸法(mm)約1020×360×1090質量(kg)約32架数6000Lまたは7000L×3本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-06適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
冷却水循環装置 アズワン冷却水循環装置アズワン(1件のレビュー)
207,000税込227,700
1台
当日出荷
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃循環方式密閉系向循環使用液市水・純水・エチレングリコール等ノズル外径(Φmm)(循環)11電源(AC V)100(50/60Hz)タイマー1分~99時間(1分単位)機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー外部入力外部温度センサー入力端子外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)適合チューブ内径(Φmm)9
卓上型空気ばね式除振台 AVTシリーズ アズワン卓上型空気ばね式除振台 AVTシリーズアズワン
190,000税込209,000
1台
当日出荷
仕様除振方式: 特殊ダイヤフラム型空気ばね、制振方式: オリフィスによるエアーダンピング、レベル維持方式: 手押しポンプによる手動式付属品手押しポンプ材質(天板)鋼板SPCC固有振動数(Hz)2.5
高速遠心分離機 アズワン高速遠心分離機アズワン
289,000税込317,900
1個
当日出荷
高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様騒音:<65dB(A)寸法(mm)380×505×360質量(kg)32電源AC100V 50/60Hz設定時間1秒~99分59秒アズワン品番1-478-32商品タイプ本体
薬品保管ユニット アズワン薬品保管ユニットアズワン
98,900税込108,790
1個
当日出荷
クリーンウェア保管庫 アズワンクリーンウェア保管庫アズワン
270,000税込297,000
1個
当日出荷
仕様材質(mm):カーテン/セイデンクリスタルカーテン(厚み0.3)、フレーム/スチールクロムメッキ、約3.2kgサイズ(mm):260×260×149抗菌・防臭HEPAフィルター仕様※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。
高性能マッフル炉 HPMシリーズ アズワン高性能マッフル炉 HPMシリーズアズワン
534,000税込587,400
1個
当日出荷
最高温度まで90分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。
付属品底板×1枚、排気口栓×1個材質炉体:セラミックファイバー質量(kg)32電源AC100V 15A制御方式PID制御炉内寸法(mm)150×193×168電源コード(m)2(丸端子)機能独立過昇防止・プログラム・タイマー外装スチール耐熱塗装外寸法(mm)355×480×535温度設定範囲(℃)100~1280アズワン品番1-6033-22
ステンレス真空デシケーター アズワンステンレス真空デシケーターアズワン
294,000税込323,400
1台
当日出荷
付属品棚板:2枚材質外装:スチール焼付塗装仕上げ内装:ステンレス(SUS304)外径(Φmm)バルブ口径:13材質(扉)強化ガラスとポリカーボネート製保護板の2重扉使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。許容真空度(kPa)0.1~101
冷却トラップ卓上型 アズワン冷却トラップ卓上型アズワン
267,000税込293,700
1個
当日出荷
使いやすい英語・日本語表記です。 温度差を利用して有害蒸気を効率よく捕集します。 濃縮装置、乾燥装置での溶媒の回収率をアップさせます。 蒸気捕集は溶媒の圧力下での沸点と、捕集部の温度差が大きいほど、蒸気を凝集捕集でき回収効率を高めることができます。 フロンガスは環境に優しいHFC対応です。
大型超音波洗浄器 MUC アズワン大型超音波洗浄器 MUCアズワン
378,000税込415,800
1台
当日出荷
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)40タイマー60分コード長さ(m)3m(3Pプラグ)排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)付属品洗浄バスケット材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hz保証期間3年回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止
大型二周波超音波洗浄器 MUC アズワン大型二周波超音波洗浄器 MUCアズワン
553,000税込608,300
1台
当日出荷
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)28、40コード長さ(m)3m(3Pプラグ)周波数(kHz)(切替)28単独、40単独、28/40交互仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)付属品洗浄バスケット材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hz保証期間3年排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾タイマー1~60分・1分単位材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止
冷却水循環装置 LTC-450β アズワン冷却水循環装置 LTC-450βアズワン
235,000税込258,500
1個
当日出荷
地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用。(GWP:1386) LTC-450α(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。コンパクト、スリムなサイズですので、さまざまな場所で設置できます。耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様循環ポンプ(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)、循環ノズル外径:Φ11mm(適応チューブ内径Φ9mm)質量(kg)約32温度範囲(℃)-20~+20冷凍機450W電源(AC100V)50/60Hz使用液市水・純水・エチレングリコール等冷媒R448Aサイズ(mm)218×430×563アズワン品番4-4565-01冷却能力(W)500(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)循環方式密閉系向循環液槽Φ180×H180mm 約4.5L自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー入出力端子外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
【レンタル】高性能マッフル炉 アズワン【レンタル】高性能マッフル炉アズワン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
昇温・冷却がスピーディー。最高温度まで約90分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能として、ドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする、ドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。
炉内寸法(mm)150×193×168※センサー突起部含む付属品底板×1枚・排気口栓×1個
【レンタル】冷却水循環装置 LTC-450 アズワン【レンタル】冷却水循環装置 LTC-450アズワン
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
スリム薬品保管庫 アズワンスリム薬品保管庫アズワン
173,000税込190,300
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
奥行300mm!スリムな薬品庫!
静音ステンレス作業台 アズワン静音ステンレス作業台アズワン
99,900税込109,890
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
抗菌コンテナ APMシリーズ アズワン抗菌コンテナ APMシリーズアズワン
8,110税込8,921
1個
5日以内出荷
抗菌効果を持ったPP製のコンテナシリーズです。表面の菌の増殖を抑制します。、JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナです。
PP製投込みバスケット 61-655-27シリーズ アズワンPP製投込みバスケット 61-655-27シリーズアズワン
6,690税込7,359
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
PP製バスケットは汚れても水洗いOK! スタンドは上下反転させると高さを変えた2WAYでの使用が可能 スタッキングして収納できます。
ペリスタルティックポンプ LM40A RUTAシリーズ アズワンペリスタルティックポンプ LM40A RUTAシリーズアズワン
109,000税込119,900
1式
7日以内出荷
自吸式で呼び水の必要はありません。マイクロプロセッサーと高分解能ステッピングモーターを搭載し、低速から安定した送液が可能です。付属ポンプヘッドで異なるサイズのチューブが使用でき、チューブは容易に交換できます。ローター回転数や各種設定値をデジタルで表示し、視認性に優れています。運転中でもローター回転数変更によるフローレート調整ができます。ローター回転方向切替機能、チューブ内の充填やエアー抜きに便利な高速運転機能や液垂れ防止(アンチドロップ度数設定)機能付きです。ポンプ本体には別売で異なるポンプヘッドに交換可能です。
食器棚 ダイニングボード W60×H178cm アズワン食器棚 ダイニングボード W60×H178cmアズワン
46,600税込51,260
1個
7日以内出荷
収納力たっぷり清潔感のある白を基調にしたシンプルな食器棚ですガラス扉のガラスは強化ガラスを使用しておりますので、万が一割れた時でも飛び散りにくくケガをしにくいガラスです
仕様●素材:プリント化粧合板・強化ガラス●サイズ:W59.5×D39.5×H178cm●重量:32kg●ご注文時の注意事項●▼商品のお渡しは、原則1階軒先渡しとなります。●▼お客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。●▼土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。●▼こちらの商品は法人様限定とさせていただきます。個人名のお客様にはお届けできかねますので、予めご了承ください。●【送料について】北海道・沖縄・離島へのお届けは別途送料のお見積りが必要です。●お客様組立アズワン品番67-0324-81
エンゲル 業務用 車載用冷凍冷蔵庫 アズワンエンゲル 業務用 車載用冷凍冷蔵庫アズワン
156,000税込171,600
1個
欠品中
使用電源単相100V(50/60Hz)、DC12V/24V共通(自動切替)圧縮機スイングモーター(冷媒ガス圧縮方式)温度調節ダイヤル可変式自動温度調節
インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付 アズワンインキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付アズワン
131,000税込144,100
1箱
10日以内出荷
安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
トルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズ アズワントルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズアズワン
121,000税込133,100
1台
10日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
仕様コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m校正証明書点検・検査書
ダストボックスDX 搬送仕様 ハンドル両側付き アズワンダストボックスDX 搬送仕様 ハンドル両側付きアズワン
192,480税込211,728
1台
23日以内出荷
Φ150大型キャスター+大型ハンドル+底面強化フレームを取り付けた搬送仕様です。回転成型によるフタ・本体一体成型品。雨水侵入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぎます。折れフタは軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。本体開口部に雨水排出用溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。排水栓付きで丸洗いが可能。