カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(38)
  • 清掃用品(6)
  • 医療(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(118)
  • Panasonic(パナソニック)(710)
  • PANDUIT(パンドウイット)(134)
  • PROST's(993)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(155)
  • TRUSCO(363)
  • YAMAZEN(山善)(131)
  • アイリスオーヤマ(135)
  • エスケー化研(123)
  • エスコ(276)
  • サンワサプライ(118)
  • ニッぺ(日本ペイント)(299)
  • ニツコー熔材工業(159)
  • ロックペイント(156)
  • 三菱電機(126)
  • 住まいスタイル(126)
  • 山崎実業(433)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(125)
  • 特殊電極(150)
  • 神戸製鋼(176)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-1」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスビーズ アズワン

    ガラスビーズ

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥2,030~税込¥2,233~
    1箱(1kg)
    当日出荷
    材質ソーダガラス比重2.5
  • 平台スタンド アズワン

    平台スタンド

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥3,190~税込¥3,509~
    1個
    当日出荷
    材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状平形
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,850~税込¥5,335~
    1箱ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。
    用途炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に。サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に。仕様密度(cm):4.0g/3材質ジルコニア硬さ(Hv)900化学組成ZrO2/55~65%、SiO2/35~45%内容量(kg)1
  • アイクリーン(洗浄剤) アズワン

    アイクリーン(洗浄剤)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥4,366~税込¥4,803~
    1個(4kg)
    当日出荷
  • ニューゴム管 アズワン

    ニューゴム管

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥8,069~税込¥8,876~
    1個(1kg)
    当日出荷から17日以内出荷
    材質天然ゴム脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
  • 淡色タオルウエス アズワン

    淡色タオルウエス

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥6,030税込¥6,633
    1セット(2kg×5袋)
    当日出荷
    区分中古アズワン品番3-1820-01
  • シーツウエス アズワン

    シーツウエス

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥7,130税込¥7,843
    1セット(2kg×5袋)
    当日出荷
    ホコリが立ちにくく、水分・油分・汚れなどの拭き取りに適したウエスです。
    材質綿・化繊色白区分中古寸法(cm)30~50角アズワン品番3-1818-01
  • オシボリウエス アズワン

    オシボリウエス

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥5,710税込¥6,281
    1箱(5kg)
    当日出荷
    タオル地のおしぼりウエスです。
    材質綿・化繊寸法(mm)300~500角色白アズワン品番3-1819-01
  • 三足スタンド アズワン

    三足スタンド

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥3,290~税込¥3,619~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状三ツ足
  • 高純度アルミナボール アズワン

    高純度アルミナボール

    アズワン
    ¥7,190~税込¥7,909~
    1ケース(1kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
    硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
  • 不凍液(A-ブライン) アズワン

    不凍液(A-ブライン)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥18,000~税込¥19,800~
    1缶(20kg)ほか
    当日出荷
    長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥6,790税込¥7,469
    1個(1kg)
    当日出荷
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン
    ¥8,990税込¥9,889
    1個
    当日出荷
    操作しやすい上面操作パネル型です
    材質本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz
  • 耐熱シリコーンオイル アズワン

    耐熱シリコーンオイル

    アズワン
    ¥15,147税込¥16,662
    1個
    当日出荷
    開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間ご使用可能です。
    仕様耐熱性(℃):-40~300、粘度(25℃):100cSt色淡黄色透明型番ASO-100引火点(℃)342内容量(kg)1アズワン品番2-9146-01
  • 白ウエス アズワン

    白ウエス

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥5,100税込¥5,610
    1個(2kg×5袋)
    当日出荷
    材質綿・化繊色白区分中古アズワン品番3-1817-01
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥9,790~税込¥10,769~
    1個(1kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • クリーンエース(洗浄濃縮液) アズワン

    クリーンエース(洗浄濃縮液)

    アズワン
    ¥2,346税込¥2,581
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
    用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)pH値12~13(アルカリ性)
  • ガラスビーズ アズワン

    ガラスビーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,510税込¥3,861
    1袋(4kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
    材質ソーダガラス比重2.5
  • 移乗用ターンテーブル アズワン

    移乗用ターンテーブル

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,930税込¥5,423
    1個
    当日出荷
    立位での方向転換を容易にし、ベッドから車いすへの移乗をより安全に行えます。
    材質ABS樹脂質量(kg)約1外径×高さH(Φmm×mm)404×20耐荷重(kg)115アズワン品番7-4363-01
  • ステンレス球 アズワン

    ステンレス球

    アズワン
    ¥13,300~税込¥14,630~
    1箱(1kg)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 生綿(青梅綿) アズワン

    生綿(青梅綿)

    アズワン
    ¥3,564税込¥3,920
    1袋
    当日出荷
    脱脂綿に精練漂白する前の油脂分を含んだ綿です。死後処置の詰め物等にご使用いただけます。
    材質綿100%
  • 酸化セリウム粉末 アズワン

    酸化セリウム粉末

    アズワン
    ¥6,390~税込¥7,029~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途光学用レンズ(産業光学)、電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶、石英、ディスク、フォトマスク容量(kg)1
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
    用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料質量(kg)1硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/mLヤング率(GPa)210~220
  • 鋼球 アズワン

    鋼球

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥10,000~税込¥11,000~
    1箱(1kg)
    当日出荷
    熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
    材質ステンレス(SUS304)硬度HRC25~39
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン
    ¥26,136税込¥28,750
    1個(3kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途塩基性ガス用粒子サイズ4×8メッシュ
  • 交流電圧調整器 アズワン

    交流電圧調整器

    アズワン
    ¥22,900~税込¥25,190~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    寸法(mm)94×168×89質量(kg)1
  • 濃色厚メリヤスウエス アズワン

    濃色厚メリヤスウエス

    アズワン
    ¥4,490税込¥4,939
    1セット(2kg×5袋)
    当日出荷
    材質メリヤス区分中古アズワン品番3-1868-01生地の種類メリヤス
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン
    ¥17,800~税込¥19,580~
    1個
    当日出荷
    用途自動車や塗料・インク産業等の高密度・高硬度の製品に。水平ミル・バスケット(リング)ミルに。高度の耐磨耗性及び粉塵からのコンタミフリーを要求される場合に。高圧縮力・極小サイズの散布等の製造に。化学組成ZrO2/94.5±0.2%、Y2O3/5±0.2%内容量(kg)1
  • クリナエース用 詰換え用(原液100%) 5kg アズワン

    クリナエース用 詰換え用(原液100%) 5kg

    アズワン
    ¥4,455税込¥4,901
    1個(5kg)
    当日出荷
    用途詰換え用(原液100%)仕様無臭・無発泡タイプ成分炭酸水素ナトリウム・アルカリビルダー・水アズワン品番8-6570-11効果除菌、消臭
  • NTハイロート採水器 アズワン

    NTハイロート採水器

    アズワン
    ¥55,300税込¥60,830
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • マグネポケット アズワン

    マグネポケット

    アズワン
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    マグネットシートに透明ポケットが付いていますので、中身が一目で分かります。 A4用紙が約200枚収納できます。
    材質【ポケット】PVC(塩化ビニル樹脂)耐荷重(kg)約1寸法(縦×横)(mm)300×240アズワン品番8-9575-01ポケット寸法(mm)234×159×10~35
  • かきまぜ循環ポンプ アズワン

    かきまぜ循環ポンプ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥32,300~税込¥35,530~
    1台
    当日出荷
  • ラバーエース(防振ゴム) アズワン

    ラバーエース(防振ゴム)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,891税込¥4,280
    1箱(4個)
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)20材質(防振ゴム)特殊ブレンドゴム適合用途防振
  • 電池式スターラー アズワン

    電池式スターラー

    アズワン
    ¥39,000税込¥42,900
    1台
    当日出荷
    電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
    付属品ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])250~1000型番HS-4DCモーターDCモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)電池寿命(時間)250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本撹拌容量(mL)約30~500材質(ボディ)ボンデ鋼板サイズ(mm)80×130×90アズワン品番1-262-01磁力0.16T
  • クールプレート(冷却・加熱兼用) アズワン

    クールプレート(冷却・加熱兼用)

    アズワン
    ¥134,000税込¥147,400
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。 ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。 お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
    材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~105電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度±0.2℃
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    ¥41,800税込¥45,980
    1個
    当日出荷
    仕様回転数制御:マイコン式回転数フィードバック方式、消費電力(W):約2、回転数(rpm):100~1500質量(kg)約1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×190×70アズワン品番2-4992-01マグネット強度0.13T
  • セフティキャビネット アズワン

    セフティキャビネット

    アズワン
    ¥74,200税込¥81,620
    1個
    当日出荷
    付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂寸法(mm)192×600×800本体質量(kg)約15アズワン品番3-1485-01
  • 卓上製氷機 アズワン

    卓上製氷機

    アズワン
    ¥92,900税込¥102,190
    1個
    当日出荷
    質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz 2A電源コード(m)1.8(3Pプラグ)冷却方式コンプレッサー水タンク容量(L)3.5サイズ(mm)297×367×378アズワン品番2-2042-01貯氷量(kg)1製氷能力12kg/日商品タイプレンタル品はこちら
  • マイクロプレートミキサー アズワン

    マイクロプレートミキサー

    アズワン
    ¥62,500税込¥68,750
    1台
    当日出荷
    質量(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])100~1200電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCモーター電源コード(m)2.5プラグ2Pタイプアズワン品番1-5173-01撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)内寸法:90×130×14.8
  • 活性炭カートリッジフィルター アズワン

    活性炭カートリッジフィルター

    アズワン
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    当日出荷
    各種ハウジングに組み込み可能です。 熱シールされた取り替え簡易な活性炭カートリッジです。 水や有機液中の塩素、色、臭気およびにごりを取り除きます。
    材質ケース:PE、エンドガスケット:サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター:セルロース繊維・メラミン繊維全長(mm)248口内径(Φmm)26ろ過精度(μm)5胴径(Φmm)70流量(L/min)4~7/1本(2kg/cm2通常水道圧)最高使用温度(℃)38アズワン品番1-387-01適合ハウジングサイズ10インチ