カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(126)
  • 医療(90)
  • 物流用品(17)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 測定用品(10)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(79)
  • Panasonic(パナソニック)(989)
  • オカムラ(岡村製作所)(889)
  • エスコ(633)
  • TRUSCO(593)
  • カワムラサイクル(285)
  • サカエ(245)
  • RS PRO(211)
  • 東海キャスター(183)
  • ツヨロン(藤井電工)(158)
  • イトーキ(141)
  • Aron(アロン化成)(119)
  • ホンダ(109)
  • サンワサプライ(104)
  • アルインコ(92)
  • SMC(91)
  • アイリスオーヤマ(84)
  • ピカコーポレイション(79)
  • 長谷川工業(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-100」の検索結果

274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量グローブボックス ガスコック付 KGシリーズ アズワン

    軽量グローブボックス ガスコック付 KGシリーズ

    アズワン
    56,800税込62,480
    1個
    翌々日出荷
    手軽にガス置換ができる簡易的、軽量なグローブボックスです。 外径Φ6mmのチューブが接続可能です。 軽量で組立も容易です。 オプション(別売)の敷板を使用することで、カバーのゴワゴワ感なく作業が可能です。
    付属品グローブボックス用手袋(1-9685-01 150mm用)、取付用ビス・ナットセット、ガス置換用コック(Φ6mm)×1個材質フレーム/PVCアングル透明、カバー/軟質PVC
  • クリナエース用 詰換え用(原液100%) 5kg アズワン

    クリナエース用 詰換え用(原液100%) 5kg

    アズワン
    4,455税込4,901
    1個(5kg)
    当日出荷
    用途詰換え用(原液100%)効果除菌、消臭仕様無臭・無発泡タイプ成分炭酸水素ナトリウム・アルカリビルダー・水アズワン品番8-6570-11
  • 丸イス アズワン

    丸イス

    アズワン
    4,090税込4,499
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質座面/ビニールシート、脚部/スチール粉体塗装質量(kg)2.5耐荷重(kg)約100キャスターなし背もたれなし座高(mm)480サイズ(mm)Φ350×480(座部×高さ)高さ調節なしスタッキング
  • スチールラック アズワン

    スチールラック

    アズワン
    11,781税込12,959
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)スチール奥行(mm)400間口(mm)600耐荷重(kg/段)ビス固定時/100、フック使用時/50均等耐荷重(kg/段)(ビス固定)100 / (フック使用)50
  • 超小型連続回転サーボ FS90R アズワン

    超小型連続回転サーボ FS90R

    アズワン
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷
    マイクロサーボ FS90【FEETECH-FS90-C2】を連続回転仕様にしたマイクロサーボです。サーボホーンやネジが同梱されています。標準的なRCサーボの位置パルスを連続回転速度に変換し、±20μsのデッドバンド幅で静止点を1.5 msに設定します。パルス幅が静止点以上の場合は反時計回りとなり、パルス幅の増加に従って速度が増加します。反対にパルス幅が静止点以下の場合は時計回りとなり、パルス幅の減少に従って速度が増加します。静止点の位置は、小型のドライバーで、裏側のポテンショメーターを回すことで調整できます。※ストールでの使用はモーターやギアを損傷する可能性があるため、なるべく避けてください。
    仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):100RPM●無負荷電流(6V):130 mA●ストールトルク(6V):1.5 kg・cm●ストール電流(6V):800 mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):80RPM●無負荷電流(4.8V):110 mA●ストールトルク(4.8V):1.3 kg・cm●ストール電流(4.8V):700 mA●リード線の長さ:約250 mm ±5mm●寸法:22.5 × 12.1 × 22.7mm●重量:9±0.2 g● 無負荷動作平均値アズワン品番67-0396-11
  • ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ アズワン

    ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ

    アズワン(1件のレビュー)
    71,800税込78,980
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    低床式で狭いスペースにも挿入できます。
    材質スチールメラミン焼付塗装タイプ低床タイプ昇降方式足踏み油圧式
  • エコノミー管状電気炉 アズワン

    エコノミー管状電気炉

    アズワン
    194,000税込213,400
    1個
    当日出荷
    使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。
    用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg仕様100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz炉内寸法(mm)Φ50×140外寸(mm)210×210×290センサーK熱電対温度調節PID制御アズワン品番3-9512-01タイマーON・OFF・SVタイマー庫内容量(L)0.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
  • 耐火キャビネット セルフクローズ式 アズワン

    耐火キャビネット セルフクローズ式

    アズワン
    235,000税込258,500
    1個
    当日出荷
    扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。
    材質スチール規格米国FM規格適合品棚板耐荷重(kg)100施錠方法鍵付き
  • 投込型超音波霧化ユニット アズワン

    投込型超音波霧化ユニット

    アズワン
    48,900税込53,790
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
  • コンテナキャリー アズワン

    コンテナキャリー

    アズワン
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
    材質AAS樹脂コートSPCC(スチール鋼管)厚み約1mm、ジョイント/強化ABS樹脂耐荷重(kg)100キャスター対角ストッパー2個付キャスター径(Φmm)65
  • バランスボール アズワン

    バランスボール

    アズワン
    9,508税込10,459
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    本格的なエクササイズに!。リハビリやエクササイズに。最適なバランスボール 耐荷重100kg
    セット内容空気入れ付材質PVC質量(g)700アズワン品番60-2062-58
  • マルチチェア 背付き アズワン

    マルチチェア 背付き

    アズワン
    22,781税込25,059
    1脚
    当日出荷から10日以内出荷
    背もたれは前後左右に可動しますのでご自分にあったポジションにセットできます。
    材質脚・背金具/スチール、シート/PVCレザー質量(kg)6.5耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×700~880座面高さ(mm)480~660昇降方式ガスシリンダー一式座面径(Φmm)350
  • オイルバス用耐熱シリコーンオイル アズワン

    オイルバス用耐熱シリコーンオイル

    アズワン
    191,070税込210,177
    1個
    当日出荷
    開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間使用できます。
    種別15kgアズワン品番2-9146-02危険物の類別非危険物
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン
    135,000税込148,500
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
    材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム許容真空度(Pa)約133バルブ径(Φmm)9真空計(MPa)0~-0.1除湿方式真空バルブ1個(真空バルブ径Φ9mm)真空ゲージあり
  • セフティーキャビネット アズワン

    セフティーキャビネット

    アズワン
    140,000税込154,000
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
  • 担架 MTシリーズ アズワン

    担架 MTシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    26,037税込28,641
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ターポリン布は完全防水で、従来の帆布と比べ長期保管による収縮・汚れが少ないです。ターポリン布には防炎・耐寒・低毒性加工を施しています。汚れは簡単にふき取れます。
    耐荷重約100kg材質ターポリン布(ポリエステル布)寸法(幅W×長さL)(mm)540×2100(伸縮型は1800~2100)
  • ステンレスヘビーワゴン アズワン

    ステンレスヘビーワゴン

    アズワン
    57,100税込62,810
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
    仕様組立式材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)830×510×809、(有効作業)750×500耐荷重(kg/段)50ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)75棚板調整ピッチ(mm)50
  • ステンレスヘビーワゴン アズワン

    ステンレスヘビーワゴン

    アズワン
    65,100税込71,610
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    重量物の運搬ができる堅牢なステンレスワゴンです。重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
    材質SUS430シルバー段数2段耐荷重(kg)50/段キャスターストッパーなし×2輪、ストッパー付×2輪ストッパーキャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)50引出しなし
  • ナースチェア TS-350シリーズ ブルー アズワン

    ナースチェア TS-350シリーズ ブルー

    アズワン
    16,980税込18,678
    1脚
    当日出荷
    材質張地/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚・フレーム/スチール(クロムメッキ)、キャスター/ナイロン質量(kg)約5.6ブルー高さ(mm)600~750耐荷重(kg)約100座面高さ(mm)430~580アズワン品番8-7437-02昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)350脚幅(mm)530
  • 業務用シャワー椅子 アズワン

    業務用シャワー椅子

    アズワン
    26,730税込29,403
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丈なステンレスフレームです。 肘付きタイプの肘掛けは跳ね上げ式ですので、移乗等がスムーズです。 肘無しタイプは介助者がスムーズに作業できます
    仕様組み立て式(要工具)材質フレーム/ステンレス(SUS304)、座面・背もたれ/PE(ポリエチレン)質量(kg)6耐荷重100kg座面高さ(mm)360~460(25間隔・5段階調節)肘高さ(mm)520~620座面寸法(幅W×奥行D)(mm)395×290消毒方法アルコール・塩素系消毒可
  • チェア アズワン

    チェア

    アズワン
    23,400税込25,740
    1脚
    当日出荷
    抗菌・難燃性のシートを使用、お手入れしやすいデザインです。 座面回転式(固定不可)。
    材質背・座/ウレタンフォーム・ビニールレザー(抗菌・難燃性)、脚部・ステップ/スチール(クロムメッキ仕上げ)質量(kg)9.7耐荷重(kg)約100キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×510×710~860座面高さ(mm)475~625昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)380
  • 分銅セット WS1Fシリーズ アズワン

    分銅セット WS1Fシリーズ

    アズワン
    80,900税込88,990
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    F1級の分銅セットです。校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
    材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型等級F1
  • 小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き アズワン

    小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    126,000税込138,600
    1台
    当日出荷
    温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
    用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類付属品棚板×2枚・棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)外寸法(mm)250×320×400温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
  • 中量作業台 引き出し付 WHDシリーズ アズワン

    中量作業台 引き出し付 WHDシリーズ

    アズワン
    159,885税込175,874
    1セット
    当日出荷
    収納に便利な引出し付き中量作業台です。
    材質フレーム/スチール、天板/スチール・PVC耐荷重1000kg(均等荷重)天板厚さ(mm)約60
  • エグゼクティブ・メッシュチェア アズワン

    エグゼクティブ・メッシュチェア

    アズワン
    58,410税込64,251
    1脚
    当日出荷
    通気性・弾力性に優れた背面メッシュタイプですロッキング機能付きです。 背もたれ・肘掛けの高さ、ヘッドレストの角度調節可能です。 組み立て式(要工具)。
    材質シート/ポリエステル、肘掛け/PU(ポリウレタン)、フレーム・脚部/ナイロン質量(kg)19耐荷重(kg)約100キャスターΦ65mm(双輪)ナイロン製・ストッパー無し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×650×1190~1280座面高さ(mm)440~530アズワン品番8-1342-01
  • ウッドストッカー(木製薬品庫) アズワン

    ウッドストッカー(木製薬品庫)

    アズワン
    200,000税込220,000
    1個
    当日出荷
    上段に500mL試薬瓶・中段に1000mL試薬瓶・下段にガロン瓶を収納できます。上・中段のボトルプロテクターを入れ替えれば、500mL・1000mL以外の試薬瓶も収納可能です。前扉には鍵が付いていますので、管理面でも安心です。ウッドストッカーシリーズの連結や、床・壁面への固定が可能です。
    付属品ボトルプロテクター(B-500)×6個、ボトルプロテクター(B-1000)×4個、薬品トレー(PP-125N)、L型固定金具×2個、連結金具:ボルト×2本、上段棚×4枚材質本体/パーティクルボード、レール/スチール製寸法(mm)450×700×1700質量(kg)100耐荷重(kg)上段/40、中段/30、下段/40アズワン品番3-5316-21
  • オムツ交換車 アズワン

    オムツ交換車

    アズワン
    150,480税込165,528
    1個
    当日出荷
    付属している袋はファスナータイプで、中のものが取り出しやすく便利です。 使用済のタオル、オシメを別々に管理できます。組み立て式(要工具)。
    材質ワイヤー棚/ステンレスパウダーコーティング仕上げ、平板/ステンレス(SUS430)、ビニール帆布/ターポリンキャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)天板耐荷重(kg)100棚板耐荷重(kg)約200(1台あたり)
  • チェアー アズワン

    チェアー

    アズワン
    24,100税込26,510
    1脚
    当日出荷から10日以内出荷
    座面を固定したままで背部のみを360度回転でき、肘掛けとしても使用できます。 防汚性・抗菌性に優れたビニルレザーを使用しています。組み立て式(要工具)。
    材質背・座/ウレタンフォーム・ビニールレザー、脚部・ステップ/スチール(クロムメッキ仕上げ)質量(kg)9耐荷重(kg)約100キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×545×700~830座面高さ(mm)460~590昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)390
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン
    143,000税込157,300
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
    材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム許容真空度(Pa)約133バルブ径(Φmm)9
  • ドライシェルフ ADSシリーズ アズワン

    ドライシェルフ ADSシリーズ

    アズワン
    91,900税込101,090
    1台
    当日出荷
    正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
    仕様メッシュサイズ(mm):100×50、重量(棚板含む)(kg):約25付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC寸法(mm)730×515×1515棚段数4段(水受け含む)棚板間隔(mm)50ピッチで可変アズワン品番4-595-01棚板寸法(mm)700×450総耐荷重(kg)約40(約10/段)
  • 揺動装置 アズワン

    揺動装置

    アズワン
    244,000税込268,400
    1個
    当日出荷
    カゴを上下に昇降させることで、洗浄を均一に!超音波洗浄器と併用し、洗浄かごを上下揺動(昇降)させることで、洗浄ムラを軽減させることが出来ます。揺動スピード(rpm)はツマミで任意に設定することが可能です。アームは跳ね上げ式で、かごの取り外し時に邪魔になりません。超音波洗浄器(MCS-6/-10/-13・MCD-6/-10/-13)と組み合わせに最適な形状です。
    仕様搭載重量(kg):最大5、速度(rpm):~35 ※形状によっては最大速度では運転できないことがあります。、AC100V 0.5A(ACアダプター付属・コード長:3.3m)材質スチール(焼付塗装)、アルミニウム(アルマイト)ストローク(mm)30固定寸法(mm)440×540×500アズワン品番3-785-01商品タイプレンタル品はこちら
  • 無塵衣ロッカー APUシリーズ アズワン

    無塵衣ロッカー APUシリーズ

    アズワン
    413,000税込454,300
    1個
    当日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが無塵衣をクリーンに保ちます。 小型のクリーンユニットを2台搭載していますので、クリーンエアーが効率よく行き渡ります。 イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行います。
    材質本体・前面/スチール(焼付塗装仕上げ)寸法(mm)(プレフィルター)Φ110(2枚)、(HEPAフィルター)200×200×50t(2枚)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)消費電力(W)(50/60Hz)86/88×2風量1.0m3/min以上×2台集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)集塵効率(%)99.97以上(0.3um粒子)
  • ドライシェルフ ADSシリーズ アズワン

    ドライシェルフ ADSシリーズ

    アズワン
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。温風ユニット付きで庫内を温風で強制循環します。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます(温風ユニット使用時は下7段不可)。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
    用途温風ユニット付仕様温風ユニット 風量:1.6/0.9m3/min(50/60Hz)、ヒーター:400W、タイマー:最大30時間(ヒーターのみ/ファンは連続運転)、電源:AC100V 50/60Hz(コード長:1.8m)、重量:約5kg付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚種別温風ユニット付材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 温風ユニット/スチール(粉体塗装)質量(kg)約25(棚板含む)サイズ730×515×1515mm 棚板寸法:700×450mm メッシュサイズ:100×50mm段数4段(水受け含む)耐荷重(kg/段)約10耐荷重(kg)約40棚間隔(mm)50mmピッチで可変アズワン品番4-595-02
  • パーソナル簡易インキュベーター アズワン

    パーソナル簡易インキュベーター

    アズワン
    68,900税込75,790
    1個
    当日出荷
    本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
    仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。アズワン品番1-3173-02
  • 【レンタル】ダイリューター アズワン

    【レンタル】ダイリューター

    アズワン
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
  • 【レンタル】卓上型ドラフト 風量調整機能付き レンタル アズワン

    【レンタル】卓上型ドラフト 風量調整機能付き レンタル

    アズワン
    4,998税込5,498
    1組
    翌日出荷から4日以内出荷
    アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。開口高さを変更できる前面扉付きです。活性炭フィルターが装備されています。排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
    セット内容ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入)材質本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz6.7/5.8本体寸法(mm)800×471×832.5(ファンユニット含む)本体質量(kg)21.2電源コード(m)1.8(2Pプラグ)消費電力(W)(50/60Hz)93/110静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.36/0.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】高性能直流安定化電源 アズワン

    【レンタル】高性能直流安定化電源

    アズワン
    5,598税込6,158
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式です。フリップタイプのパネルで、誤操作を防ぎます。電圧・電源を同時に表示できます。
    付属品出力ケーブル
  • 【レンタル】デジタル表示読取ロガー 映像解析・数値読取装置 ViewCamASONE アズワン

    【レンタル】デジタル表示読取ロガー 映像解析・数値読取装置 ViewCamASONE

    アズワン
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    本体・IPカメラ間をWi-Fiで接続することにより、Wi-Fi搭載パソコンで映像の集中管理を行うことができます。離れた場所で管理・記録することにより業務の効率化や管理システムとしての運用が可能です。外部からアクセス可能なシステム環境を設定することにより、外部ネットワークからの確認も行えるようになります(IPアドレス付与などが必要)。見るだけでなく1日の動きが30秒でわかるタイムラプス機能を搭載しており、開始/終了時間も自由に設定できます。アクセント機能やアナライズ機能を使って、動きの可視化が可能です。LCD表示などを読み取って数値化、ログ取得が可能です(学習機能付きで読み取り成功率を高めます)。OCR機能を搭載!OCR機能を利用し、デジタル計器表示の画像を数値化します。
  • キャスター付き踏台 交換用脚ゴム 1個入り アズワン

    キャスター付き踏台 交換用脚ゴム 1個入り

    アズワン
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    耐荷重100kg材質本体/ステンレス※、天板/ピラミッドゴム張りキャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)床面高さ(mm)-01/230、-02/220(1段目)・440mm(2段目)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用脚ゴム 1個入りパイプ径(Φmm)25アズワン品番0-1583-11