カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 三島精器(8)
  • エスコ(5)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
  • FYH(日本ピローブロック)(3)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • ニシキ工業(3)
  • FINEPCR(3)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • 平野製作所(2)
  • 摂津金属工業(2)
  • 青葉化学工業(1)
  • アルス(1)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
  • IKA(1)
  • ユニデン(1)
  • 東洋事務器工業(1)
  • キャンブロ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-330h」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50L アズワン大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50Lアズワン
114,000税込125,400
1式
7日以内出荷
回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。 運転中に回転方向が時計回り/反時計回りで変更できます。 回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。 天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。 回転子は80~120mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:1~50L●回転数:50~1100rpm(5rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~24時間(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W330×D440×H85mm●天板サイズ:W315×D320mm●重量:4.6kg●最大消費電力:50W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-23
マグネチックスターラー JLシリーズ アズワンマグネチックスターラー JLシリーズアズワン
139,000税込152,900
1式
7日以内出荷
回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。
ミニックⅢ・セパⅢ専用キャリーカート Ⅲシリーズ専用架台 アズワンミニックⅢ・セパⅢ専用キャリーカート Ⅲシリーズ専用架台アズワン
26,900税込29,590
1台
8日以内出荷
必要とする場所へすばやく移動できます。 処置器具などを入れられるバスケット付です。
仕様●材質:スチール、バスケット/ステンレス(SUS304)●車輪:Φ130mm●サイズ:W360×D330×H880mm●重量:約4kgアズワン品番68-4522-02