カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • エスコ(15)
  • 花岡車輌(4)
  • BEST(ベスト)[金物](4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • ケージーパルテック(4)
  • モダンソリッド(3)
  • SMC(2)
  • サンコウ電子(2)
  • 三桂製作所(2)
  • Aron(アロン化成)(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(2)
  • 三菱(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • PROST's(2)
  • Frameworks(フレームワークス)(2)
  • 岩崎工業(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-pa」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量計付レギュレータ アズワン流量計付レギュレータアズワン
108,000税込118,800
1個
当日出荷
ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
アズワン品番1-3167-01仕様〈圧力調整バルブ〉対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)流量:30l/min Max2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm〈流量計〉流量:10l/min Max耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)耐熱:60℃ Max接続チューブ外径:Φ6mmハウジング:PMMA(アクリル)サイズ(mm)230×133×190
真空デシケーター VS型 英語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター VS型 英語版校正証明書付アズワン
101,200税込111,320
1個
9日以内出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170 ※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D材質(本体)アクリル容量(L)7アズワン品番1-070-01-56許容真空度(Pa)133真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター VS型 中国語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター VS型 中国語版校正証明書付アズワン
101,200税込111,320
1個
9日以内出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D材質(本体)アクリル容量(L)7アズワン品番1-070-01-57バルブ真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)真空ゲージ付属品:校正済真空計×1個コンセント内部:なし校正証明書一般校正(中国語)
真空デシケーター コンセント無 中国語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 中国語版校正証明書付アズワン
113,200税込124,520
1個
9日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
真空デシケーター コンセント無 VW型 英語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 VW型 英語版校正証明書付アズワン
258,500税込284,350
1個
9日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:398×260×4tmm●棚段数:3段(棚間隔:96mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:48L●重量:35kg●外寸法(mm):550×452×590●内寸法(mm):400×300×400●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA、(1-4148-05)ドライ真空ポンプDTC-60、(1-671-11)ドライ真空ポンプDA-60D材質(本体)アクリル容量(L)48棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)2アズワン品番1-069-01-56真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし棚板調整ピッチ(mm)96校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター コンセント無 VLH型 英語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 VLH型 英語版校正証明書付アズワン
208,500税込229,350
1個
9日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×257×4tmm●棚段数:4段(棚間隔:85mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:30L●重量:23kg●外寸法(mm):310×333×520●内寸法(mm):260×280×410●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA材質(本体)アクリル容量(L)30棚板数(枚)4棚板耐荷重(kg)2アズワン品番1-067-01-56許容真空度(Pa)133バルブ真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし棚板調整ピッチ(mm)85校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター コンセント無 VL型 英語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 VL型 英語版校正証明書付アズワン
113,200税込124,520
1個
9日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×171×4tmm●棚段数:2段(棚板間隔:100mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:12L●重量:11kg●外寸法(mm):300×222×360※バルブ・メーターを含む※突起部除く●内寸法(mm):260×180×260●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA材質(本体)アクリル容量(L)12棚板耐荷重(kg)2棚段数(段)2(棚板間隔:100mm)アズワン品番1-068-01-56許容真空度(Pa)133真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし棚板調整ピッチ(mm)100校正証明書一般校正(英語)
イオン樹脂カートリッジ純水器 アズワンイオン樹脂カートリッジ純水器アズワン
47,520税込52,272
1個
10日以内出荷から33日以内出荷
付属品ホース2m×2本
樹脂カラム 100L アズワン樹脂カラム 100Lアズワン
136,000税込149,600
1本
13日以内出荷から33日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
エアー式バーナー アズワンエアー式バーナーアズワン
121,000税込133,100
1個
17日以内出荷
樹脂カラム 200L アズワン樹脂カラム 200Lアズワン
139,000税込152,900
1本
31日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
樹脂カラム 300L アズワン樹脂カラム 300Lアズワン
143,000税込157,300
1本
31日以内出荷から63日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
リザーバー 300L アズワンリザーバー 300Lアズワン
148,000税込162,800
1本
33日以内出荷
樹脂カラム用のオプションです。
リザーバー 200L アズワンリザーバー 200Lアズワン
144,000税込158,400
1本
33日以内出荷
樹脂カラム用のオプションです。
リザーバー 100L アズワンリザーバー 100Lアズワン
140,000税込154,000
1本
33日以内出荷
樹脂カラム用のオプションです。
樹脂カラム 1000L アズワン樹脂カラム 1000Lアズワン
177,000税込194,700
1本
33日以内出荷から43日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
リザーバー 1000L アズワンリザーバー 1000Lアズワン
181,000税込199,100
1本
33日以内出荷
樹脂カラム用のオプションです。
リザーバー 500L アズワンリザーバー 500Lアズワン
156,000税込171,600
1本
33日以内出荷
樹脂カラム用のオプションです。
樹脂カラム 500L アズワン樹脂カラム 500Lアズワン
149,000税込163,900
1本
33日以内出荷から38日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。