カテゴリ
- 科学研究・開発用品(121)
- 医療(14)
- 物流用品(13)
- 保管用品(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 厨房用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(52)
- AIOULE(ふじわら)(49)
- ERECTA(エレクター)(140)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
- PROST's(69)
- RS PRO(67)
- SMC(36)
- TRUSCO(525)
- イトーキ(234)
- エスコ(247)
- エヌケーキャリーキャスター(38)
- キャニオン(96)
- サカエ(267)
- シンコー(67)
- ホンダ(61)
- ヨドノ(52)
- 大阪製罐(54)
- 東正車輛(45)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(77)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「kg200」の検索結果
特価

中軽量ボルトレスラック 200kg/段
アズワン¥32,300~税込¥35,530~1個7日以内出荷組み立て簡単!狭いスペースを有効利用しながら、的確な商品管理ができる物品整理棚です。 棚板は5cm間隔で高さを調節できますので、デッドスペースを生かせます。 奥行き・幅・段数の組み合わせは、中軽量タイプは16通り! 支柱はC型構造でねじれが少なく、強度もバツグンです。高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ組立式耐荷重(kg/段)200棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/段)200
ヘビーキャビネット
アズワン¥63,740~税込¥70,114~1個当日出荷棚板均等荷重200kgの堅牢なキャビネットです。棚板の位置は調節可能です。鍵付です。材質スチール粉体塗装均等耐荷重(kg)200棚板調整ピッチ(mm)45
ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ
アズワン(1件のレビュー)¥85,800税込¥94,3801台当日出荷から21日以内出荷低床式で狭いスペースにも挿入できます。材質スチールメラミン焼付塗装タイプ低床タイプ昇降方式足踏み油圧式
ローハイトテーブル
アズワン¥85,700~税込¥94,270~1個当日出荷大型機械を上に置いても操作がしやすい高さで、脚部のセンタービームは中央と奥の両方に取り付けられます。仕様脚:45mm角スチールパイプ焼付塗装(アジャスター付)
デシケーター(耐荷重型)
アズワン¥465,000税込¥511,5001個当日出荷大容量のガス置換デシケーターです。 扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。 アースが取れるように、アースターミナルを付けています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。 大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430)質量(kg)60有効内寸(mm)1138×483×1486耐荷重(kg)約200キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×600×1765取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約35/枚アズワン品番6-6959-02棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300棚板調整ピッチ(mm)50
シリンジフィルタ
アズワン¥20,790税込¥22,8691個当日出荷材質フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネート)処理量(mL)<150接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
ヘビーデシケーターオートドライ
アズワン¥640,000税込¥704,0001個当日出荷ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。 アジャスター付きですので安定した設置が可能です。 重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備。内寸法(mm)(突起部を除く)1072×460×1470外寸法(mm)(突起部を除く)1152×520(600※土台部を含む)×1765平均消費電力(W)5棚板耐荷重(kg)約35/枚付属品スライドレール棚×8枚(標準×6枚・ショート×2枚)・デジタル温湿度モニター(THA-01M)質量(kg)約75材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)キャスターストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロン電源コード(m)3(2Pプラグ)棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65材質(棚板)ステンレス(SUS430)材質(枠)アルミサッシアズワン品番1-6009-02棚板寸法(mm)470×460除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(mm)70×70スライド幅(mm)300湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(48h後・庫内無負荷時・使用環境による)総耐荷重(kg)200棚板調整ピッチ(mm)50
オムツ交換車
アズワン¥150,480~税込¥165,528~1個当日出荷付属している袋はファスナータイプで、中のものが取り出しやすく便利です。 使用済のタオル、オシメを別々に管理できます。組み立て式(要工具)。材質ワイヤー棚/ステンレスパウダーコーティング仕上げ、平板/ステンレス(SUS430)、ビニール帆布/ターポリンキャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)天板耐荷重(kg)100棚板耐荷重(kg)約200(1台あたり)
分銅セット WS1Fシリーズ
アズワン¥80,900~税込¥88,990~1個当日出荷F1級の分銅セットです。校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型等級F1
EPボックス #34 ブルー
アズワン¥8,498税込¥9,3481個当日出荷EPボックス#25の深型タイプ仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):714×407×200●有効内寸(mm):621×342×160●内容量(L):34.3●圧縮荷重:6.79kN(693kg)アズワン品番67-7112-64
パーソナル簡易インキュベーター
アズワン¥49,980税込¥54,9781個当日出荷本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。アズワン品番1-3173-02
エコノミー台はかり EPシリーズ
アズワン¥26,800税込¥29,4801個翌々日出荷測定部は耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。水平調節脚付きです。電池を使用して電源のない場所でも使用可能!仕様コイルケーブル長:約0.6~2m 安定時間:約3秒 計量皿サイズ:400×400mm 表示部サイズ:178×89mm電源単3乾電池×4本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)表示LCD機能バックライト・オートパワーオフ表示形式デジタル
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル
アズワン¥6,798税込¥7,4781セット翌日出荷から4日以内出荷高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。総合倍率40~1000x照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数500万画素コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)サービス分類レンタル
【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡
アズワン¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷から4日以内出荷グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。USB3.0により高速でデータ伝送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。総合倍率7.5~50×照明落射・透過3W LED接眼レンズ10倍(WF10×)
簡易型クリーンブース
アズワン¥83,500~税込¥91,850~1個翌々日出荷視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)吹出風速約0.5m/s
ワイヤーラック D45cmタイプ(キャスター付き) H189cm 5段 D45.7cm
アズワン¥25,500~税込¥28,050~1個3日以内出荷機能美と耐久性を兼ね備え、サイズも豊富なベストセラー。仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー有り材質(キャスター)ナイロン質量(kg)15~34高さ(mm)1890タイプ組立式奥行(mm)457耐荷重(kg/段)200キャスターあり棚段数5キャスター径(Φmm)75材質(棚板)スチール棚ピッチ(mm)25(中間棚)材質(ポール)スチール
ステンレス台車
アズワン¥98,200~税込¥108,020~1個翌々日出荷車輪径(Φmm)75材質(車輪)ウレタンハンドル高さ(mm)850材質(車輪・金具)SUS304金具材質(ハンドル)SUS304材質(荷台)SUS304
クールブロックバス
アズワン¥220,000税込¥242,0001個翌々日出荷仕様200×265×172mm重量(kg):6.5(アルミブロック含む)標準アルミブロック1個付属、1.5mLサンプルチューブ40本架けサイズ(mm):90×130×40アズワン品番1-349-21
ステンレスラック ベタ棚4段/キャスター付 SUS430 888×888×1800mm RB4C-9090-1800シリーズ
アズワン¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷から20日以内出荷用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償材質SUS430質量(kg)46間口W×奥行D×高さH(mm)888×888×1800mm均等荷重(kg)棚/200、総耐荷重/400
ステンレスラック ベタ棚4段/キャスター付 SUS430 888×738×1800mm RB4C-9075-1800シリーズ
アズワン¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から20日以内出荷用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償材質SUS430質量(kg)40.8間口W×奥行D×高さH(mm)888×738×1800mm均等荷重(kg)棚/200、総耐荷重/400
ステンレスラック ベタ棚4段/キャスター付 SUS430 738×438×1800mm RB4C-7545-1800シリーズ
アズワン¥77,980~税込¥85,778~1台翌々日出荷から20日以内出荷用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償材質SUS430質量(kg)27.2間口W×奥行D×高さH(mm)738×438×1800mm均等荷重(kg)棚/200、総耐荷重/400
ステンレスラック ベタ棚4段/キャスター付 SUS430 1788×438×1800mm RB4C-18045-1800シリーズ
アズワン¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から20日以内出荷用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償材質SUS430質量(kg)50間口W×奥行D×高さH(mm)1788×438×1800mm均等荷重(kg)棚/200、総耐荷重/400
ステンレスラック ベタ棚4段/キャスター付 SUS430 1188×588×1800mm RB4C-12060-1800シリーズ
アズワン¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷から20日以内出荷用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償材質SUS430質量(kg)44.4間口W×奥行D×高さH(mm)1188×588×1800mm均等荷重(kg)棚/200、総耐荷重/400
ステンレスラック ベタ棚4段/キャスター付 SUS430 1188×438×1800mm RB4C-12045-1800シリーズ
アズワン¥96,980~税込¥106,678~1台翌々日出荷から20日以内出荷用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償材質SUS430質量(kg)37.6間口W×奥行D×高さH(mm)1188×438×1800mm均等荷重(kg)棚/200、総耐荷重/400
ステンレスラック ベタ棚4段/キャスター付 SUS304 888×888×1800mm RBN4C-9090-1800シリーズ
アズワン¥159,800~税込¥175,780~1台翌々日出荷から20日以内出荷用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償材質SUS304質量(kg)47.2間口W×奥行D×高さH(mm)888×888×1800mm均等荷重(kg)棚/200、総耐荷重/400
ステンレスラック ベタ棚4段/キャスター付 SUS304 1188×888×1800mm RBN4C-12090-1800シリーズ
アズワン¥189,800~税込¥208,780~1台翌々日出荷から20日以内出荷用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償材質SUS304質量(kg)59.6間口W×奥行D×高さH(mm)1188×888×1800mm均等荷重(kg)棚/200、総耐荷重/400
ステンレスラック ベタ棚4段/キャスター付 SUS304 1188×738×1800mm RBN4C-12075-1800シリーズ
アズワン¥179,800~税込¥197,780~1台翌々日出荷から20日以内出荷用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償材質SUS304質量(kg)52.4間口W×奥行D×高さH(mm)1188×738×1800mm均等荷重(kg)棚/200、総耐荷重/400
ステンレスラック スノコ棚4段/キャスター付 SUS430 1788×738×1800mm RS4C-18075-1800シリーズ
アズワン¥149,800~税込¥164,780~1台翌々日出荷から20日以内出荷用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償材質SUS430質量(kg)69.2間口W×奥行D×高さH(mm)1788×738×1800mm均等荷重(kg)棚/200、総耐荷重/400
ステンレスラック スノコ棚4段/キャスター付 SUS430 1488×438×1800mm RS4C-15045-1800シリーズ
アズワン¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷から20日以内出荷用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償材質SUS430質量(kg)47.2間口W×奥行D×高さH(mm)1488×438×1800mm均等荷重(kg)棚/200、総耐荷重/400
ステンレスラック スノコ棚4段/キャスター付 SUS430 1188×738×1800mm RS4C-12075-1800シリーズ
アズワン¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から20日以内出荷用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償材質SUS430質量(kg)51.6間口W×奥行D×高さH(mm)1188×738×1800mm均等荷重(kg)棚/200、総耐荷重/400
ステンレスラック スノコ棚4段/キャスター付 SUS304 888×888×1800mm RSN4C-9090-1800シリーズ
アズワン¥159,800~税込¥175,780~1台翌々日出荷から20日以内出荷用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償材質SUS304質量(kg)47.2間口W×奥行D×高さH(mm)888×888×1800mm均等荷重(kg)棚/200、総耐荷重/400
ステンレスラック スノコ棚4段/キャスター付 SUS304 888×438×1800mm RSN4C-9045-1800シリーズ
アズワン¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から20日以内出荷用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償材質SUS304質量(kg)33.6間口W×奥行D×高さH(mm)888×438×1800mm均等荷重(kg)棚/200、総耐荷重/400
ステンレスラック スノコ棚4段/キャスター付 SUS304 738×588×1800mm RSN4C-7560-1800シリーズ
アズワン¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から20日以内出荷用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償材質SUS304質量(kg)33.6間口W×奥行D×高さH(mm)738×588×1800mm均等荷重(kg)棚/200、総耐荷重/400
ステンレスラック スノコ棚4段/キャスター付 SUS304 1788×738×1800mm RSN4C-18075-1800シリーズ
アズワン¥229,800~税込¥252,780~1台翌々日出荷から20日以内出荷用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償材質SUS304質量(kg)71.2間口W×奥行D×高さH(mm)1788×738×1800mm均等荷重(kg)棚/200、総耐荷重/400
ステンレスラック スノコ棚4段/キャスター付 SUS304 1788×438×1800mm RSN4C-18045-1800シリーズ
アズワン¥179,800~税込¥197,780~1台翌々日出荷から20日以内出荷用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償材質SUS304質量(kg)54.8間口W×奥行D×高さH(mm)1788×438×1800mm均等荷重(kg)棚/200、総耐荷重/400
ステンレスラック スノコ棚4段/キャスター付 SUS304 1488×438×1800mm RSN4C-15045-1800シリーズ
アズワン¥159,800~税込¥175,780~1台翌々日出荷から20日以内出荷用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償材質SUS304質量(kg)48.4間口W×奥行D×高さH(mm)1488×438×1800mm均等荷重(kg)棚/200、総耐荷重/400
ステンレスラック スノコ棚4段/キャスター付 SUS304 1188×888×1800mm RSN4C-12090-1800シリーズ
アズワン¥189,800~税込¥208,780~1台翌々日出荷から20日以内出荷用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償材質SUS304質量(kg)58.8間口W×奥行D×高さH(mm)1188×888×1800mm均等荷重(kg)棚/200、総耐荷重/400
ステンレスラック スノコ棚4段/キャスター付 SUS304 1188×738×1800mm RSN4C-12075-1800シリーズ
アズワン¥179,800~税込¥197,780~1台翌々日出荷から20日以内出荷用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償材質SUS304質量(kg)53.2間口W×奥行D×高さH(mm)1188×738×1800mm均等荷重(kg)棚/200、総耐荷重/400