カテゴリ
- 科学研究・開発用品(16)
- 物流用品(5)
- 保管用品(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(162)
- サカエ(124)
- TRUSCO(63)
- シンコー(55)
- 吉川化成(51)
- エスコ(43)
- 河村電器産業(39)
- イトーキ(31)
- ホンダ(30)
- TOKIO(藤沢工業)(24)
- トーエイライト(22)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(21)
- NTスイベル(21)
- ナイキ(20)
- 日東工業(18)
- LION (ライオン事務器)(18)
- リンナイ(15)
- コクヨ(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「kg23」の検索結果
特価

真空デシケーター
アズワン¥199,000~税込¥218,900~1台当日出荷から10日以内出荷許容真空度(Pa)約133容量(L)30内寸法(mm)260×280×410外寸法(mm)310×333×520棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)23材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)スイッチ電源スイッチ:トグルスイッチ×2個棚段数4棚板間隔(mm)85電源コード3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付棚板寸法(mm)257×257×4除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
クリーンウェア保管庫
アズワン¥196,000~税込¥215,600~1個当日出荷仕様材質(mm):カーテン/セイデンクリスタルカーテン(厚み0.3)、フレーム/スチールクロムメッキ、約3.2kgサイズ(mm):260×260×149抗菌・防臭HEPAフィルター仕様※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。
卓上型空気ばね式除振台 AVTシリーズ
アズワン¥142,560~税込¥156,816~1台当日出荷から翌々日出荷付属品手押しポンプ仕様除振方式: 特殊ダイヤフラム型空気ばね、制振方式: オリフィスによるエアーダンピング、レベル維持方式: 手押しポンプによる手動式材質(天板)鋼板SPCC固有振動数(Hz)2.5
大型超音波洗浄器 MUC
アズワン¥335,000~税込¥368,500~1台当日出荷発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。付属品洗浄バスケット仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)3m(3Pプラグ)保証期間3年排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)発振周波数(kHz)40回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾タイマー60分材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止
ポンプ内蔵真空デシケーター
アズワン¥346,000~税込¥380,600~1個当日出荷ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。 省スペースでオールインワンタイプ。仕様真空ゲージ装備、PMMA(アクリル)製棚板×2枚付材質デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、下部ポンプ室/スチール焼付塗装排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24電源コード(m)3(3Pプラグ)到達真空圧力5.3kPa(40Torr)接続口【ガス置換用】Φ6mmナイロンフィッティング除湿方式真空バルブあり(内蔵)真空ゲージあり到達真空圧力(kPa)5.3(40Torr)
オムツ交換車
アズワン¥150,480~税込¥165,528~1個当日出荷付属している袋はファスナータイプで、中のものが取り出しやすく便利です。 使用済のタオル、オシメを別々に管理できます。組み立て式(要工具)。材質ワイヤー棚/ステンレスパウダーコーティング仕上げ、平板/ステンレス(SUS430)、ビニール帆布/ターポリンキャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)天板耐荷重(kg)100棚板耐荷重(kg)約200(1台あたり)
ガス置換型アクリルグローブボックス
アズワン¥312,000税込¥343,2001個当日出荷仕様使用法:ガス置換、パスボックス内寸法(mm):Φ180×300、本体耐圧(mm):正圧15H2O(147Pa)(減圧は不可)、パスボックス真空許容度(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):バルブ4個(外径Φ8×2個、外径Φ14×2個)、真空ゲージ×1個、スライド皿×1枚(パスボックス用)、グローブボックス用手袋大×1双材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)1107×600×580質量(kg)23アズワン品番3-4095-01
大型二周波超音波洗浄器 MUC
アズワン¥454,000~税込¥499,400~1台当日出荷発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。付属品洗浄バスケット仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)3m(3Pプラグ)周波数(kHz)(切替)28単独、40単独、28/40交互保証期間3年排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)発振周波数(kHz)28、40回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾タイマー1~60分・1分単位材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止
ステンレス真空デシケーター
アズワン¥234,000~税込¥257,400~1台当日出荷許容真空度(kPa)0.1~101棚板耐荷重(kg)10付属品棚板:2枚仕様本製品を屋外で使用することはできません材質外装:スチール焼付塗装仕上げ、内装:ステンレス(SUS304)、扉:強化ガラス+ポリカーボネート保護板外径(Φmm)バルブ口径:13塗装スチール焼付材質(扉)強化ガラスとポリカーボネート製保護板の2重扉材質(パッキン)シリコンゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。除湿方式真空バルブ2個(口径:外径Φ13mm)真空ゲージあり
【レンタル】ポンプ内蔵真空デシケーター 300×322×570mm VK-ALN
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から4日以内出荷ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。省スペースでオールインワンタイプ。
【レンタル】大型二周波超音波洗浄器 MUC-38D
アズワン¥6,898~税込¥7,588~1台翌日出荷から4日以内出荷発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。2周波を交互・単独と切替可能。付属品洗浄バスケット材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)23槽内寸法(mm)400×320×300電源コード(m)3(3Pプラグ)排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)タイマー1~60分・1分単位安全機能過電流防止、過負荷防止槽容量(L)約38発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
平台ワゴン ホワイト
アズワン¥39,600~税込¥43,560~1個3日以内出荷から5日以内出荷展示スペースに合わせて選べる平台ワゴン。重い商品のセールにも使えます。 収納スペース付きで在庫のストックにも便利。使わないときはコンパクトに折りたためます。 収納スペースとしてご利用いただきやすいように、テントは3面張りで収納棚付きです。仕様収納棚、上箱を反転して、テーブルとしてもご利用いただけます。ボルト径3/8wキャスター径(Φmm)60
スチールラック H156cm 棚4段 H156cm D45.7cm
アズワン¥18,100~税込¥19,910~1個3日以内出荷から4日以内出荷仕様アジャスター付き質量(kg)14~23高さ(mm)1560タイプ組立式奥行(mm)457耐荷重(kg/段)70キャスターキャスター:ストッパー付き・無し×各2個キャスター径(Φmm)60材質(棚板)スチール棚ピッチ(mm)(中間棚)25材質(ポール)スチール
スチールラック H186cm 棚5段 H186cm D45.7cm
アズワン¥21,500~税込¥23,650~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様アジャスター付き質量(kg)14~23高さ(mm)1860タイプ組立式奥行(mm)457耐荷重(kg/段)70キャスターキャスター:ストッパー付き・無し×各2個キャスター径(Φmm)60材質(棚板)スチール棚ピッチ(mm)(中間棚)25材質(ポール)スチール棚段数(段)5
定温乾燥器 DYシリーズ
アズワン¥115,999~税込¥127,599~1台4日以内出荷から7日以内出荷簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。、運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。、独立過昇防止器、キャリブレーションオフセットが可能です。、温度センサ異常、メモリ異常、測定温度異常、キャリブレーションオフセット機能、独立過昇防止器など安全機能が充実しています。
ポリ化粧板作業台
アズワン¥26,433~税込¥29,076~1個3日以内出荷から5日以内出荷ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。仕様ノックダウン方式材質(天板)ポリ化粧板、(フレーム)スチール材質(脚部)スチール
スチールラック H156cm 棚5段 H156cm D45.7cm
アズワン¥20,700税込¥22,7701個5日以内出荷仕様アジャスター付き質量(kg)14~23高さ(mm)1560タイプ組立式奥行(mm)457耐荷重(kg/段)70キャスターキャスター:ストッパー付き・無し×各2個キャスター径(Φmm)60棚ピッチ(mm)(中間棚)25
ミーティングテーブル ラスティック柄天板 61-812-84シリーズ
アズワン¥28,500~税込¥31,350~1台4日以内出荷から7日以内出荷ブラックフレームに、温もりのあるラスティック柄をセット。材質天板/低圧メラミン化粧板(18mm厚)、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製(粉体塗装)高さ(mm)715奥行(mm)800耐荷重(kg)50アジャスター付
デンタルワゴン
アズワン¥32,490~税込¥35,739~1台5日以内出荷天板に落下防止のためにメタルガードを装備しています。 引出しの開閉がスムーズなスライドレールを装備しています。 組み立て式(要工具)。材質本体・前板/プリント紙化粧繊維板、天板/ステンレス(SUS430)キャスターΦ40mmナイロン製(前面ストッパー付き)天板耐荷重(kg)30キャスター径(Φmm)40
サニタリー振動フルイ
アズワン¥772,999税込¥850,2991個7日以内出荷仕様振動方式:モーター適合Φ300mm(ふるい径)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約23消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])3600電源AC100V 2Pプラグ付きモーター200W電源コード(m)2振幅(mm)4~10回転数3600rpm駆動方式モーターサイズ(mm)355×382×583アズワン品番1-3578-01
静音ステンレス作業台 三方枠 WTNシリーズ
アズワン¥52,980~税込¥58,278~1個7日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS304、シート/特殊ゴム均等耐荷重(kg)約150
静音ステンレス作業台 三方枠 キャスター付 WTCシリーズ
アズワン¥43,980~税込¥48,378~1個7日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS430、シート/特殊ゴムキャスター径(Φmm)スチール金具75(ウレタン車輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)天板/150
静音ステンレス作業台 H枠 キャスター付 WHNCシリーズ
アズワン¥57,980~税込¥63,778~1個7日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS304、シート/特殊ゴムキャスター径(Φmm)スチール金具75(ウレタン車輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)天板/150
カタログスタンド アジャスター付き 61-212-8シリーズ
アズワン¥13,500税込¥14,8501台7日以内出荷スタイリッシュなデザインですっきり収納ができます。邪魔にならず、幅広い用途でご使用いただけます。省スペースでもしっかりアピール!2.7cmまでのカタログ・パンフレットの掲示が可能です。仕様●素材:スチール製、シルバーメタリック塗装●サイズ:幅28×奥行40×高さ160cm、ポケット内寸/幅22.2×奥行2.7cm、上部プレート/幅23×高さ10cm●重量:4.8kg●アジャスター付きアズワン品番68-0986-82
真空デシケーター コンセント無 VLH型 英語版校正証明書付
アズワン¥218,500税込¥240,3501個9日以内出荷仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×257×4tmm●棚段数:4段(棚間隔:85mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:30L●重量:23kg●外寸法(mm):310×333×520●内寸法(mm):260×280×410●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA材質(本体)アクリル容量(L)30棚板数(枚)4棚板耐荷重(kg)2アズワン品番1-067-01-56許容真空度(Pa)133バルブ真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし棚板調整ピッチ(mm)85校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター コンセント無 校正証明書付
アズワン¥216,000税込¥237,6001個9日以内出荷デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)23容量(L)30外寸(mm)310×333×520内寸(mm)260×280×410棚段数4段(棚間隔:85mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-067-01-20棚板寸法(mm)257×257×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)コンセント内部:なし校正証明書一般校正
真空デシケーター コンセント無 中国語版校正証明書付
アズワン¥121,500~税込¥133,650~1個9日以内出荷デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。材質バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)許容真空度(Pa)約133(1Torr)校正証明書一般校正(中国語)
ラボ用小型ノンフロンチラー minichiller280/300 OLE 50/60Hz
アズワン¥1,038,999~税込¥1,142,899~1個52日以内出荷から62日以内出荷ノン・フロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。 ヒーターの自動出力制御と冷凍機のON/OFF自動制御を組み合わせ、消費電力を削減します。 フロン排出抑制法非該当で管理が容易です。 外部密閉循環時最大揚程4.2m、最大流量14L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 別売のレベルコントローラーと合わせて外部開放循環も可能です。仕様(冷媒種・充填量)R290自然冷媒・41g寸法(mm)255×360×380質量(kg)23最大流量(L/min)(吐出ポンプ)14、(吸引ポンプ)10.5インターフェースRS232最大圧力(bar)(吐出ポンプ)250m、(吸引ポンプ)170配管接続口径M16×1.0オス+内径Φ12mmホース用タケノコノズル充填量(L)1.4(熱媒体最低)