カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • DELTRON(5)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(8)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • VISHAY(8)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • ニデックドライブテクノロジー(6)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(5)
  • ホンダ(15)
  • マキタ(3)
  • マリンテック(11)
  • ヨドノ(3)
  • 三桂製作所(11)
  • 品川電線(15)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
  • 日動工業(3)
  • 明工社(6)
  • 昭和コーポレーション(6)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv 60」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空乾燥器 VO(遠赤型) アズワン

    真空乾燥器 VO(遠赤型)

    アズワン
    ¥567,000税込¥623,700
    1個
    当日出荷
    真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しました。
    付属品金網棚:2枚仕様真空室内温度調節範囲:室温~150℃乾燥品到達最高温度:275℃真空バルブホースニップル径:Φ8mm加熱温度範囲(℃):常温~275材質真空室:ステンレス(SUS304)寸法(mm)観測窓:280×270質量(kg)約31電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)300×300×275電源コード(m)約1.5 3Pプラグヒーター容量(W)500アズワン品番1-6000-01真空到達度133Pa(1Torr)
  • 【レンタル】真空凍結乾燥器 VFD-03 アズワン

    【レンタル】真空凍結乾燥器 VFD-03

    アズワン
    ¥41,200税込¥45,320
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
  • 【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-450V アズワン

    【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-450V

    アズワン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
  • 【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-250V アズワン

    【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-250V

    アズワン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
  • 【レンタル】真空乾燥器 Vシリーズ AVO-310V アズワン

    【レンタル】真空乾燥器 Vシリーズ AVO-310V

    アズワン
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
  • 【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-200V アズワン

    【レンタル】ETTAS 真空乾燥器 VAVO-200V

    アズワン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
  • メディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズ アズワン

    メディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズ

    アズワン
    ¥1,436~税込¥1,580~
    1巻(5m)
    6日以内出荷から18日以内出荷
    可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
    長さ(m)5使用温度範囲-10~60最低使用温度(℃)-10最高使用圧力(MPa)15.6材質塩ビ系エラストマー色透明伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58
  • バイアルスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き VPV-100S10シリーズ アズワン

    バイアルスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き VPV-100S10シリーズ

    アズワン
    ¥187,000~税込¥205,700~
    1個
    9日以内出荷
    複数の検体を強力攪拌。バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
    仕様撹拌点:50mL×10ヶ所、46mmピッチ、回転制御:フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動、適合撹拌子長さ:Φ3×6mm~Φ8×30mm、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)250×180×125質量(kg)3電源AC100V、50/60Hz(3Pアース付き)モーターDCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ)電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hzマグネットネオジム磁石校正証明書点検・検査書
  • VOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズ アズワン

    VOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズ

    アズワン
    ¥167,000~税込¥183,700~
    1台
    9日以内出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
    仕様温度表示精度:±2℃、ヒーター:シーズヒーター、安全装置:過昇温防止装置・過電流保護ヒューズ、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350温度範囲(℃)【天板】室温+5~300℃モーターインダクションモーター温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)タイマー設定0~99時間59分(装置停止機能付)電源プラグ3Pマグネットサマコバマグネット強度0.37T校正証明書点検・検査書
  • VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワン

    VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ

    アズワン
    ¥79,900~税込¥87,890~
    1台
    9日以内出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
    仕様回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)電源プラグ3Pマグネットネオジム校正証明書点検・検査書
  • VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワン

    VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ

    アズワン
    ¥92,100~税込¥101,310~
    1個
    9日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
    仕様回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)フェノール樹脂電源プラグ3Pマグネットネオジム校正証明書点検・検査書
  • VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワン

    VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ

    アズワン
    ¥97,100~税込¥106,810~
    1個
    9日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
    仕様回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)電源プラグ3Pマグネットネオジム校正証明書点検・検査書
  • VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワン

    VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ

    アズワン
    ¥74,900~税込¥82,390~
    1台
    9日以内出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
    仕様回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)フェノール樹脂電源プラグ3Pマグネットネオジム校正証明書点検・検査書