カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 制御機器(32)
  • 電気材料(22)
  • 学童・教育用品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • バイク純正部品(14)
  • 作業工具(12)
  • 機構部品(8)
  • 安全用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 作業服(4)
  • 測定用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hiv 60」の検索結果

関連キーワード
227件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 HIV SFCC(旧:昭和電線)

    600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

    SFCC(旧:昭和電線)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
    定格電圧(V)600
  • 2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    2種ビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
    用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

    機器配線用電線(エコタイプ)

    フジクラ(8件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(10m)
    当日出荷
    一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
    用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品素線径(mm)0.18耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)19絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)導体公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1素線数50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線

    三ツ星(82件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
  • HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1巻(300m)ほか
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類HIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル難燃性JIS C 3005の4.26.2のb)定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
  • 難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)

    難燃性ポリフレックス電線

    日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
    種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • ムキソケD IV 60 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 60 IV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    IV/HIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31適合ケーブルサイズ(mm2)60
  • 強力型圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    強力型圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1丁
    当日出荷
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用適合裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用タイプ手動式JIS規格JIS C 9711規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD

    電気機器用ビニル絶縁電線KIV

    KHD(8件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
  • タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応 エレコム

    タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応

    エレコム
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電ができます。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    色ホワイト規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1巻ほか
    当日出荷から94日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 HIV SFCC(旧:昭和電線)

    600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

    SFCC(旧:昭和電線)
    ¥78,980税込¥86,878
    1巻(80m)
    8日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線種別より線定格電圧(V)600色(絶縁体)青絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170導体構成(本/mm)7/1.6導体外径(Φmm)4.8導体公称断面積(mm2)14試験電圧(V/1分)2000定格温度(℃)75仕上外径(Φmm)約7.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗(MΩ/km)【20℃/75℃】40/0.04規格/略称HIV
  • ムキソケD IV 60 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 60

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)119質量(g)274寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×119適合ドライバー3.6V適合替刃M適合ケーブルサイズ(mm2)60剥き幅(mm)18~33
  • 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)

    三ツ星(10件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
  • ムキソケD IV 60 EMIE/F用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 60 EMIE/F用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    EM IE/F用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様EM IE/F用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31適合ケーブルサイズ(mm2)60
  • ムキソケD IV 60 KIV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 60 KIV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    KIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31適合ケーブルサイズ(mm2)60
  • USB-C - Lightning 変換アダプタ (タイプC ポートtoライトニング プラグ) PD対応 60W 急速充電 コンパクト エレコム

    USB-C - Lightning 変換アダプタ (タイプC ポートtoライトニング プラグ) PD対応 60W 急速充電 コンパクト

    エレコム
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ケーブル1本で、身の回りのあらゆるデバイスを充電可能に。USB Type-CプラグをLightningプラグに変換するアダプターです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
    用途USB Type-C(TM)プラグをLightningプラグに変換するアダプターです。USB Type-CケーブルでLightningポート搭載端末の充電やデータ転送を可能にします。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cケーブルのプラグ部分とほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※本製品はUSB OTG(USB On-The-Go)非対応です。USBメモリ、USBレシーバーなどの直接接続は正常に動作しない場合があります。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク適合最大20V/3A(60W)規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート - Lightningプラグ対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ紙箱
  • タイプCケーブル (TypeC to C) PD60W対応 断線しにくい耐久仕様 RoHS指令準拠 エレコム
    ブラック
    ホワイト

    タイプCケーブル (TypeC to C) PD60W対応 断線しにくい耐久仕様 RoHS指令準拠

    エレコム
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    柔軟さを持った線材設計で断線に強く、取り回しがしやすいため束ねて持ち歩くのに便利な、やわらか耐久ケーブルです。USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットの高速充電に対応しています。USB-Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。断線に強く取り回しのしやすい柔らかいケーブルなので、束ねて持ち歩くのに便利です。スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高め、柔軟さを持った線材設計を実現しました。※メーカー比。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電力で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    用途USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)ポートを搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができます。規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ対応機種USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレット・パソコン・充電器・モバイルバッテリーなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】最大60W(20V/3A)プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • USB Type-C to Lightning 変換アダプタ 【USB-Cポート to ライトニングプラグ】 PD対応 60W 急速充電 エレコム

    USB Type-C to Lightning 変換アダプタ 【USB-Cポート to ライトニングプラグ】 PD対応 60W 急速充電

    エレコム
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ケーブル1本で、身の回りのあらゆるデバイスを充電可能に。USB Type-CプラグをLightningプラグに変換するアダプターです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
    用途USB Type-C(TM)プラグをLightningプラグに変換するアダプターです。お手持ちのUSB Type-CケーブルでLightningポート搭載端末の充電やデータ転送を可能にします。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。※本製品は「USB Type-Cケーブルでの充電・データ転送専用」です。USBメモリ・USB Type-Cイヤホン・USBレシーバーなどの接続はできません。 。※USB Type-Cケーブルでの映像変換はできません。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。高級感のあるアルミケースを採用しています。 。お手持ちのUSB Type-Cケーブルに付属することで紛失を防止できるシリコンバンド付きです。 。USB Type-Cケーブルのプラグ部分とほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品シリコンバンド仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○色シルバー規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート - Lightningプラグ対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsなど保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)最大20×3(60W)
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(300m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット 充電ケーブル USB-C 60W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵 エレコム
    ブラック
    ホワイト

    マグネット 充電ケーブル USB-C 60W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵

    エレコム
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピタッとくっついて、かんたん着脱&充電!磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを片側に採用した、USB Type-Cケーブルです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減して長く快適に使用できます。コネクター部分にブレーカーを内蔵しているため、ホコリなどが入っても接続時のショートを防止して機器を守る安心設計です。
    用途磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを片側に採用した、USB Type-Cケーブルです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなくなり、機器やコネクター部分への負荷も軽減して長く快適に使用できます。 。USB Type-Cポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。 。Thermal Protection for Cableを搭載。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、高温状態や過電流を検知して電流を遮断します。異物の挟み込みや水滴がついた状態などの意図しない接続によるショートや発熱・発火から機器を守り、常温・正常な状態に戻れば引き続き使用できます。 。※本製品に汚れや水滴が付着していると発熱などのおそれがあります。ご使用前に清掃し、乾いたきれいな状態でご使用ください。 。※磁石コネクターとケーブルがズレた状態で使用すると発熱する場合があります。正しく接着していることを確認してからご使用ください。 。※磁石コネクターは定期的に挿抜確認してください。 。※磁気カードやペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものの近くでは使用しないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 。※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。コネクター部分に規格や対応電力などの印字付きで、製品仕様が一目で分かります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大20V/3A(60W)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコン・スマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間通信規格Hi-Speed USB(USB2.0)対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:○
  • 2in1 充電ケーブル (USB-C to USB-C ケーブル+Lightning 変換プラグ) PD対応 60W 急速充電 エレコム
    ブラック
    ホワイト

    2in1 充電ケーブル (USB-C to USB-C ケーブル+Lightning 変換プラグ) PD対応 60W 急速充電

    エレコム
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)・Lightningポートの両方に使える1台2役!Lightningプラグへの変換アダプター付きUSB Type-Cケーブルです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
    用途Lightningプラグへの変換アダプターが付いたUSB Type-C(TM)ケーブルです。USB Type-Cポート搭載のスマートフォンおよびLightningポート搭載のスマートフォン・AirPods・iPadを、変換アダプターを使って1本のケーブルで充電できます。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。アダプター部はUSB Type-Cプラグとほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大20V/3A(60W)規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ+USB Type-Cポート - Lightningプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーおよび、Lightningポート搭載のスマートフォン、タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    Type3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage60VAC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7177-97
  • 銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ

    銅線用 裸圧着スリーブ (B形)

    ニチフ(29件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
  • 充電器 Type-C×2ポート USB-A×1ポート PD 最大65W 同時充電 パソコン スマホ タブレット iPhone 小型 エレコム

    充電器 Type-C×2ポート USB-A×1ポート PD 最大65W 同時充電 パソコン スマホ タブレット iPhone 小型

    エレコム(4件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumポート数3適合規格◇PSE 特定電気用品外形寸法幅約52mm×厚み約38mm×高さ約40.5mmコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)52×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V/9V・PPS出力3.3~11V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・PPS出力3.3~11V時2A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB -Aポート:5V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB-Aポート:5V時1.5A
  • 手動油圧式圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    手動油圧式圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1丁
    当日出荷
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用JIS規格JIS C9711
  • HIフランジ セキスイ

    HIフランジ

    セキスイ(6件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • Anker 323 Charger (33W) Anker(アンカー)

    Anker 323 Charger (33W)

    Anker(アンカー)(1件のレビュー)
    ¥2,718税込¥2,990
    1個
    当日出荷
    iPhoneやMacBook Airに急速充電。単ポート利用時は最大33Wの出力でiPhoneやMacBook Airに急速充電が可能です (本製品にはモバイルバッテリー機能はございません) 。2台同時充電。USB-AポートとUSB-Cポートを搭載。2ポート利用時でもUSB-Aポートから最大12W、USB-Cポートから最大20Wの出力で、お使いのスマートフォンとタブレット端末などを同時に充電することが可能です。超コンパクト設計。一般的な30W出力以上の充電器に比べ、約45%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます (。ケーブルは別売りです) 。高い安全性。ActiveShieldを搭載し、独自の温度管理と接続端末の保護システムであなたとお使いの機器を守ります。
    セット内容Anker323Charger(33W)、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート寸法(mm)約40×35×35(プラグ部を含まない)質量(g)約56出力【単ポート利用時】USB-C:5V=3A/9V=3A/11V=3A/15V=2.2A/20V=1.65A(TotalMAX33W)、USB-A:4.5V=5A/5V=4.5A/5V=3A/9V=3A/11V=3A/12V=2.5A/20V=1.5A(TotalMAX33W)、【2ポート利用時】USB-C+USB-A:20W+12W(TotalMAX32W)対応機種スマートフォン-iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/13/13mini/13Pro/13ProMax/12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第3世代)/SE(第2世代)他-GalaxyS22シリーズ/S21シリーズ、Pixel7シリーズ/6シリーズ/5シリーズ他タブレット端末-iPad(第10世代)/iPad(第9世代)他ノートPC-MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)他その他対応機種-AppleWatch他入力100-240V~1A50-60Hz
  • Soldering Iron - 60W Adjustable Temperature SPARKFUN

    Soldering Iron - 60W Adjustable Temperature

    SPARKFUN
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    33日以内出荷
    Description。This adjustable-temperature soldering iron is a great tool for when you don't want to break the bank but need a reliable iron to get the job done. Operating at 60W and 110V, this soldering iron can be adjusted to five different temperatures
    アズワン品番67-0428-24
  • 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(300m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
  • 塩ビパイプ HIVP管 1M×4本 モノタロウ

    塩ビパイプ HIVP管 1M×4本

    モノタロウ
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(4本)
    当日出荷
    耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
  • Anker Charger (140W, 4 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー)

    Anker Charger (140W, 4 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル

    Anker(アンカー)
    ¥11,809税込¥12,990
    1個
    当日出荷
    4台同時に充電が可能:3つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し4台の機器を同時に充電が可能。MacBook Air、iPhone 16、AirPodsもこれ1つで充電ができます。単ポート最大140W出力の急速充電:2つのUSB-Cポートは単ポート最大140W出力で急速充電に対応。16インチのMac Book Proをわずか30分で50%まで充電することが可能です。 (充電時間はAnker調べ。140W出力はUSB-C1 またはUSB-C2ポート利用時のみ)。タッチパネル搭載:製品本体にタッチパネルを搭載し、最大出力、各ポートの出力状況、さらには本体の温度状況などを確認することが可能です。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield? 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。充電器は、これ1つ:スマートフォン、タブレット端末、ノートPCなど幅広い機器に急速充電可能。荷物をコンパクトにまとめられます。
    寸法(mm)約69×69×36質量(g)約275出力(W)240 480Mbps対応 (ケーブル)ポート数4最大出力(W)140ケーブル長(m)約1.5入力100-240V~、50/60Hz、2.6A 最大
  • Prime Charger (100W, 3 Ports, GaNPrime) Anker(アンカー)

    Prime Charger (100W, 3 Ports, GaNPrime)

    Anker(アンカー)
    ¥8,173税込¥8,990
    1個
    欠品中
    最大100Wの高出力:単ポート最大100W出力で、ノートPCやスマートフォンまでこれひとつで急速充電が可能。MacBook Pro (14インチ、M3 Pro) へは、わずか約60分で満充電が完了します。世界最小クラス の小型設計:クレジットカードよりも小さく、一般的な100W出力以上の充電器に比べ、約50%の小型化を実現。折りたたみ式プラグを採用し、持ち運びにも最適な小型設計。100W以上の出力に対応しているUSB-Cポートを2つ、USB-Aポートを1つ以上搭載している充電器において。2024年5月時点 / Anker調べ。スマホ、PC、タブレットまで3台同時に急速充電:これひとつで幅広い機器に充電が可能。お使いの機器に合わせた充電器を持ち運ぶ必要がありません。抜け落ちづらい本体設計:重心位置の調整に加え、プラグ本体へ厚み持たせて摩擦力を上げる構造を採用することで、プラグが落ちづらい設計を実現しました。更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。
    寸法(mm)約68×45×29色シルバー質量(g)約168ポート数3最大出力(W)100
  • ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。JIS認定品(JISマーク表示)。 RoHS指令の制限10物質。は規制値以下です。対象物質:鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB類、PBDE類、DEHP、BBP、DBP、DIBP。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    試験電圧1500V導体最高許容温度(℃)60