カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(99)
  • MAZDA(マツダ)(59)
  • ADVANTEC(58)
  • NASTA(ナスタ)(55)
  • 常磐精工(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(45)
  • SMC(37)
  • 三菱(37)
  • ホンダ(33)
  • 永田製作所(20)
  • スバル(17)
  • Keyestudio(17)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(16)
  • omron(オムロン)(14)
  • オムロンヘルスケア(12)
  • クボタ計装(11)
  • 信越化学工業(8)
  • Keigan(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-01」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 6.0~10.0 アズワンネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 6.0~10.0アズワン
1,290税込1,419
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NKLシリーズ)もご用意しています。
形状角型グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80
運搬カート 600×450×800mm アズワン運搬カート 600×450×800mmアズワン
65,340税込71,874
1個
13日以内出荷
4輪ストッパー付きです。
材質SUS304寸法(mm)600×450×800質量(kg)10シルバー耐荷重(kg)10/棚キャスターゴム製Φ75mm静音(4輪ストッパー付)キャスター径(Φmm)75アズワン品番4-5118-01
ポリイミドテープ アズワンポリイミドテープアズワン
1,733税込1,906
1個
当日出荷
PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。
用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に厚さ(mm)0.055材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系伸び(%)63絶縁抵抗(MΩ)1×10^7耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510適合耐電圧(V)6000
スタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板) アズワンスタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板)アズワン
99,000税込108,900
1台
当日出荷
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス材質(本体)PMMA(アクリル)棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)20/枚材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460
ボンベスタンド アズワンボンベスタンドアズワン
30,900税込33,990
1台
当日出荷から15日以内出荷
恒温スターラーバス アズワン恒温スターラーバスアズワン
237,000税込260,700
1台
当日出荷
恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。 スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。 恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。 温調器が見やすくなりました。
付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個質量(kg)13回転数(min-1[r.p.m])100~1500(個別回転制御方式)電源AC100V 50/60Hz 11A槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150撹拌容量300mLビーカー×8個安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度制御方式PID制御温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)外寸法(mm)400×422×314ヒーター容量(W)1000温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3903-21撹拌方式噴流撹拌方式
ガス置換デシケーターBG アズワンガス置換デシケーターBGアズワン
127,000税込139,700
1台
当日出荷
ガス置換デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。 扉部はぱっちん錠を採用しており気密性に優れています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)がついています。
棚板耐荷重(kg)(プラスチック)10/枚、(ステンレス)20/枚付属品棚板:4枚、シリカゲル皿:1枚材質本体/枠:PMMA(アクリル)/アルミニウム材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター無し内寸法(mm)560×483×986荷姿完成品棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
ガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ ステンレス アズワンガス置換デシケーター マグネットパッキン扉仕様 GDMシリーズ ステンレスアズワン
112,000税込123,200
1台
翌々日出荷
マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個棚間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板寸法(mm)490×460
恒温スターラーバス 点検検査書付 アズワン恒温スターラーバス 点検検査書付アズワン
249,000税込273,900
1台
12日以内出荷
恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。温調器が見やすくなりました。
質量(kg)13槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150撹拌容量300mLビーカー×8個ヒーター(W)1000温度制御方式PID制御温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)回転数100~1500rpm(個別回転制御方式)外寸法(mm)400×422×314温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3903-21-22撹拌方式噴流撹拌方式